Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vivanco BTI 6080 - Klammer - für LCD TV - Stahl - Schwarz - Bildschirmgröße: up to 216 cm (bis zu 215,90cm (85")) - Wandmontage (37976)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Vivanco BTI 6080 2,16 m (85") Schwarz
Vivanco BTI 6080 2,16 m (85") Schwarz
Artikel-Nr.:
     2753M-8340744
Hersteller:
     Vivanco
Herst.-Nr.:
     37976
EAN/GTIN:
     4008928379761
Suchbegriffe:
Halterung TV
LCD-Wandhalter
LCD-Wandhalterung
Monitor-Wandhalterung

Übersicht

Kurzinfo  Vivanco BTI 6080 - Klammer - für LCD TV - Stahl - Schwarz - Bildschirmgröße: up to 216 cm (bis zu 215,90cm (85")) - Wandmontage
Gruppe  AV-Möbel
Hersteller  Vivanco
Hersteller Art. Nr.  37976
Modell  BTI 6080
EAN/UPC  4008928379761

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung  Vivanco BTI 6080 - Klammer - für LCD TV - Schwarz
Produkttyp  Klammer - Wandmontage
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)  90 cm x 3.6 cm x 48 cm
Neigung  -12 ° bis 12 °
Anpassungen  Neigung
Gewicht  2.6 kg
Empfohlene Verwendung  LCD TV
Empfohlene Display-Größe  Up to 216 cm (bis zu 215,90cm (85"))
VESA-Halterung  Bis zu 800 x 400 mm, ab 200 x 200 mm
Max. Ladegewicht  65 kg
Material  Stahl
Farbe  Schwarz

Ausführliche Details

Allgemein  
Breite  90 cm
Tiefe  3.6 cm
Höhe  48 cm
Gewicht  2.6 kg
Material  Stahl
Farbe  Schwarz
  
Möbel für audiovisuelle Geräte  
Typ  Klammer
Empfohlene Verwendung  LCD TV
Platzierung/Montage  Wandmontage
VESA-Halterung  Bis zu 800 x 400 mm, ab 200 x 200 mm
Empfohlene Display-Größe  Up to 216 cm (bis zu 215,90cm (85"))
Neigung  -12 ° bis 12 °
Anpassungen  Neigung
Max. Ladegewicht  65 kg

Weitere Informationen:
Gewicht:
1,0 kg
Breite:
90 cm
Tiefe:
3.6 cm
Höhe:
48 cm
Material:
Stahl
Farbe:
Schwarz
Typ:
Klammer
Empfohlene Verwendung:
LCD TV
Platzierung/Montage:
Wandmontage
VESA-Halterung:
Bis zu 800 x 400 mm, ab 200 x 200 mm
Empfohlene Display-Größe:
Up to 216 cm (bis zu 215,90cm (85"))
Neigung:
-12 ° bis 12 °
Anpassungen:
Neigung
Max. Ladegewicht:
65 kg
Weitere Suchbegriffe: Monitorwandhalter, Monitorwandhalterung, Plasma Wandhalter, Plasma Wandhalterung, TV-Halterung, TV-Wandhalter, TV-Wandhalterung, Wandhalterung Monitor, Wandhalterung TFT Monitor, halterung tv vivanco, halterung tv, vivanco, 6080, 37976, schwarz, bildschirmgröße:, bildschirmgre, bildschirmgröße, klammer, stahl, wandmontage, zoll, sieninis, laikiklis, tilt, wandhalterung, passend, flachbildschirme, maximale, bela
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 43,60*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 59,42*
€ 70,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 58,77*
€ 69,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 56,08*
€ 66,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 52,94*
€ 63,00
pro Stück
ab 20 Stück
€ 50,65*
€ 60,27
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 43,60*
€ 51,88
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.