Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vivanco BFMO 6060 - Klammer - für LCD TV - Stahl - Schwarz - Bildschirmgröße: bis zu 165 cm (bis zu 165,10cm (65") ) - Wandmontage (37981)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Vivanco 37981 TV-Halterung 165,1 cm (65") Schwarz
Vivanco 37981 TV-Halterung 165,1 cm (65") Schwarz
Vivanco 37981 TV-Halterung 165,1 cm (65") Schwarz
Vivanco 37981 TV-Halterung 165,1 cm (65") Schwarz
Vivanco 37981 TV-Halterung 165,1 cm (65") Schwarz
Artikel-Nr.:
     2753M-8340740
Hersteller:
     Vivanco
Herst.-Nr.:
     37981
EAN/GTIN:
     4008928379815
Suchbegriffe:
Halterung TV
LCD-Wandhalter
LCD-Wandhalterung
Monitor-Wandhalterung

Übersicht

Kurzinfo  Vivanco BFMO 6060 - Klammer - für LCD TV - Stahl - Schwarz - Bildschirmgröße: bis zu 165 cm (bis zu 165,10cm (65") ) - Wandmontage
Gruppe  AV-Möbel
Hersteller  Vivanco
Hersteller Art. Nr.  37981
Modell  BFMO 6060
EAN/UPC  4008928379815

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung  Vivanco BFMO 6060 - Klammer - für LCD TV - Schwarz
Produkttyp  Klammer - Wandmontage
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)  63.8 cm x 42.3 cm x 40 cm
Neigung  -15° bis 5°
Nivellierung  
Drehen  90°
Anpassungen  Nivellierung, Neigung, schwenken
Gewicht  5.1 kg
Empfohlene Verwendung  LCD TV
Empfohlene Display-Größe  Bis zu 165 cm (bis zu 165,10cm (65") )
VESA-Halterung  Bis zu 600 x 400 mm, ab 200 x 200 mm
Max. Ladegewicht  45 kg
Material  Stahl
Farbe  Schwarz

Ausführliche Details

Allgemein  
Breite  63.8 cm
Tiefe  42.3 cm
Höhe  40 cm
Gewicht  5.1 kg
Material  Stahl
Farbe  Schwarz
  
Möbel für audiovisuelle Geräte  
Typ  Klammer
Empfohlene Verwendung  LCD TV
Platzierung/Montage  Wandmontage
VESA-Halterung  Bis zu 600 x 400 mm, ab 200 x 200 mm
Empfohlene Display-Größe  Bis zu 165 cm (bis zu 165,10cm (65") )
Neigung  -15° bis 5°
Nivellierung  
Drehen  90°
Anpassungen  Nivellierung, Neigung, schwenken
Max. Ladegewicht  45 kg

Weitere Informationen:
Gewicht:
1,0 kg
Breite:
63.8 cm
Tiefe:
42.3 cm
Höhe:
40 cm
Material:
Stahl
Farbe:
Schwarz
Typ:
Klammer
Empfohlene Verwendung:
LCD TV
Platzierung/Montage:
Wandmontage
VESA-Halterung:
Bis zu 600 x 400 mm, ab 200 x 200 mm
Empfohlene Display-Größe:
Bis zu 165 cm (bis zu 165,10cm (65") )
Neigung:
-15° bis 5°
Nivellierung:
Drehen:
90°
Anpassungen:
Nivellierung, Neigung, schwenken
Max. Ladegewicht:
45 kg
Weitere Suchbegriffe: Monitorwandhalter, Monitorwandhalterung, Plasma Wandhalter, Plasma Wandhalterung, TV-Halterung, TV-Wandhalter, TV-Wandhalterung, Wandhalterung Monitor, Wandhalterung TFT Monitor, halterung tv vivanco, halterung tv, vivanco, 37981, 6060, bildschirmgröße:, bildschirmgre, zoll, bildschirmgröße, bfmo, wandhalterung, passend, flachbildschirme, maximale, bela, klammer, stahl, schwarz, wandmontage, sieninis, laikiklis, motion
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 61,32*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 82,11*
€ 97,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 81,07*
€ 96,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 76,09*
€ 90,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 72,95*
€ 86,81
pro Stück
ab 500 Stück
€ 61,32*
€ 72,97
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.