| |
|
| Artikel-Nr.: 2753M-8340612 Herst.-Nr.: 00205129 EAN/GTIN: 4047443438522 |
| |
|
| | |
| Hauptmerkmale Merkmale | | Kabellänge | 0,75 m | Anschluss 1 | 3.5mm | Anschluss 2 | 3.5mm | Steckverbinder 1 Geschlecht | Männlich | Steckverbinder 2 Geschlecht | Männlich | Produktfarbe | Schwarz, Grau | Anschluss1 Formfaktor | Gerade | Anschluss2 Formfaktor | Gerade | Beschichtung Steckerkontakte | Gold | Magnetisch abgeschirmt | Ja | Jackenmaterial | Thermoplastisches Elastomer (TPE) | | | Verpackungsdaten | | Menge pro Packung | 1 Stück(e) | Weitere Informationen: | | Gewicht: | 1,0 kg | Kabellänge: | 0,75 m | Anschluss 1: | 3.5mm | Anschluss 2: | 3.5mm | Steckverbinder 1 Geschlecht: | Männlich | Steckverbinder 2 Geschlecht: | Männlich | Produktfarbe: | Schwarz, Grau | Anschluss1 Formfaktor: | Gerade | Anschluss2 Formfaktor: | Gerade | Beschichtung Steckerkontakte: | Gold | Magnetisch abgeschirmt: | Ja | Jackenmaterial: | Thermoplastisches Elastomer (TPE) | Menge pro Packung: | 1 Stück(e) |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: anschluss/verbindungskabel, anschlussverbindungskabel, 35mm, anschluss, verbindungskabel, audiokabel, metall, vergoldet, 35mmklinkenst, audio, kabel, klinken |
| | |
| |