Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vivanco Super Fast Weiß Indoor (2860810)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Vivanco Super Fast Weiß Indoor
Vivanco Super Fast Weiß Indoor
Vivanco Super Fast Weiß Indoor
Vivanco Super Fast Weiß Indoor
Vivanco Super Fast Weiß Indoor
Artikel-Nr.:
     2753M-8340025
Hersteller:
     Vivanco
Herst.-Nr.:
     2860810
EAN/GTIN:
     4008928608106
Suchbegriffe:
Ladegerät USB
USB Ladegerät
USB Ladestation
USB Netzteil

Produkttext

Power Delivery 3.0 Super Fast Charger USB Type-C™ Universelles, ultraschnelles Power Delivery 3.0 USB-Ladegerät mit Eurostecker zum Aufladen aller Geräte mit schnellstmöglicher Ladegeschwindigkeit.

Hauptmerkmale

Leistungen  
Aufladetyp  Indoor
Aufladekompatibilität  Universal
Energiequelle  AC
USB Typ-C Anzahl Anschlüsse  1
USB Power Delivery  Ja
USB-Stromversorgung Revision  3.0
USB-Stromversorgung bis zu  18 W
  
Design  
Produktfarbe  Weiß
  
Leistung  
Eingangsspannung  100 - 240 V
Eingangsfrequenz  50 / 60 Hz
Max. Leistung  18 W
Maximale Ausgangsspannung  12 V
Minimale Ausgangsspannung  5 V
Ausgangsstrom Anschluss 1  3 A
Stromstecker-Typ  Typ C
  
Verpackungsdaten  
Menge pro Packung  1 Stück(e)
Verpackungsart  Karton mit Aufhänger

Weitere Informationen:
Gewicht:
1,0 kg
Aufladetyp:
Indoor
Aufladekompatibilität:
Universal
Energiequelle:
AC
USB Typ-C Anzahl Anschlüsse:
1
USB Power Delivery:
Ja
USB-Stromversorgung Revision:
3.0
USB-Stromversorgung bis zu:
18 W
Produktfarbe:
Weiß
Eingangsspannung:
100 - 240 V
Eingangsfrequenz:
50 / 60 Hz
Max. Leistung:
18 W
Maximale Ausgangsspannung:
12 V
Minimale Ausgangsspannung:
5 V
Ausgangsstrom Anschluss 1:
3 A
Stromstecker-Typ:
Typ C
Menge pro Packung:
1 Stück(e)
Verpackungsart:
Karton mit Aufhänger
Weitere Suchbegriffe: USB Power Adapter, USB Power Supply, Handy Netzteil, Mobilgerät Netzteil, Mobiltelefon Netzteil, Netzteil Mobiltelefon, Smartphone Netzteil, ladegerät usb 3a, ladegerät usb, vivanco usb ladegerät, vivanco, 2860810, 60810, fast, charging, 1xusbc, ikroviklis, usbc, baltas, super, weiß, indoor, 1xusb
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 25,56*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 35,27*
€ 41,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 35,11*
€ 41,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 33,09*
€ 39,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 31,70*
€ 37,72
pro Stück
ab 20 Stück
€ 30,00*
€ 35,70
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 25,56*
€ 30,42
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.