| |
|
| Artikel-Nr.: 2753M-8310933 Herst.-Nr.: 411-686 EAN/GTIN: 4003625004503 |
| |
|
| | |
| Esmeyer Ei-Anstecher, aus Edelstahl hochglänzend Durchmesser: 55 mm, Höhe: 35 mm - 1 Stück (411-686) Weitere Informationen: | | Gewicht: | 0,0 kg |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: esmeyer, 411686, eianstecher, edelstahl, hochglänzend, durchmesser:, höhe:, stück, hochglnzend, durchmesser, stck, anstecher, höhe |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 11 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 2,34* | € 4,23* | | | | | 5 Tage | | | | | € 7,95* | ab € 2,41* | € 4,35* | | | | | 16 Tage | | | | | € 5,20* | ab € 3,03* | € 5,07* | | | | | | | | | | € 5,50* | ab € 3,96* | € 7,25* | | | | Lager 2753 | | | | | | € 3,50* | ab € 16,46* | € 21,50* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2753 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2753 | | Versand: Lager 2753 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,50* | | ab € 300,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|