Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Conceptronic - Netzteil - (AC-Netzteil) - 30 Watt - 6 A - 3 Ausgabeanschlussstellen (USB) - weiß (ALTHEA13W)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Conceptronic ALTHEA13W 3-Port 30W USB-Ladegerät, USB-A x 3
Conceptronic ALTHEA13W 3-Port 30W USB-Ladegerät, USB-A x 3
Conceptronic ALTHEA13W 3-Port 30W USB-Ladegerät, USB-A x 3
Conceptronic ALTHEA13W 3-Port 30W USB-Ladegerät, USB-A x 3
Conceptronic ALTHEA13W 3-Port 30W USB-Ladegerät, USB-A x 3
Artikel-Nr.:
     2753M-8295581
Hersteller:
     Conceptronic
Herst.-Nr.:
     ALTHEA13W
EAN/GTIN:
     4015867230909
Suchbegriffe:
Ladegerät USB
USB Ladegerät
USB Ladestation
USB Netzteil

Übersicht

Kurzinfo  Conceptronic - Netzteil - (AC-Netzteil) - 30 Watt - 6 A - 3 Ausgabeanschlussstellen (USB) - weiß
Gruppe  Netzgeräte und Batterien/Akkus
Hersteller  Conceptronic
Hersteller Art. Nr.  ALTHEA13W
Modell  
EAN/UPC  4015867230909

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung  Conceptronic Netzteil - USB - 30 Watt
Produkttyp  Netzteil
Inhalt des Sets  AC-Netzteil
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)  5.1 cm x 5.6 cm x 3.15 cm
Gewicht  86 g
Farbe  Weiß
Ausgangsanschlusstyp  Gesamt 3: USB
Erforderliche Netzspannung  Wechselstrom 100-240 V (50/60 Hz)
Geleistete Netzspannung  5 V
Elektrischer Strom max.  6 A
Gestellte Leistung  30 Watt

Ausführliche Details

Allgemein  
Produkttyp  Netzteil
Entwickelt für  Mobiltelefon
Inhalt des Sets  AC-Netzteil
Breite  5.1 cm
Tiefe  5.6 cm
Höhe  3.15 cm
Gewicht  86 g
Farbe  Weiß
  
Stromversorgungsgerät  
Erforderliche Netzspannung  Wechselstrom 100-240 V (50/60 Hz)
Geleistete Netzspannung  5 V
Ausgabeanschlussstellen  Gesamt 3: 4-polig USB Typ A
Gestellte Leistung  30 Watt
Elektrischer Strom max.  6 A
Merkmale  Überlastungsschutz, Kurzschlussschutz, Überhitzungsschutz

Weitere Informationen:
Gewicht:
1,0 kg
Produkttyp:
Netzteil
Entwickelt für:
Mobiltelefon
Inhalt des Sets:
AC-Netzteil
Breite:
5.1 cm
Tiefe:
5.6 cm
Höhe:
3.15 cm
Farbe:
Weiß
Erforderliche Netzspannung:
Wechselstrom 100-240 V (50/60 Hz)
Geleistete Netzspannung:
5 V
Ausgabeanschlussstellen:
Gesamt 3: 4-polig USB Typ A
Gestellte Leistung:
30 Watt
Elektrischer Strom max.:
6 A
Merkmale:
Überlastungsschutz, Kurzschlussschutz, Überhitzungsschutz
Weitere Suchbegriffe: USB Power Adapter, USB Power Supply, Handy Netzteil, Mobilgerät Netzteil, Mobiltelefon Netzteil, Netzteil Mobiltelefon, Smartphone Netzteil, ladegerät usb 30watt, ladegerät usb, ladegerät usb 3 fach, conceptronic, weiß, althea13w, ladegerät, 3port, ladegert, netzteil, acnetzteil, watt, ausgabeanschlussstellen, 30wusba, 30w3xusba, 3xusb
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 6,78*
ab € 7,65*
€ 11,15*
31 Tage
nicht lagernd
€ 4,90*
ab € 8,47*
€ 12,28*
10 Tage
100
€ 5,00*
ab € 9,03*
€ 13,05*
13 Tage
nicht lagernd
€ 3,51*
ab € 11,20*
€ 16,07*
Lager 2753
€ 3,50*
ab € 18,16*
€ 25,18*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,18*
€ 29,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 24,62*
€ 29,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,58*
€ 28,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,63*
€ 26,93
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,29*
€ 25,34
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,16*
€ 21,61
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.