Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Amazfit GTR Mini - 3,25 cm (1.28") - AMOLED - Touchscreen - GPS - 36,2 g (W2174EU1N)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Amazfit GTR Mini 3,25 cm (1.28") AMOLED 42 mm Digital 416 x 416 Pixel Touchscreen Schwarz, Silber GPS
Amazfit GTR Mini 3,25 cm (1.28") AMOLED 42 mm Digital 416 x 416 Pixel Touchscreen Schwarz, Silber GPS
Amazfit GTR Mini 3,25 cm (1.28") AMOLED 42 mm Digital 416 x 416 Pixel Touchscreen Schwarz, Silber GPS
Amazfit GTR Mini 3,25 cm (1.28") AMOLED 42 mm Digital 416 x 416 Pixel Touchscreen Schwarz, Silber GPS
Amazfit GTR Mini 3,25 cm (1.28") AMOLED 42 mm Digital 416 x 416 Pixel Touchscreen Schwarz, Silber GPS
Amazfit GTR Mini 3,25 cm (1.28") AMOLED 42 mm Digital 416 x 416 Pixel Touchscreen Schwarz, Silber GPS
Amazfit GTR Mini 3,25 cm (1.28") AMOLED 42 mm Digital 416 x 416 Pixel Touchscreen Schwarz, Silber GPS
Amazfit GTR Mini 3,25 cm (1.28") AMOLED 42 mm Digital 416 x 416 Pixel Touchscreen Schwarz, Silber GPS
Artikel-Nr.:
     2753M-8287442
Hersteller:
     Amazfit
Herst.-Nr.:
     W2174EU1N
EAN/GTIN:
     6972596106357
Suchbegriffe:
Bluetooth-Armbanduhr
Bluetooth-Uhr
Smart Watch
Smartwatch

Hauptmerkmale

Bildschirm  
Display-Typ  Digital
Display-Auflösung  416 x 416 Pixel
Touchscreen  Ja
Bildschirmdiagonale  3,25 cm (1.28" )
Bildschirmtechnologie  AMOLED
Pixeldichte  326 ppi
  
Design  
Marktpositionierung  Smartwatch
Größe des Uhrengehäuses  42 mm
Farbe des Uhrengehäuses  Schwarz, Silber
Material des Uhrengehäuses  Kunststoff, Edelstahl
Armbandfarbe  Schwarz
Bandmaterial  Silikon
Bandgröße  Universalgröße
Form  Rund
Handgelenkgröße  150 - 200 mm
Wasserbeständigkeit  5 ATM
  
Leistungen  
Eingebautes Mikrofon  Nein
Eingebaute Lautsprecher  Nein
Integrierte Kamera  Nein
Unterstützte mobile Betriebssysteme  Android 10, Android 11.0, Android 12.0, Android 7.0, Android 8.0, Android 9.0, iOS 12, iOS 13, iOS 14
  
Merkmale  
Herzfrequenzmonitor  Ja
Blutsauerstoff-Sensor  Ja
Beschleunigungsmesser  Ja
Gyroskop  Ja
Umgebungslichtsensor  Ja
Empfohlene Aktivität  Badminton, Baseball, Basketball, Boxen, Klettern, Fahrradfahren, Darts, Fishing, Fitness, Fußball, Gymnastik, Handball, Jagen, Pilates, Rudern, Laufen, Segeln, Skateboardfahren, Surfen, Schwimmen, Taekwondo, Tennis, Volleyball, Walken
  
Netzwerk  
Mobile Netzwerkverbindung  Nein
GPS  Ja
  
Anschlüsse und Schnittstellen  
Bluetooth-Version  5.2
Bluetooth  Ja
  
Leistung  
Akku-/Batterietyp  Integrierte Batterie
Akku-/Batteriekapazität  280 mAh
Batterielebensdauer  14 Tag(e)
Batterielebensdauer (GPS-Modus)  25 h
Ladezeit  2 h
  
Gewicht und Abmessungen  
Breite  42,8 mm
Tiefe  42,8 mm
Dicke  9,25 mm
Gewicht  36,2 g

Weitere Informationen:
Gewicht:
0,1 kg
Display-Typ:
Digital
Display-Auflösung:
416 x 416 Pixel
Touchscreen:
Ja
Bildschirmdiagonale:
3,25 cm (1.28" )
Bildschirmtechnologie:
AMOLED
Pixeldichte:
326 ppi
Marktpositionierung:
Smartwatch
Größe des Uhrengehäuses:
42 mm
Farbe des Uhrengehäuses:
Schwarz, Silber
Material des Uhrengehäuses:
Kunststoff, Edelstahl
Armbandfarbe:
Schwarz
Bandmaterial:
Silikon
Bandgröße:
Universalgröße
Form:
Rund
Handgelenkgröße:
150 - 200 mm
Wasserbeständigkeit:
5 ATM
Eingebautes Mikrofon:
Nein
Eingebaute Lautsprecher:
Nein
Integrierte Kamera:
Nein
Herzfrequenzmonitor:
Ja
Blutsauerstoff-Sensor:
Ja
Beschleunigungsmesser:
Ja
Gyroskop:
Ja
Umgebungslichtsensor:
Ja
Mobile Netzwerkverbindung:
Nein
GPS:
Ja
Bluetooth-Version:
5.2
Bluetooth:
Ja
Akku-/Batterietyp:
Integrierte Batterie
Akku-/Batteriekapazität:
280 mAh
Batterielebensdauer:
14 Tag(e)
Batterielebensdauer (GPS-Modus):
25 h
Ladezeit:
2 h
Breite:
42,8 mm
Tiefe:
42,8 mm
Dicke:
9,25 mm
Weitere Suchbegriffe: smartwatch amazfit, bluetooth uhr, amazfit, 2174, mini, w2174eu1n, midnight, black, a2174, eine, leichte, fitnesssmartwatch, edlem, design, umfassenden, funktionen, gefühl, stil, leistung, vermitteln, gefhl, fitness, smartwatch
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,70*
ab € 71,32*
€ 91,52*
Lager 2753
€ 3,50*
ab € 92,49*
€ 116,44*
2 Tage
8
€ 4,90*
ab € 92,77*
€ 116,46*
€ 6,90*
ab € 201,31*
€ 210,75*
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 116,44*
€ 138,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 115,53*
€ 137,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 109,87*
€ 130,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 106,10*
€ 126,26
pro Stück
ab 500 Stück
€ 92,49*
€ 110,06
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.