Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Herlitz Werkschürze Girls/Boys Mix - 4 Motive - Kinder - Gemischte Farben - Polyester - Junge/Mädchen - Schnürverschluss - 1 Taschen (50043477)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Schul-, Vorschulaccessoire (nicht spezifiziert) Werkschürze Girls/Boys Mix M.s.
Schul-, Vorschulaccessoire (nicht spezifiziert) Werkschürze Girls/Boys Mix M.s.
Schul-, Vorschulaccessoire (nicht spezifiziert) Werkschürze Girls/Boys Mix M.s.
Schul-, Vorschulaccessoire (nicht spezifiziert) Werkschürze Girls/Boys Mix M.s.
Schul-, Vorschulaccessoire (nicht spezifiziert) Werkschürze Girls/Boys Mix M.s.
Schul-, Vorschulaccessoire (nicht spezifiziert) Werkschürze Girls/Boys Mix M.s.
Schul-, Vorschulaccessoire (nicht spezifiziert) Werkschürze Girls/Boys Mix M.s.
Artikel-Nr.:
     2753M-8272932
Hersteller:
     Herlitz
Herst.-Nr.:
     50043477
EAN/GTIN:
     4008110351506
Suchbegriffe:
Bastelschürze
Kinderschürze
Malschürze
Werkschürze

Produkttext

Individuell anpassbares Nacken- und Hüftband mit 4 Fronttaschen.

Hauptmerkmale

Merkmale  
Zielgruppe  Kinder
Produktfarbe  Gemischte Farben
Material  Polyester
Empfohlenes Geschlecht  Junge/Mädchen
Verschlussart  Schnürverschluss
Tasche  Ja
Taschenanzahl  1 Taschen
Waschtyp  Maschinenwäsche
  
Gewicht und Abmessungen  
Breite  550 mm
Tiefe  3 mm
Höhe  500 mm

Weitere Informationen:
Gewicht:
0,0 kg
Zielgruppe:
Kinder
Produktfarbe:
Gemischte Farben
Material:
Polyester
Empfohlenes Geschlecht:
Junge/Mädchen
Verschlussart:
Schnürverschluss
Tasche:
Ja
Taschenanzahl:
1 Taschen
Waschtyp:
Maschinenwäsche
Breite:
550 mm
Tiefe:
3 mm
Höhe:
500 mm
Weitere Suchbegriffe: herlitz werkschürze, bastelschürze, 50043477, herlitz, werkschürze, polyester, werkschrze, girlsboys, "girls/boys, mix", maße:, b)550, h)500, fronttaschen, umbinden, stück, girls/boys, motive, kinder, gemischte, farben, junge/mädchen, schnürverschluss, taschen, b550, h500, stck, jungemdchen
Angebote (2)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Packung
€ 5,50*
ab € 21,79*
€ 30,08*
Lager 2753
pro Stück
€ 3,50*
ab € 33,79*
€ 45,06*
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 45,06*
€ 53,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 44,86*
€ 53,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 43,23*
€ 51,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 41,82*
€ 49,77
pro Stück
ab 20 Stück
€ 40,80*
€ 48,55
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 33,79*
€ 40,21
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.