Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BELKIN 108W 4-PORT GAN CHARGER 2X USB-C 2X USB-A WITH 2M POWER (WCH010VFBK)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Belkin WCH010vfBK Schwarz Indoor
Belkin WCH010vfBK Schwarz Indoor
Belkin WCH010vfBK Schwarz Indoor
Belkin WCH010vfBK Schwarz Indoor
Belkin WCH010vfBK Schwarz Indoor
Belkin WCH010vfBK Schwarz Indoor
Artikel-Nr.:
     2753M-8234356
Hersteller:
     Belkin
Herst.-Nr.:
     WCH010VFBK
EAN/GTIN:
     0745883850051
Suchbegriffe:
Ladegerät USB
USB Ladegerät
USB Ladestation
USB Netzteil

Produkttext

\r\nLeistungsstarkes Laptop-Ladegerät für Ihren Schreibtisch\r\nLaden Sie mit unserem 4-Port-GaN-Ladegerät (108 Watt) ein MacBook Pro bei voller Geschwindigkeit oder ein iPhone und iPad mit hoher Geschwindigkeit auf, während Sie gleichzeitig zwei zusätzliche Geräte aufladen. Dieses leistungsstarke GaN-Ladegerät kann auf dem Schreibtisch aufgestellt werden, sodass die 2 USB-C- und 2 USB-A-Anschlüsse leicht zugänglich sind. Es wird eine breite Auswahl an Geräten unterstützt, z. B. MacBook, iPhone, iPad, Apple Watch, Modelle von Samsung sowie andere USB-C-Smartphones, -Tablets und -Laptops. Die GaN-Technologie ermöglicht eine hohe Leistung und ein noch effizienteres Laden. Mithilfe der Technik zur intelligenten Verteilung der Leistung werden Ihre Geräte so effizient wie möglich mit Strom versorgt.\r\nGaN-Ladetechnologie\r\nDie integrierte GaN-Technologie gewährleistet ein sicheres und effizientes Aufladen mit einer hohen Wattzahl. Mit insgesamt 108 Watt können bis zu 4 kompatible Geräte über die 2 USB-C- und 2 USB-A-Anschlüsse aufgeladen werden.\r\nSchnellladen für zwei Geräte\r\nDas für USB-C PD 3.0 Power Delivery-Technologie zertifizierte Ladegerät kann bis zu zwei Geräte schnell aufladen:\r\n- Ein MacBook Pro kann mit bis zu 96 Watt in nur 39 Minuten von 0 auf 50 % aufgeladen werden, wenn ein USB-C-Anschluss verwendet wird.\r\n- Bei der Verwendung von beiden USB-C-Anschlüssen laden Sie ein iPad in 39 Minuten von 0 auf 50 % und ein iPhone 12 Pro in 26 Minuten von 0 auf 50 % auf.\r\nLeichter Zugriff auf die Anschlüsse\r\nSchwer zu erreichende Ausgänge und chaotische Kabelverlängerungen gehören der Vergangenheit an. Unser 4-Port-Ladegerät kann auf einem Schreibtisch oder Nachttisch aufgestellt werden, sodass Sie leicht auf die Ladeanschlüsse zugreifen können, ohne auf dem Boden oder hinter Möbeln herumzukriechen. Im Lieferumfang enthalten ist ein 2-Meter-Stromkabel, sodass Sie das Ladegerät dort aufstellen können, wo Sie es brauchen.\r\nVerschiedene Arten von Geräten werden aufgeladen\r\nLaden Sie eine breite Auswahl an Laptops, Tablets, Smartphones und vielen weiteren Geräten auf, etwa MacBook, Chromebook, andere USB-C-Laptops, iPhone, iPad, Samsung-Smartphones, Apple Watch sowie andere kompatible Geräte.\r\n4 Geräte, 1 Ladegerät\r\nUnser 4-Port-GaN-Ladegerät lädt einen Laptop effizient mit maximal 108 Watt und dabei gleichzeitig bis zu drei weitere Geräte auf. Dank der Technik zur intelligenten Verteilung der Leistung wird der Strombedarf erkannt und die Leistung auf bis zu 4 angeschlossene Geräte verteilt.\r\n\r\n

Hauptmerkmale

\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n
Leistungen  
Aufladetyp  Indoor
Aufladekompatibilität  Notebook, Smartphone, Smartwatch, Tablet
Energiequelle  AC
USB Typ-C Anzahl Anschlüsse  2
Schnellladung  Ja
USB Power Delivery  Ja
USB-Stromversorgung Revision  3.0
Kompatibilität  iPhone 14, iPhone 14 Pro, iPhone 14 Plus, iPhone 14 Pro Max, Galaxy S23, Galaxy S23 Plus, Galaxy S23 Ultra
  
Design  
Produktfarbe  Schwarz
Kabellänge  2 m
Galliumnitrid (GaN)-Transistoren  Ja
  
Leistung  
Max. Leistung  108 W
Anschluss 1 Ausgangsleistung  96 W
Anschluss 2 Ausgangsleistung  30 W
  
Gewicht und Abmessungen  
Breite  80 mm
Tiefe  98,5 mm
Höhe  31,5 mm
  
Verpackungsdaten  
Menge pro Packung  1 Stück(e)
Mitgelieferte Kabel  AC

Weitere Informationen:
Gewicht:
3,3 kg
Weitere Suchbegriffe: USB Power Adapter, USB Power Supply, Handy Netzteil, Mobilgerät Netzteil, Mobiltelefon Netzteil, Netzteil Mobiltelefon, Smartphone Netzteil, Netzteil für Tablet, Tablet Netzteil, iPad Netzteil, iPhone Netzteil, usb ladegerät 2 x usb-c, iphone netzteil, iphone netzteil belkin, belkin, wch010vfbk, usbc, schwarz, 108w, boostcharge, netzteil, gantechnologie, watt, fast, charge, ausgabeanschlussstellen, technologie, 4port, usba, port, charger, with, power, netzkabel, indoor, netzladegerät, 2xusbc/2xusba, chargergan4portblk, netzladegert, 2xusbc2xusba
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
2
€ 2,90*
ab € 66,01*
€ 85,79*
Lager 2753
€ 3,50*
ab € 65,96*
€ 85,80*
Frei Haus
ab € 67,76*
€ 87,67*
2 Tage
10
€ 4,90*
ab € 67,58*
€ 87,91*
€ 6,90*
ab € 71,78*
€ 93,95*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 85,80*
€ 102,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 84,30*
€ 100,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 74,25*
€ 88,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 73,12*
€ 87,01
pro Stück
ab 20 Stück
€ 71,24*
€ 84,78
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 65,96*
€ 78,49
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.