Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 1359-40-55-6597 Herst.-Nr.: WCH010vfBK EAN/GTIN: 0745883850051 |
| | |
|
| | |
| Laden Sie mit dem 4-Port-USB-C-GaN-Ladegerät (108 W) von Belkin Ihr MacBook Pro mit voller Geschwindigkeit auf. Dank der zwei USB-C-Ports und der zwei USB-A-Ports können Sie Ihren Laptop, Ihr iPad, Ihr iPhone und Ihre Apple Watch einfach und bequem aufladen. Das Ladegerät unterstützt auch eine breite Palette an Samsung- und Google-Geräten sowie andere kompatible USB-C-Laptops und -Geräte. Die integrierte GaN-Technologie sorgt für eine höhere Leistung und mehr Effizienz beim Laden. Das außergewöhnliche Design ermöglicht Ihnen den komfortablen Zugriff auf mehrere Ladeanschlüsse direkt auf Ihrem Schreibtisch. Highlights - Netzladegerät mit bis zu 108 Watt Leistung - bei Verwendung eines USB-C-Anschluss (96 W) und zweier USB-A-Anschlüsse (12 W)
- Die integrierte GaN-Technologie sorgt für ein effizientes Laden mit hoher Leistung
- Laden Sie über USB-C gleichzeitig ein iPad in 39 Minuten von 0 auf 50 % und ein iPhone 12 Pro in 26 Minuten von 0 auf 50 %
- Ein MacBook Pro in 39 Minuten von 0 auf 50 % aufladen über USB-C
- Das 2 Meter lange Netzkabel ermöglicht eine einfache Platzierung auf Schreibtisch, Nachttisch und an anderen Orten
- Dank intelligenter Verteilung der Leistung wird der Strombedarf erkannt und die geeignete Leistung auf bis zu 4 Geräte verteilt
- Das Universal-Ladegerät funktioniert mit Apple, Samsung, Windows und anderen kompatiblen USB-C-Laptops und -Geräten
Weitere Informationen: | | Gewicht: | 490 g | Höhe: | 4.3 cm | Länge: | 12.8 cm | Breite: | 16 cm | Farbe: | Schwarz |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: USB Power Adapter, USB Power Supply, Handy Netzteil, Mobilgerät Netzteil, Mobiltelefon Netzteil, Netzteil Mobiltelefon, Smartphone Netzteil, Netzteil für Tablet, Tablet Netzteil, iPad Netzteil, iPhone Netzteil, usb ladegerät 2 x usb-c, iphone netzteil, iphone netzteil belkin, Charging |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 1359 | | | | | | € 2,90* | ab € 65,98* | € 87,27* | | | | | | | | | | | € 3,50* | ab € 66,19* | € 87,29* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 67,18* | € 88,96* | | | | | 1 Tag | | | | | € 4,90* | ab € 67,76* | € 89,17* | | | | | | | | | | € 6,90* | ab € 74,56* | € 95,86* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1359 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1359 | | Versand: Lager 1359 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 2,90* | | ab € 1.100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1359 | | | Zeitraum: | innerhalb von 7 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|