Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

4smarts 540285 Kopfhörer und Headset True Wireless Stereo (TWS) im Ohr Anrufe/Musik/Sport/Alltag Bluetooth Orange (540285)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
TWS Bluetooth Kopfhörer SkyBuds Lucid orange
TWS Bluetooth Kopfhörer SkyBuds Lucid orange
TWS Bluetooth Kopfhörer SkyBuds Lucid orange
TWS Bluetooth Kopfhörer SkyBuds Lucid orange
TWS Bluetooth Kopfhörer SkyBuds Lucid orange
TWS Bluetooth Kopfhörer SkyBuds Lucid orange
Artikel-Nr.:
     2753M-8227379
Hersteller:
     4smarts
Herst.-Nr.:
     540285
EAN/GTIN:
     4252011904570
Suchbegriffe:
Bluetooth Headset
Funkkopfhörer
Wireless-Kopfhörer
Gaming Headset

Produkttext

Erstaunliche Klangqualität Die neue Grenze des Machbaren. Unsere Mission war es kabellose TWS Kopfhörer mit unglaublich gutem Klang zu entwickeln. Seit Jahren entwickeln wir TWS Headsets und besonders unsere Skybuds Pro sind als Klangwunder weltweit bekannt und tausendfach verkauft. Alles Wissen und all die Erfahrung ist in die Entwicklung der nächsten Generation der 4smarts SkyBuds-Serie eingeflossen. Wir haben diese Wireless Kopfhörer mit der neuesten Technologie, hochklassigen Chips, Bluetooth 5.3 und einer großen Anzahl von Entwicklungsstunden entwickelt. Nur damit du diese herausragende Klangqualität erleben kannst. Wir haben die perfekte Balance zwischen Bass und hohen Tönen gefunden, unabhängig von der Lautstärke oder dem Musikgenre. Dank der sehr hohen Akkukapazität kannst du deine Lieblingsmusik stundenlang ohne Pause genießen. Die kristallklare Klangqualität der TWS Bluetooth Earbuds SkyBuds Lucid ist nicht nur fantastisch zum Musikhören, sondern auch perfekt abgestimmt für Podcasts, Filme, Gaming und Telefonate. Kristallklare Telefongespräche und Geräuschunterdrückung Die TWS-Bluetooth-Kopfhörer sind mit einer Technologie zur Unterdrückung von Umgebungsgeräuschen (Environmental Noise Cancellation, ENC) ausgestattet, die heutzutage im Alltag sehr nützlich ist. Erinnere dich nur daran, wie oft du dir gewünscht hast, dass deine Kopfhörer über diese Technologie verfügen! Der Lärm wird auf ein Minimum reduziert und du kannst in Ruhe arbeiten oder telefonieren, denn du weißt, dass dich nichts ablenkt. Du kannst deine Lieblingsserie im Fernsehen sehen und die Welt um sich herum vergessen. Du bist draußen und es ist windig? Sind die Kinder im Hintergrund zu laut? Kein Problem. Mithilfe dieser Technologie, werden die Umgebungsgeräusche reduziert, somit versteht dich der Gesprächspartner besser. Jedes einzelne Wort - kristallklar. Und das alles dank der 2 eingebauten Mikrofone. Perfekter Sitz in deinen Ohren Unsere Ingenieure haben hart gearbeitet, getestet und ein hervorragendes ergonomisches Design entwickelt. Die Skybuds Lucid sind der menschlichen Ohrmuschel detailgenau nachempfunden. Dank der ergonomischen Passform sind sie sehr angenehm zu tragen. Du wirst diese Ohrhörer tragen und sie nicht einmal spüren,weil sie so leicht sind. Ein einzelner Ohrhörer wiegt nur 3 Gramm. Obendrein schließen die Skybuds Lucid dein Ohr so ab, dass Außengeräusche passiv unterdrückt werden. Extra lange Spielzeit - bis zu 25 Stunden Du kannst nicht aufhören, mit deinen Liebsten zu reden? Du möchtest stundenlang Musik hören? Die Bluetooth In-Ear Kopfhörer unterstützen dich dabei. Dank der hochwertigen Batterie mit einer Kapazität von jeweils 25 mAh für jeden true Wireless In-Ear Kopfhörer kannst du sie bis zu 5 Stunden am Stück nutzen. Diese lange Nutzungszeit wird durch Lithium-Polymer-Batterien und einem intelligenten Batteriemanagementsystem erreicht. Wenn der Akku leer ist, kannst du deine TWS Bluetooth SkyBuds Lucid innerhalb von nur 90 Minuten wieder vollständig aufladen. Wenn du deine Bluetooth Earbuds mit dem Ladeschale auflädst, erhältst du eine zusätzliche Akkulaufzeit von 20 Stunden. Die Ladeschale selbst kann innerhalb von nur 3 Stunden wieder vollständig aufgeladen werden. Intuitive Berührung und Sprachsteuerung Du kannst deine Wireless Kopfhörer einfach per Toucheingabe steuern. Du kannst die Lautstärke regeln, Musik anhalten oder abspielen, zum nächsten Lied springen, Anrufe annehmen und beenden, aber auch den Sprachassistenten deines Smartphones aktivieren. Wenn du einen der In-Ear-Kopfhörern aus dem Ohr nimmst, kannst du die Musik weiterhören. Herausragendes Design - sei einzigartig Derzeit gibt es so viele kabellose Kopfhörer, die fast genau gleich aussehen. Viele Wireless Earbuds sehen leider aus wie die Apple Airpods, aber willst du dich nicht von der Masse abheben? Möchtest du nicht ein Produkt haben, das ganz anders und einzigartig ist? Hast du schon einmal jemanden gesehen, der transparente Earbuds hat? Wahrscheinlich nur Influencer und Trendsetter, aber jetzt kannst du die TWS Bluetooth SkyBuds Lucid kaufen und einer der ersten sein, der sie besitzt. Der Trend zu transparenten elektronischen Produkten hat gerade erst begonnen. Das transparente Design setzt die darunterliegende Technik perfekt in Szene.

Hauptmerkmale

Leistungen  
Produkttyp  Kopfhörer
Tragestil  im Ohr
Empfohlene Nutzung  Anrufe/Musik/Sport/Alltag
Produktfarbe  Orange
Headset-Typ  Binaural
Operationsschlüssel  Multi-key
Lautstärkeregler  Berührung
Typ Steuereinheit  On-ear control unit
Steuerung  Berührung
Rauschverhältnis (SNR)  92 dB
Musikwiedergabe  Ja
HD-Stimme  Ja
Klarer Klang  Ja
Funktioniert mit Google Assistant  Ja
Funktioniert mit Apple Siri  Ja
  
Anschlüsse und Schnittstellen  
Übertragungstechnik  True Wireless Stereo (TWS)
Bluetooth  Ja
Bluetooth-Profile  A2DP, AVRCP, HFP, HSP
Bluetooth-Version  5.3
  
Kopfhörer  
Position Kopfhörerlautsprecher  Im Ohr
Intraural Ohrhörer Typ  Ohrhörer
Kopfhörerfrequenz  20 - 20000 Hz
Impedanz  32 Ohm
Kopfhörer-Empfindlichkeit  120 dB
Geräuschunterdrückung  Ja
  
Mikrofon  
Mikrofon-Typ  Eingebaut
Mikrofon-Empfindlichkeit  90 dB
Mikrofonenanzahl  2
  
Akku/Batterie  
Batteriebetrieben  Ja
Akku-/Batterietyp  Integrierte Batterie
Akku-/Batterietechnologie  Lithium Polymer (LiPo)
Akku-/Batteriekapazität  50 mAh
Batteriekapazität rechte Hörmuschel  25 mAh
Batteriekapazität linke Hörmuschel  25 mAh
Kontinuierliche Audiowiedergabezeit  5 h
Kontinuierliche Audiowiedergabezeit (mit Ladegehäuse)  20 h
Ladezeit Akku (Ladehülle)  3 h
Akkutechnologie (Ladehülle)  Lithium Polymer (LiPo)
Akkukapazität (Ladehülle)  250 mAh
Akkuladezeit  1,5 h
Aufladequelle  USB
  
Gewicht und Abmessungen  
Breite  95 mm
Tiefe  125 mm
Höhe  25 mm
Gewicht  50 g
  
Verpackungsdaten  
Paketgewicht  80 g
Verpackungsart  Karton mit Aufhänger
  
Lieferumfang  
Ladegehäuse  Ja
Ladetypgehäuse  Kabelgebunden
Ladegehäuse-Steckertyp  USB Typ-C
Mitgelieferte Kabel  USB Typ-A auf USB Typ-C
Anzahl  1

Weitere Informationen:
Gewicht:
1,0 kg
Produkttyp:
Kopfhörer
Tragestil:
im Ohr
Empfohlene Nutzung:
Anrufe/Musik/Sport/Alltag
Produktfarbe:
Orange
Headset-Typ:
Binaural
Operationsschlüssel:
Multi-key
Lautstärkeregler:
Berührung
Typ Steuereinheit:
On-ear control unit
Steuerung:
Berührung
Rauschverhältnis (SNR):
92 dB
Musikwiedergabe:
Ja
HD-Stimme:
Ja
Klarer Klang:
Ja
Funktioniert mit Google Assistant:
Ja
Funktioniert mit Apple Siri:
Ja
Übertragungstechnik:
True Wireless Stereo (TWS)
Bluetooth:
Ja
Bluetooth-Profile:
A2DP, AVRCP, HFP, HSP
Bluetooth-Version:
5.3
Position Kopfhörerlautsprecher:
Im Ohr
Intraural Ohrhörer Typ:
Ohrhörer
Kopfhörerfrequenz:
20 - 20000 Hz
Impedanz:
32 Ohm
Kopfhörer-Empfindlichkeit:
120 dB
Geräuschunterdrückung:
Ja
Mikrofon-Typ:
Eingebaut
Mikrofon-Empfindlichkeit:
90 dB
Mikrofonenanzahl:
2
Batteriebetrieben:
Ja
Akku-/Batterietyp:
Integrierte Batterie
Akku-/Batterietechnologie:
Lithium Polymer (LiPo)
Akku-/Batteriekapazität:
50 mAh
Batteriekapazität rechte Hörmuschel:
25 mAh
Batteriekapazität linke Hörmuschel:
25 mAh
Kontinuierliche Audiowiedergabezeit:
5 h
Kontinuierliche Audiowiedergabezeit (mit Ladegehäuse):
20 h
Ladezeit Akku (Ladehülle):
3 h
Akkutechnologie (Ladehülle):
Lithium Polymer (LiPo)
Akkukapazität (Ladehülle):
250 mAh
Akkuladezeit:
1,5 h
Aufladequelle:
USB
Breite:
95 mm
Tiefe:
125 mm
Höhe:
25 mm
Paketgewicht:
80 g
Verpackungsart:
Karton mit Aufhänger
Ladegehäuse:
Ja
Ladetypgehäuse:
Kabelgebunden
Ladegehäuse-Steckertyp:
USB Typ-C
Mitgelieferte Kabel:
USB Typ-A auf USB Typ-C
Anzahl:
1
Weitere Suchbegriffe: Computer-Headset, Headset, Headsets, PC Headset, Kopfhörer, Muschelkopfhörer, In-Ear Kopfhörer, In-Ear-Hörer, In-Ohr-Hörer, Ohrhörer, Sportmusik, Kabelloses Headset, Schnurloses Headset, Wireless Headset, bluetooth stereo headset noise cancelling, bluetooth headset, bluetooth headset noise cancelling, 540285, 4smarts, bluetooth, kopfhörer, orange, kopfhrer, skybuds, lucid, true, wireless, headset, stereo, anrufe/musik/sport/alltag, anrufemusiksportalltag, anrufe, musik, sport, alltag
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
151
€ 6,90*
ab € 22,17*
€ 30,62*
4 Tage
1
€ 1,00*
ab € 26,46*
€ 36,73*
Lager 2753
€ 3,50*
ab € 33,33*
€ 45,77*
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 45,77*
€ 54,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 45,16*
€ 53,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 43,01*
€ 51,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 40,80*
€ 48,55
pro Stück
ab 20 Stück
€ 39,72*
€ 47,27
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 33,33*
€ 39,66
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.