Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DreameBot D10s Roboter-Staubsauger 0,57 l Beutellos Weiß (D10S)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Dreame DreameBot D10s Roboter-Staubsauger 0,57 l Beutellos Weiß
Dreame DreameBot D10s Roboter-Staubsauger 0,57 l Beutellos Weiß
Dreame DreameBot D10s Roboter-Staubsauger 0,57 l Beutellos Weiß
Artikel-Nr.:
     2753M-8117695
Hersteller:
     Dreame
Herst.-Nr.:
     D10S
EAN/GTIN:
     6973734681651
Suchbegriffe:
Akku-Handsauger
Akku-Handstaubsauger
Akku-Sauger
Akku-Staubsauger

Hauptmerkmale

Design  
Staubbehälter Typ  Beutellos
Produktfarbe  Weiß
Form  Rund
Fernbedienung  Ja
Smartphone Fernsteuerung  Ja
  
Leistungen  
Staubkapazität (gesamt)  0,57 l
Nasswischen  Ja
Automatische Rückkehr zur Basisstation  Ja
Geräuschpegel  60 dB
Staubkapazität (Staubsauger)  0,57 l
Fassungsvermögen Wassertank  0,235 l
Programmierfunktionen  Ja
Schmutztrennungsmethode  Filterung
unterstützte Bodenflächen  Teppich, Harter Boden, Laminat, Parkett
Navigationstyp  Laser Distance Sensor (LDS)
Ruhemodus  Ja
Funktioniert mit Google Assistant  Ja
Funktioniert mit Amazon Alexa  Ja
  
Leistung  
Akku-/Batteriekapazität  5200 mAh
Laufzeit  280 min
Wiederaufladbar  Ja
  
Gewicht und Abmessungen  
Höhe  96,8 mm
Breite  350 mm
Tiefe  350 mm
Gewicht  3,6 kg
  
Lieferumfang  
Netzkabel enthalten  Ja
Docking-Station enthalten  Ja
  
Technische Details  
Mobile App-Unterstützung  Ja
Saugleistung  5000 Tag

Weitere Informationen:
Gewicht:
5,6 kg
Staubbehälter Typ:
Beutellos
Produktfarbe:
Weiß
Form:
Rund
Fernbedienung:
Ja
Smartphone Fernsteuerung:
Ja
Staubkapazität (gesamt):
0,57 l
Nasswischen:
Ja
Automatische Rückkehr zur Basisstation:
Ja
Geräuschpegel:
60 dB
Staubkapazität (Staubsauger):
0,57 l
Fassungsvermögen Wassertank:
0,235 l
Programmierfunktionen:
Ja
Schmutztrennungsmethode:
Filterung
unterstützte Bodenflächen:
Teppich, Harter Boden, Laminat, Parkett
Navigationstyp:
Laser Distance Sensor (LDS)
Ruhemodus:
Ja
Funktioniert mit Google Assistant:
Ja
Funktioniert mit Amazon Alexa:
Ja
Akku-/Batteriekapazität:
5200 mAh
Laufzeit:
280 min
Wiederaufladbar:
Ja
Höhe:
96,8 mm
Breite:
350 mm
Tiefe:
350 mm
Netzkabel enthalten:
Ja
Docking-Station enthalten:
Ja
Mobile App-Unterstützung:
Ja
Saugleistung:
5000 Tag
Weitere Suchbegriffe: Akkusauger, Akkustaubsauger, Tisch-Staubsauger, Tischsauger, Tischstaubsauger, Saugroboter, Staubsauger-Roboter, Staubsaugerroboter, SmartHome Saugroboter, SmartHome Staubsaugroboter, Beutellose Bodenstaubsauger, Beutellose Sauger, Zyklon-Sauger, Zyklon-Staubsauger, Zyklonsauger, Zyklonstaubsauger, beutellose Staubsauger, akku handsauger, dreame, d10s, rls3l, dreamed10s, reinigungsroboter, bialy, dulkiu, siurblys, robotas, baltas, dreamebot, roboterstaubsauger, beutellos, weiß, roboter, staubsauger
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 3,50*
ab € 212,27*
€ 246,37*
€ 5,00*
ab € 207,34*
€ 257,69*
7 Tage
nicht lagernd
€ 1,00*
ab € 221,84*
€ 273,68*
Lager 2753
€ 3,50*
ab € 222,45*
€ 275,07*
Frei Haus
ab € 226,02*
€ 279,46*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 275,07*
€ 327,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 271,62*
€ 323,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 263,84*
€ 313,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 252,68*
€ 300,69
pro Stück
ab 500 Stück
€ 222,45*
€ 264,72
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.