Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 2753M-8098594 Herst.-Nr.: VAJ57201 EAN/GTIN: 0018208259526 |
| |
|
| | |
| Produkttext Mit dieser Bluetooth®-Fernsteuerung können die wichtigsten Kamerafunktionen gesteuert werden. Die mit verschiedenen Kameras von Nikon kompatible Fernsteuerung bietet unter anderem Tasten für den Auslöser und die Videoaufzeichnung. Außerdem lässt sich darüber der Zoom und das Kameramenü bedienen. Hauptmerkmale Design | | Schnittstelle | Bluetooth | Fernbedienung Nutzung | Digitalkamera | Markenkompatibilität | Nikon | Produktfarbe | Schwarz | Eingangssignal | Drucktasten | Beleuchtete Tasten | Nein | Kompatible Produkte | COOLPIX P1000 | | | Bildschirm | | Eingebautes Display | Nein | | | Leistungen | | Anzahl der unterstützten Geräte | 1 | Weitere Informationen: | | Gewicht: | 0,1 kg | Schnittstelle: | Bluetooth | Fernbedienung Nutzung: | Digitalkamera | Markenkompatibilität: | Nikon | Produktfarbe: | Schwarz | Eingangssignal: | Drucktasten | Beleuchtete Tasten: | Nein | Kompatible Produkte: | COOLPIX P1000 | Eingebautes Display: | Nein | Anzahl der unterstützten Geräte: | 1 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: drahtauslöser, nikon, vaj57201, 57201, mll7, fernbedienung, bluetooth, digitalkamera, drucktasten |
| | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | | | € 4,90* | ab € 32,17* | € 44,14* | | | | Lager 2753 | | | | | | € 3,50* | ab € 44,50* | € 60,42* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2753 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2753 | | Versand: Lager 2753 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,50* | | ab € 300,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|