Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Chief Fit Large Tilt Display Wall Mount - For Displays 43-86" - Black - Befestigungskit (Wandmontage) (RLT3)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Chief RLT3 TV-Halterung 2,18 m (86") Schwarz
Chief RLT3 TV-Halterung 2,18 m (86") Schwarz
Chief RLT3 TV-Halterung 2,18 m (86") Schwarz
Chief RLT3 TV-Halterung 2,18 m (86") Schwarz
Artikel-Nr.:
     2753M-8056739
Herst.-Nr.:
     RLT3
EAN/GTIN:
     0841872176642
Suchbegriffe:
Halterung TV
LCD-Wandhalter
LCD-Wandhalterung
Monitor-Wandhalterung

Übersicht

Kurzinfo  Chief FIT Series Large - Befestigungskit (Wandmontage) - schmal - für Flachbildschirm - Schwarz - Bildschirmgröße: 109.2-218.4 cm (43"-86") - für Chief PAC525, PAC526; Proximity Component CSMP9X12
Gruppe  AV-Möbel
Hersteller  Chief
Hersteller Art. Nr.  RLT3
Modell  FIT Series Large
EAN/UPC  

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung  Chief FIT Series Large - Befestigungskit - schmal - für Flachbildschirm - Schwarz
Produkttyp  Befestigungskit (schmal)
Montagekomponenten  Wandmontage
Integrierte Geräte  Ständer
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)  96.5 cm x 5.1 cm x 48.7 cm
Neigung  -12°
Nivellierung  19 mm
Anpassungen  Höhe, Neigung
Empfohlene Verwendung  Flachbildschirm
Empfohlene Display-Größe  109.2-218.4 cm (43"-86")
Max. Größe des Befestigungsmusters  915 x 450 mm
Max. Ladegewicht  90.7 kg
Farbe  Schwarz
Entwickelt für  Chief PAC525, PAC526; Proximity Component CSMP9X12

Ausführliche Details

Allgemein  
Breite  96.5 cm
Tiefe  5.1 cm
Höhe  48.7 cm
Farbe  Schwarz
  
Möbel für audiovisuelle Geräte  
Typ  Befestigungskit
Montagekomponenten  Wandmontage
Design  Schmal
Empfohlene Verwendung  Flachbildschirm
Max. Größe des Befestigungsmusters  915 x 450 mm
Integrierte Geräte  Ständer
Empfohlene Display-Größe  109.2-218.4 cm (43"-86")
Neigung  -12°
Nivellierung  19 mm
Anpassungen  Höhe, Neigung
Max. Ladegewicht  90.7 kg
Details  Querformat
  
Details zu Abmessungen undamp; Gewicht  
Transportabmessungen (B x T x H)/Gewicht  104 cm x 9.5 cm x 32.4 cm / 8.1 kg
  
Informationen zur Kompatibilität  
Entwickelt für  Chief PAC525, PAC526
Chief Proximity Component CSMP9X12

Weitere Informationen:
Gewicht:
1,0 kg
Breite:
96.5 cm
Tiefe:
5.1 cm
Höhe:
48.7 cm
Farbe:
Schwarz
Typ:
Befestigungskit
Montagekomponenten:
Wandmontage
Design:
Schmal
Empfohlene Verwendung:
Flachbildschirm
Max. Größe des Befestigungsmusters:
915 x 450 mm
Integrierte Geräte:
Ständer
Empfohlene Display-Größe:
109.2-218.4 cm (43"-86")
Neigung:
-12°
Nivellierung:
19 mm
Anpassungen:
Höhe, Neigung
Max. Ladegewicht:
90.7 kg
Details:
Querformat
Transportabmessungen (B x T x H)/Gewicht:
104 cm x 9.5 cm x 32.4 cm / 8.1 kg
Entwickelt für:
Chief PAC525, PAC526 , Chief Proximity Component CSMP9X12
Weitere Suchbegriffe: Monitorwandhalter, Monitorwandhalterung, Plasma Wandhalter, Plasma Wandhalterung, TV-Halterung, TV-Wandhalter, TV-Wandhalterung, Wandhalterung Monitor, Wandhalterung TFT Monitor, chief halterung tv, halterung tv, chief, rlt3, large, 4386, tilt, mount, serie, neigbare, wandhalterung, typische, displaygrößen, vesa, 900x400, tragkraft, neigung, max., geprüft, display, wall, displays, 4386", black, befestigungskit, wandmontage, schmal, flachbildschirm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 99,63*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 128,88*
€ 153,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 127,39*
€ 151,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 118,91*
€ 141,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 112,06*
€ 133,35
pro Stück
ab 500 Stück
€ 99,63*
€ 118,56
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.