Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Herlitz 50043798 Etui Weiches Federmäppchen Schwarz - Weiß (50043798)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Schüleretui Pouch Bag Wild Neon, Werkstoff: Polyester. Farbe: gemustert. 195 mm x 65 mm
Schüleretui Pouch Bag Wild Neon, Werkstoff: Polyester. Farbe: gemustert. 195 mm x 65 mm
Artikel-Nr.:
     2753M-8053288
Hersteller:
     Herlitz
Herst.-Nr.:
     50043798
EAN/GTIN:
     4008110360898
Suchbegriffe:
Faulenzerrolle
Federmäppchen
Schlamperetui
Schlampermäppchen

Hauptmerkmale

Technische Details  
Etui-Typ  Weiches Federmäppchen
Produktfarbe  Schwarz, Weiß
Färbung  Muster
Verschlussart  Reißverschluss

Weitere Informationen:
Gewicht:
0,1 kg
Etui-Typ:
Weiches Federmäppchen
Produktfarbe:
Schwarz, Weiß
Färbung:
Muster
Verschlussart:
Reißverschluss
Weitere Suchbegriffe: Schlamperrolle, Stiftrolle, Federmappe, Federtasche, Schuletui, Schüleretui, federmappe herlitz, federmappe, 50043798, herlitz, pouch, wild, neon, schlamperetui, "wild, neon", polyester, großes, hauptfach, reißverschluss, stück, etui, weiches, federmäppchen, schwarz, weiß, groes, reiverschluss, stck, federmppchen, schlamper
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 6,78*
ab € 5,86*
€ 8,66*
10 Tage
2
€ 5,87*
ab € 5,85*
€ 8,68*
€ 5,50*
ab € 6,48*
€ 10,43*
Lager 2753
€ 3,50*
ab € 15,85*
€ 22,04*
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,04*
€ 26,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,50*
€ 25,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,79*
€ 24,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,05*
€ 23,86
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,41*
€ 23,10
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,85*
€ 18,86
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.