| |
|
| Artikel-Nr.: 2753M-8051067 Herst.-Nr.: 20797-999-989 EAN/GTIN: 5706991026580 |
| |
|
| | |
| Jabra Evolve2 Buds USB-A MS inkl. Wireless Charging Pad (20797-999-989) Produktdetails Bauart | Ohrhörer (In-Ear) | Bauform | True Wireless, bügellos | Prinzip | geschlossen | Mikrofon | integriert | Anschluss | USB-A | Wireless | Bluetooth 5.2, AAC, Multipoint | Steuerung | 1-Tasten-Fernbedienung, Auto-Pause/?Play | Betriebsdauer | 8h (mit ANC), 10h (ohne ANC), 33h (mit Ladeetui) | Akku | USB-C Ladeanschluss, Ladeetui, kabelloses Laden (Qi), 2h Ladedauer, Schnellladefunktion (5min für 1h Betriebsdauer) | Frequenzbereich | 20Hz-20kHz (Ohrhörer), 80Hz-8kHz (Mikrofon) | Zertifiziert für | Microsoft Teams | Besonderheiten | aktive Geräuschunterdrückung (ANC), Umgebungsmodus, Sprachassistent (Amazon Alexa, Apple Siri, Google Assistant), App-Steuerung, Passtest für Ohreinsätze, wasserdicht (IP57), Pegelbegrenzung, inkl. USB-Bluetooth-Adapter, Ladepad | Farbe | schwarz | Gewicht | 11g (Ohrhörer), 52g (Ladeetui) | Weitere Informationen: | | Gewicht: | 0,3 kg | Bauart: | Ohrhörer (In-Ear) | Bauform: | True Wireless, bügellos | Prinzip: | geschlossen | Mikrofon: | integriert | Anschluss: | USB-A | Wireless: | Bluetooth 5.2, AAC, Multipoint | Steuerung: | 1-Tasten-Fernbedienung, Auto-Pause/?Play | Betriebsdauer: | 8h (mit ANC), 10h (ohne ANC), 33h (mit Ladeetui) | Frequenzbereich: | 20Hz-20kHz (Ohrhörer), 80Hz-8kHz (Mikrofon) | Zertifiziert für: | Microsoft Teams | Farbe: | schwarz |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Bluetooth Headset, Funkkopfhörer, Wireless-Kopfhörer, Handy Headset, Headset für Mobiltelefon, Computer-Headset, Headset, Headsets, PC Headset, Kopfhörer, Büro Headset, Call Center Headset, Callcenter Headset, Home Office Headset, Office Headset, In-Ear Kopfhörer, In-Ear-Hörer, In-Ohr-Hörer, Ohrhörer, Kabelloses Headset, Schnurloses Headset, Wireless Headset, headset bluetooth jabra, adapter bluetooth, jabra adapter bluetooth, jabra, 20797, 20797999989, usba, evolve2, buds, wireless, charging, audio, link, headset, inkl., inkl, cradle, adapter, 30cm, usbc, cable, gels, warr, 380a, inear, bluetooth, kabellos, ladecase, wirelesschargingpad |
| | |
| | | Angebote (15) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 26 Tage | | | | | pro Stück | € 6,90* | ab € 194,21* | € 228,79* | | | | | 2 Tage | | | | | pro Stück | € 7,50* | ab € 193,04* | € 228,93* | | | | | 2 Tage | | | | | pro Stück | € 2,90* | ab € 197,82* | € 233,75* | | | | Lager 2753 | | | | | | pro Stück | € 3,50* | ab € 207,83* | € 244,36* | | | | | | 14 Tage | | | | | pro Stück | € 3,51* | ab € 210,78* | € 246,99* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2753 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2753 | | Versand: Lager 2753 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,50* | | ab € 300,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|