| |
|
| Artikel-Nr.: 2753M-8046272 Herst.-Nr.: 219703 EAN/GTIN: 4260458924259 |
| |
|
| | |
| Xlayer 65W Power Saver USB Typ C mit Strom-Stopp-Funktion white (219703) Weitere Informationen: | | Gewicht: | 0,2 kg |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: USB Power Adapter, USB Power Supply, Handy Netzteil, Mobilgerät Netzteil, Mobiltelefon Netzteil, Netzteil Mobiltelefon, Smartphone Netzteil, ladegerät usb c, ladegerät usb, xlayer ladegerät usb, 219703, xlayer, power, saver, stromstoppfunktion, white, strom, stopp, funktion, ladeadapter, weiß, watt |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | | | € 4,90* | ab € 26,97* | € 37,26* | | | | | 4 Tage | | | | | € 1,00* | ab € 35,13* | € 47,39* | | | | Lager 2753 | | | | | | € 3,50* | ab € 39,84* | € 53,42* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2753 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2753 | | Versand: Lager 2753 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,50* | | ab € 300,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|