Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ThrustMaster T128 - Lenkrad- und Pedale-Set - kabelgebunden - für PC, Microsoft Xbox One, Microsoft Xbox Series S, Microsoft Xbox Series X


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Thrustmaster T128 Schwarz USB Lenkrad + Pedale Analog PC, Xbox, Xbox One
Thrustmaster T128 Schwarz USB Lenkrad + Pedale Analog PC, Xbox, Xbox One
Thrustmaster T128 Schwarz USB Lenkrad + Pedale Analog PC, Xbox, Xbox One
Thrustmaster T128 Schwarz USB Lenkrad + Pedale Analog PC, Xbox, Xbox One
Thrustmaster T128 Schwarz USB Lenkrad + Pedale Analog PC, Xbox, Xbox One
Thrustmaster T128 Schwarz USB Lenkrad + Pedale Analog PC, Xbox, Xbox One
Thrustmaster T128 Schwarz USB Lenkrad + Pedale Analog PC, Xbox, Xbox One
Thrustmaster T128 Schwarz USB Lenkrad + Pedale Analog PC, Xbox, Xbox One
Thrustmaster T128 Schwarz USB Lenkrad + Pedale Analog PC, Xbox, Xbox One
Thrustmaster T128 Schwarz USB Lenkrad + Pedale Analog PC, Xbox, Xbox One
Thrustmaster T128 Schwarz USB Lenkrad + Pedale Analog PC, Xbox, Xbox One
Thrustmaster T128 Schwarz USB Lenkrad + Pedale Analog PC, Xbox, Xbox One
Artikel-Nr.:
     2753M-8045814
Hersteller:
     Thrustmaster
Herst.-Nr.:
     4460184
EAN/GTIN:
     3362934402785
Suchbegriffe:
Lenkräder
Racing Wheel
PlayStation Lenkrad
PlayStation Zubehör

Übersicht

Kurzinfo  ThrustMaster T128 - Lenkrad- und Pedale-Set - kabelgebunden - für PC, Microsoft Xbox One, Microsoft Xbox Series S, Microsoft Xbox Series X
Gruppe  Game Controller
Hersteller  ThrustMaster
Hersteller Art. Nr.  4460184
Modell  T128
EAN/UPC  3362934402785

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung  ThrustMaster T128 - Lenkrad- und Pedale-Set - kabelgebunden
Produkttyp  Lenkrad- und Pedale-Set
Anschlusstechnik  Kabelgebunden
Entwickelt für  PC, Microsoft Xbox One, Microsoft Xbox Series S, Microsoft Xbox Series X

Ausführliche Details

Allgemein  
Produkttyp  Lenkrad- und Pedale-Set
Anschlusstechnik  Kabelgebunden
  
Spielkonsole (1.) Details  
Typ  Lenkrad
Funktionen  Force-Feedback, H.E.A.R.T HallEffect AccuRate Technologie, Tischklammer, LED-Anzeiger
  
Spielkonsole (2.) Details  
Typ  Pedale
Bedienelemente  2 Pedale
Funktionen  H.E.A.R.T HallEffect AccuRate Technologie, magnetische Sensortechnologie
  
Verschiedenes  
Breite  26 cm
Tiefe  28 cm
Höhe  30 cm
  
Informationen zur Kompatibilität  
Entwickelt für  PC, Microsoft Xbox One, Microsoft Xbox Series S, Microsoft Xbox Series X

Weitere Informationen:
Gewicht:
8,3 kg
Produkttyp:
Lenkrad- und Pedale-Set
Anschlusstechnik:
Kabelgebunden
Typ:
Lenkrad
Bedienelemente:
2 Pedale
Breite:
26 cm
Tiefe:
28 cm
Höhe:
30 cm
Weitere Suchbegriffe: Xbox Lenkrad, Xbox Zubehör, xbox lenkrad, xbox, microsoft, thrustmaster, 4460184, series, t128, lenkrad, pedaleset, pedale, kabelgebunden, serie, racingwheel, 4160781, žaidimu, vairas, pedalais/, thrustm., t128x/s, wheel, xbo/pc, retail, force, feedback, ps5/ps4/pc, aidimu, pedalais
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
37
€ 7,50*
ab € 124,45*
€ 152,88*
Lager 2753
€ 3,50*
ab € 135,76*
€ 167,10*
18 Tage
nicht lagernd
€ 3,51*
ab € 135,63*
€ 167,11*
€ 6,90*
ab € 140,58*
€ 173,66*
€ 6,78*
ab € 162,81*
€ 195,64*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 167,10*
€ 198,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 158,60*
€ 188,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 152,32*
€ 181,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 147,22*
€ 175,19
pro Stück
ab 500 Stück
€ 135,76*
€ 161,55
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Thrustmaster
2960889
ab € 73,14*
Zubehör
Thrustmaster
4060302
ab € 58,17*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.