Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Garmin Edge 1040 Solar 8,89 cm (3.5" ) Drahtloser Fahrradcomputer Schwarz (010-02503-21)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Garmin Edge 1040 Solar 8,89 cm (3.5 Zoll) Drahtloser Fahrradcomputer Schwarz
Garmin Edge 1040 Solar 8,89 cm (3.5 Zoll) Drahtloser Fahrradcomputer Schwarz
Garmin Edge 1040 Solar 8,89 cm (3.5 Zoll) Drahtloser Fahrradcomputer Schwarz
Garmin Edge 1040 Solar 8,89 cm (3.5 Zoll) Drahtloser Fahrradcomputer Schwarz
Garmin Edge 1040 Solar 8,89 cm (3.5 Zoll) Drahtloser Fahrradcomputer Schwarz
Garmin Edge 1040 Solar 8,89 cm (3.5 Zoll) Drahtloser Fahrradcomputer Schwarz
Garmin Edge 1040 Solar 8,89 cm (3.5 Zoll) Drahtloser Fahrradcomputer Schwarz
Garmin Edge 1040 Solar 8,89 cm (3.5 Zoll) Drahtloser Fahrradcomputer Schwarz
Garmin Edge 1040 Solar 8,89 cm (3.5 Zoll) Drahtloser Fahrradcomputer Schwarz
Artikel-Nr.:
     2753M-8040600
Hersteller:
     Garmin
Herst.-Nr.:
     010-02503-21
EAN/GTIN:
     0753759279769
Suchbegriffe:
Cycle-Trainer
Fahrradcomputer
Velocomputer
garmin fahrradcomputer

Hauptmerkmale

Technische Details  
Typ  Drahtloser Fahrradcomputer
Geschwindigkeitsfunktionen  Durchschnittsgeschwindigkeit, Momentane Geschwindigkeit, Höchstgeschwindigkeit, Mindestgeschwindigkeit
Zeitfunktionen  Uhr, Tageszeit, Fahrzeit, Stoppuhr
Zusätzliche Messparameter  Höhenmessung, Kalorien, Herzfrequenz, Temperatur
Internationale Schutzart (IP-Code)  IPX7
GPS  Ja
GLONASS  Ja
Barometrischer Höhenmesser  Ja
Beschleunigungsmesser  Ja
Intelligente Benachrichtigungen  Ja
Produktfarbe  Schwarz
Distanzmaßsystem  Imperial, Metrisch
Distanzfunktionen  Gesamt, Gesamtmenge pro Tag, Trip (Rückstand)
Temperaturmesseinheit  F, °C
Fettverbrennungsindikator  Ja
Verbrannte Kalorien  Ja
Umgebungslichtsensor  Ja
  
Bildschirm  
Bildschirmdiagonale  8,89 cm (3.5" )
Display-Auflösung  282 x 470 Pixel
Touchscreen  Ja
Farbdisplay  Ja
Hintergrundbeleuchtung  Ja
  
Speicher  
RAM-Speicher  64 GB
  
Netzwerk  
WLAN  Ja
Bluetooth  Ja
ANT+ -fähig  Ja
  
Leistung  
Akku-/Batterietyp  Solar, Lithium-Ion
Warnanzeige bei geringem Ladestand  Ja
Akku-/Batteriebetriebsdauer  45 h
  
Gewicht und Abmessungen  
Breite  59,3 mm
Tiefe  20 mm
Höhe  117,6 mm
Gewicht  133 g
  
Lieferumfang  
Betriebsanleitung  Ja
Klemmhalterung enthalten  Ja
Inklusive USB-Kabel  Ja

Weitere Informationen:
Gewicht:
0,4 kg
Typ:
Drahtloser Fahrradcomputer
Zeitfunktionen:
Uhr, Tageszeit, Fahrzeit, Stoppuhr
Zusätzliche Messparameter:
Höhenmessung, Kalorien, Herzfrequenz, Temperatur
Internationale Schutzart (IP-Code):
IPX7
GPS:
Ja
GLONASS:
Ja
Barometrischer Höhenmesser:
Ja
Beschleunigungsmesser:
Ja
Intelligente Benachrichtigungen:
Ja
Produktfarbe:
Schwarz
Distanzmaßsystem:
Imperial, Metrisch
Distanzfunktionen:
Gesamt, Gesamtmenge pro Tag, Trip (Rückstand)
Temperaturmesseinheit:
F, °C
Fettverbrennungsindikator:
Ja
Verbrannte Kalorien:
Ja
Umgebungslichtsensor:
Ja
Bildschirmdiagonale:
8,89 cm (3.5" )
Display-Auflösung:
282 x 470 Pixel
Touchscreen:
Ja
Farbdisplay:
Ja
Hintergrundbeleuchtung:
Ja
RAM-Speicher:
64 GB
WLAN:
Ja
Bluetooth:
Ja
ANT+ -fähig:
Ja
Akku-/Batterietyp:
Solar, Lithium-Ion
Warnanzeige bei geringem Ladestand:
Ja
Akku-/Batteriebetriebsdauer:
45 h
Breite:
59,3 mm
Tiefe:
20 mm
Höhe:
117,6 mm
Betriebsanleitung:
Ja
Klemmhalterung enthalten:
Ja
Inklusive USB-Kabel:
Ja
Weitere Suchbegriffe: cycle trainer, garmin, 1040, 02503, 0100250321, edge, solar, zoll, drahtloser, fahrradcomputer, schwarz
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,70*
ab € 487,40*
€ 568,81*
2 Tage
4
Frei Haus
ab € 556,01*
€ 639,43*
30 Tage
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 568,00*
€ 651,51*
Lager 2753
Frei Haus
ab € 589,83*
€ 679,50*
5 Tage
4
€ 1,00*
ab € 600,86*
€ 686,23*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 679,50*
€ 808,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 663,77*
€ 789,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 640,02*
€ 761,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 622,76*
€ 741,08
pro Stück
ab 500 Stück
€ 589,83*
€ 701,90
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.