Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Xiaomi Smart Band 7 AMOLED Aktivitäts-Trackerarmband 4,11 cm (1.62" ) Schwarz (BHR6008GL)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     2753M-8026783
Hersteller:
     Xiaomi
Herst.-Nr.:
     BHR6008GL
EAN/GTIN:
     6934177783517
Suchbegriffe:
Aktivitätsmesser
Aktivitätstracker
Fitnessarmband
Fitnesstracker

Hauptmerkmale

Leistungen  
Display-Typ  AMOLED
Touchscreen  Ja
Bildschirmdiagonale  4,11 cm (1.62" )
Bildschirmauflösung  192 x 490 Pixel
Helligkeit  500 cd/m²
Farbdisplay  Ja
Pixeldichte  326 ppi
RAM-Kapazität  0,008 GB
ROM-Kapazität  136 MB
  
Design  
Gerätetyp  Aktivitäts-Trackerarmband
Formfaktor  Oval
Produktfarbe  Schwarz
Armbandfarbe  Schwarz
Bandmaterial  Thermoplastische Polyurethane (TPU)
Bandgröße  Universalgröße
Vorgeschlagenes Geschlecht  Unisex
Anpassbar  Ja
Handgelenkgröße  160 - 224 mm
Staubschutz  Ja
Verschlussart  Einzinken-Gurtschnalle
Spritzwasserschutz  Ja
Wasserfest  Ja
Wasserdicht bis  50 m
Wasserbeständigkeit  5 ATM
Steuerung  Berührung
Entfernbarer Gurt  Ja
  
Merkmale  
Herzfrequenzmonitor  Ja
Aktive Minuten  Ja
Verbrannte Kalorien  Ja
Zurückgelegte Strecke  Ja
Schrittzähler  Ja
Stunden geschlafen  Ja
Schlafqualität  Ja
Persönliche Ziele  Ja
Tracking-Übung  Ja
Standort-Position  Nein
Herzfrequenzsensortyp  Optisch
Vibrierender Motor  Ja
Blutsauerstoff-Sensor  Ja
Beschleunigungsmesser  Ja
Funktion-"Finde mein Telefon"  Ja
Gyroskop  Ja
Kameraverschluss-Funktion  Ja
Anrufbenachrichtigungen  Ja
Stoppuhr  Ja
Datums-Anzeige  Ja
SMS-Benachrichtigungen  Ja
DND(Bitte nicht stören)-Funktion  Ja
Wetteranzeige  Ja
Timer  Ja
Kalenderbenachrichtigungen  Ja
Wecker  Ja
  
Anschlüsse und Schnittstellen  
Bluetooth  Ja
WLAN  Nein
Bluetooth-Version  5.2
Bluetooth Low Energy (BLE)  Ja
  
Leistung  
Batterielebensdauer  14 Tag(e)
Batteriebetrieben  Ja
Akku-/Batterietechnologie  Lithium Polymer (LiPo)
Akku-/Batteriekapazität  180 mAh
Ladezeit  2 h
Aufladequelle  USB
  
Gewicht und Abmessungen  
Gewicht  13,5 g
Breite  46,5 mm
Tiefe  20,7 mm
Dicke  1,23 cm
  
Systemanforderung  
Unterstützte mobile Betriebssysteme  Android 10, Android 10.0, Android 11.0, Android 12.0, Android 6.0, Android 7.0, Android 7.1, Android 7.1.2, Android 8.0, Android 9.0, iOS 10.0, iOS 11.0, iOS 11.4, iOS 12, iOS 13, iOS 14, iOS 14.5, iOS 15
  
Lieferumfang  
Ladestation  Ja
Anzahl enthaltener Bänder  1
Menge pro Packung  1 Stück(e)

Weitere Informationen:
Gewicht:
1,0 kg
Display-Typ:
AMOLED
Touchscreen:
Ja
Bildschirmdiagonale:
4,11 cm (1.62" )
Bildschirmauflösung:
192 x 490 Pixel
Helligkeit:
500 cd/m²
Farbdisplay:
Ja
Pixeldichte:
326 ppi
RAM-Kapazität:
0,008 GB
ROM-Kapazität:
136 MB
Gerätetyp:
Aktivitäts-Trackerarmband
Formfaktor:
Oval
Produktfarbe:
Schwarz
Armbandfarbe:
Schwarz
Bandmaterial:
Thermoplastische Polyurethane (TPU)
Bandgröße:
Universalgröße
Vorgeschlagenes Geschlecht:
Unisex
Anpassbar:
Ja
Handgelenkgröße:
160 - 224 mm
Staubschutz:
Ja
Verschlussart:
Einzinken-Gurtschnalle
Spritzwasserschutz:
Ja
Wasserfest:
Ja
Wasserdicht bis:
50 m
Wasserbeständigkeit:
5 ATM
Steuerung:
Berührung
Entfernbarer Gurt:
Ja
Herzfrequenzmonitor:
Ja
Aktive Minuten:
Ja
Verbrannte Kalorien:
Ja
Zurückgelegte Strecke:
Ja
Schrittzähler:
Ja
Stunden geschlafen:
Ja
Schlafqualität:
Ja
Persönliche Ziele:
Ja
Tracking-Übung:
Ja
Standort-Position:
Nein
Herzfrequenzsensortyp:
Optisch
Vibrierender Motor:
Ja
Blutsauerstoff-Sensor:
Ja
Beschleunigungsmesser:
Ja
Funktion-"Finde mein Telefon":
Ja
Gyroskop:
Ja
Kameraverschluss-Funktion:
Ja
Anrufbenachrichtigungen:
Ja
Stoppuhr:
Ja
Datums-Anzeige:
Ja
SMS-Benachrichtigungen:
Ja
DND(Bitte nicht stören)-Funktion:
Ja
Wetteranzeige:
Ja
Timer:
Ja
Kalenderbenachrichtigungen:
Ja
Wecker:
Ja
Bluetooth:
Ja
WLAN:
Nein
Bluetooth-Version:
5.2
Bluetooth Low Energy (BLE):
Ja
Batterielebensdauer:
14 Tag(e)
Batteriebetrieben:
Ja
Akku-/Batterietechnologie:
Lithium Polymer (LiPo)
Akku-/Batteriekapazität:
180 mAh
Ladezeit:
2 h
Aufladequelle:
USB
Breite:
46,5 mm
Tiefe:
20,7 mm
Dicke:
1,23 cm
Ladestation:
Ja
Anzahl enthaltener Bänder:
1
Menge pro Packung:
1 Stück(e)
Weitere Suchbegriffe: Tablet, Tablet PC, TabletPC, Uhrenarmband, uhrenarmband schwarz, uhrenarmband, xiaomi aktivitätstracker, xiaomi, smart, band, bhr6008gl, 6008, 6934177783517, black, 39873, schwarz, watch, global, xmcdq05hm, amoled, aktivitätstrackerarmband, 1.62", aktivittstrackerarmband, aktivitäts, trackerarmband
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,00*
ab € 25,30*
€ 34,38*
3 Tage
68
€ 8,00*
ab € 26,28*
€ 35,44*
2 Tage
4
€ 6,90*
ab € 26,35*
€ 35,49*
€ 6,78*
ab € 26,86*
€ 36,08*
Lager 2753
€ 3,50*
ab € 44,88*
€ 58,97*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 58,97*
€ 70,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 56,85*
€ 67,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 52,43*
€ 62,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 50,95*
€ 60,63
pro Stück
ab 20 Stück
€ 48,83*
€ 58,11
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 44,88*
€ 53,41
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.