Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Samyang Frontdeckel 77mm MF 24mm F1,4 u. 24mm T1,5 (22906)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     2753M-8002872
Hersteller:
     Samyang
Herst.-Nr.:
     22906
EAN/GTIN:
     4056929229066
Suchbegriffe:
Objektivdeckel
objektivdeckel
Samyang Frontdeckel 77mm MF 24mm F1,4 u. 24mm T1,5 (22906)
Weitere Informationen:
Gewicht:
0,0 kg
Weitere Suchbegriffe: 22906, samyang, frontdeckel, 77mm, 24mm
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2753
€ 3,50*
ab € 9,05*
€ 10,36*
7 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 7,90*
€ 10,37*
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,36*
€ 12,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,92*
€ 11,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,73*
€ 11,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,47*
€ 11,27
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,05*
€ 10,77
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.