Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Samyang 22850 Tele-Objektiv f/1.5 85 mm (22850)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Samyang XEEN CF 85mm T1.5, PL MILC Kinoobjektiv Schwarz
Samyang XEEN CF 85mm T1.5, PL MILC Kinoobjektiv Schwarz
Samyang XEEN CF 85mm T1.5, PL MILC Kinoobjektiv Schwarz
Samyang XEEN CF 85mm T1.5, PL MILC Kinoobjektiv Schwarz
Samyang XEEN CF 85mm T1.5, PL MILC Kinoobjektiv Schwarz
Artikel-Nr.:
     2753M-8002856
Hersteller:
     Samyang
Herst.-Nr.:
     22850
EAN/GTIN:
     8809298885960
Suchbegriffe:
Kameraobjektiv
Objektiv
Objektive
Wechselobjektiv
XEEN CF Cinema 85mm T1,5 PL Vollformat (22850)
Weitere Informationen:
Gewicht:
1,3 kg
Weitere Suchbegriffe: Teleobjektiv, teleobjektiv, 22850, samyang, xeen, cinema, 85mm, vollformat, f/1.5, tele, objektiv
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
19
Frei Haus
ab € 1.912,90*
€ 2.107,70*
Lager 2753
Frei Haus
ab € 2.477,80*
€ 2.704,84*
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.704,84*
€ 3.218,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.686,06*
€ 3.196,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.589,65*
€ 3.081,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.529,74*
€ 3.010,39
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.477,80*
€ 2.948,58
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.