Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Samyang - Teleobjektiv - 100 mm - f/2,8 ED UMC MACRO - Micro Four Thirds (21875)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Samyang 100mm F2.8 ED UMC Macro SLR Makro-Teleobjektiv Schwarz
Samyang 100mm F2.8 ED UMC Macro SLR Makro-Teleobjektiv Schwarz
Samyang 100mm F2.8 ED UMC Macro SLR Makro-Teleobjektiv Schwarz
Samyang 100mm F2.8 ED UMC Macro SLR Makro-Teleobjektiv Schwarz
Samyang 100mm F2.8 ED UMC Macro SLR Makro-Teleobjektiv Schwarz
Samyang 100mm F2.8 ED UMC Macro SLR Makro-Teleobjektiv Schwarz
Artikel-Nr.:
     2753M-8002834
Hersteller:
     Samyang
Herst.-Nr.:
     21875
EAN/GTIN:
     8809298884185
Suchbegriffe:
Makro-Objektiv
Kameraobjektiv
Objektiv
Objektive

Übersicht

Kurzinfo  Samyang - Teleobjektiv - 100 mm - f/2.8 ED UMC MACRO - Micro Four Thirds
Gruppe  Objektiv/Filter
Hersteller  Samyang Optics
Hersteller Art. Nr.  1112309101
Modell  
EAN/UPC  8809298884185

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung  Samyang Teleobjektiv - 100 mm
Objektivsystem  Teleobjektiv
Für  Spiegelloses System
Befestigungstyp  Micro Four Thirds
Blendenöffnung  F/2.8
Brennweite  100 mm
Min. Fokussierungsabstand  30.7 cm
Fokuseinstellung  Manuell
Objektivkonstruktion  12 Gruppen / 15 Elemente
Besondere Funktionen  Makro, Tele
Filtergröße  67 mm
Länge  14.79 cm
Gewicht  725 g

Ausführliche Details

Allgemein  
Länge  14.79 cm
Durchmesser  7.25 cm
Gewicht  725 g
  
Objektivsystem  
Typ  Teleobjektiv
Besondere Funktionen  Makro, Tele
Für  Spiegelloses System
Brennweite  100 mm
Blendenöffnung  F/2.8
Mindestöffnung  F/32
Vergrößerung  1 / 1
Min. Fokussierungsabstand  30.7 cm
Fokuseinstellung  Manuell
Max. Sichtwinkel  12.6 Grad
Objektivkonstruktion  12 Gruppen / 15 Elemente
Filtergröße  67 mm
Blendenlamellen  9
Vergütung  UMC (Ultra Multi Coated)-Beschichtung
Befestigungstyp  Micro Four Thirds
Merkmale  ED-Glas, HR-Objektiv (High Refractivity), Blendenregulierung
  
Verschiedenes  
Zubehör im Lieferumfang  Gegenlichtblende, Staubhaube, Objektivdeckel

Weitere Informationen:
Gewicht:
1,0 kg
Länge:
14.79 cm
Durchmesser:
7.25 cm
Typ:
Teleobjektiv
Besondere Funktionen:
Makro, Tele
Für:
Spiegelloses System
Brennweite:
100 mm
Blendenöffnung:
F/2.8
Mindestöffnung:
F/32
Vergrößerung:
1 / 1
Min. Fokussierungsabstand:
30.7 cm
Fokuseinstellung:
Manuell
Max. Sichtwinkel:
12.6 Grad
Objektivkonstruktion:
12 Gruppen / 15 Elemente
Filtergröße:
67 mm
Blendenlamellen:
9
Vergütung:
UMC (Ultra Multi Coated)-Beschichtung
Befestigungstyp:
Micro Four Thirds
Merkmale:
ED-Glas, HR-Objektiv (High Refractivity), Blendenregulierung
Zubehör im Lieferumfang:
Gegenlichtblende, Staubhaube, Objektivdeckel
Weitere Suchbegriffe: Wechselobjektiv, Teleobjektiv, makro-objektiv, 21875, samyang, 100mm, makro, teleobjektiv, f/2.8, macro, micro, four, thirds
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
1
Frei Haus
ab € 310,36*
€ 352,63*
Lager 2753
Frei Haus
ab € 474,35*
€ 533,70*
3 Tage
16
Frei Haus
ab € 471,05*
€ 533,71*
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 533,70*
€ 635,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 524,29*
€ 623,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 512,65*
€ 610,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 492,51*
€ 586,09
pro Stück
ab 500 Stück
€ 474,35*
€ 564,48
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.