Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Walimex pro LED Niova 150-F Pro 150W Bi Color Set3 (23222)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     2753M-8002589
Hersteller:
     Walser
Herst.-Nr.:
     23222
EAN/GTIN:
     4056929232226
Suchbegriffe:
Kameraleuchte
Videolampe
Videoleuchte
walimex videoleuchte
Walimex pro LED Niova 150-F Pro 150W Bi Color Set3 (23222)
Weitere Informationen:
Gewicht:
36,0 kg
Weitere Suchbegriffe: kameraleuchte, 23222, walimex, niova, 150f, 150w, color, set3, mantona
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
46
Frei Haus
ab € 1.503,84*
€ 1.668,84*
Lager 2753
Frei Haus
ab € 1.673,70*
€ 1.833,38*
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.833,38*
€ 2.181,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.809,86*
€ 2.153,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.751,49*
€ 2.084,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.712,41*
€ 2.037,77
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.673,70*
€ 1.991,70
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.