Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ugreen 70273 Ladegerät für Mobilgeräte Smartphone Schwarz USB Schnellladung Indoor (70273)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Ugreen 70273 Ladegerät für Mobilgeräte Smartphone Schwarz USB Schnellladung Indoor
Ugreen 70273 Ladegerät für Mobilgeräte Smartphone Schwarz USB Schnellladung Indoor
Artikel-Nr.:
     2753M-7978993
Hersteller:
     Ugreen
Herst.-Nr.:
     70273
EAN/GTIN:
     6957303872732
Suchbegriffe:
Ladegerät USB
USB Ladegerät
USB Ladestation
USB Netzteil

Hauptmerkmale

Leistungen  
Aufladetyp  Indoor
Aufladekompatibilität  Smartphone
Energiequelle  USB
Schnellladung  Ja
Schnellladetechnik  Quick Charge 3.0
  
Design  
Produktfarbe  Schwarz
  
Leistung  
Max. Leistung  18 W
  
Merkmale  
Kompatible Steckertypen  EU

Weitere Informationen:
Gewicht:
1,0 kg
Aufladetyp:
Indoor
Aufladekompatibilität:
Smartphone
Energiequelle:
USB
Schnellladung:
Ja
Schnellladetechnik:
Quick Charge 3.0
Produktfarbe:
Schwarz
Max. Leistung:
18 W
Kompatible Steckertypen:
EU
Weitere Suchbegriffe: USB Power Adapter, USB Power Supply, Handy Netzteil, Mobilgerät Netzteil, Mobiltelefon Netzteil, Netzteil Mobiltelefon, Smartphone Netzteil, ladegerät usb, 70273, ugreen, usba, wall, chargereu, black, ladegerät, mobilgeräte, smartphone, schwarz, schnellladung, indoor, ladegert, mobilgerte, charger
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
40
€ 4,90*
ab € 10,21*
€ 14,76*
Lager 2753
€ 3,50*
ab € 21,19*
€ 29,77*
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 29,77*
€ 35,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 29,48*
€ 35,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 27,90*
€ 33,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,86*
€ 31,96
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,50*
€ 30,35
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,19*
€ 25,22
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.