Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hama QI-FC15S - Indoor - AC - Kabelloses Aufladen - 1 m - Schwarz (00201689)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     2753M-7976994
Hersteller:
     Hama
Herst.-Nr.:
     00201689
EAN/GTIN:
     4047443487995
Suchbegriffe:
Mobiltelefon Dockingstation
Mobiltelefon Ladestation
Smartphone Dockingstation
Smartphone Ladestation

Produkttext

QI-Ladestation in hochwertigem Design für den Tisch: Einfach Smartphone auflegen, laden und weiterhin nutzen - Qualcomm® Quick Charge™ 3.0 Technologie rt extrem schnelles Aufladen, schneller als mit herkömmlichen Ladetechnologien - Induktive Ladetechnologie für kabelloses Laden (Wireless Charging) von kompatiblen Smartphones - Ladegerät mit Standfunktion für die bequeme Nutzung des Smartphones während des Ladevorgangs - 2 Spulen ermöglichen das Laden des Smartphones sowohl im Hoch- wie auch im Querformat - Kabellos Smartphones mit Qi-Technologie laden - LED-Funktionsanzeige gibt Auskunft über den Ladestatus, LED lässt sich ausschalten z. B. um nachts besser schlafen zu können - Wireless-Fast-Charge-Technologie rt extrem schnelles Aufladen - Smartphones in Wireless-Charging-kompatiblen Cases müssen nicht herausgenommen werden und lassen sich direkt kabellos aufladen - Aufgelegte Geräte werden automatisch erkannt und optimal geladen - rte maximale Ladegeschwindigkeit mit einer auf das Gerät optimierten Ladung - Optimierter Ladevorgang schont den Akku und verlängert damit die Lebensdauer - Rutschfeste Gummierung auf der Auflageplatte des kabellosen Ladegeräts für sicheres Laden

Hauptmerkmale

Leistungen  
Aufladetyp  Indoor
Aufladekompatibilität  Smartphone
Energiequelle  AC
Kabelloses Aufladen  Ja
Schnellladung  Ja
Energieschutzeigenschaften  Überspannung, Überlast, Kurzschluß
  
Design  
Produktfarbe  Schwarz
Kabellänge  1 m
LED-Anzeigen  Status
  
Leistung  
Eingangsspannung  5, 9, 12 V
Eingangsstrom  1.67, 2 A
Max. Leistung  15 W
  
Gewicht und Abmessungen  
Breite  70 mm
Tiefe  137 mm
Höhe  15 mm
  
Verpackungsdaten  
Menge pro Packung  1 Stück(e)
Mitgelieferte Kabel  USB Typ-A auf USB Typ-C
  
Lieferumfang  
Betriebsanleitung  Ja

Weitere Informationen:
Gewicht:
0,3 kg
Aufladetyp:
Indoor
Aufladekompatibilität:
Smartphone
Energiequelle:
AC
Kabelloses Aufladen:
Ja
Schnellladung:
Ja
Energieschutzeigenschaften:
Überspannung, Überlast, Kurzschluß
Produktfarbe:
Schwarz
Kabellänge:
1 m
LED-Anzeigen:
Status
Eingangsspannung:
5, 9, 12 V
Eingangsstrom:
1.67, 2 A
Max. Leistung:
15 W
Breite:
70 mm
Tiefe:
137 mm
Höhe:
15 mm
Menge pro Packung:
1 Stück(e)
Mitgelieferte Kabel:
USB Typ-A auf USB Typ-C
Betriebsanleitung:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Handy Netzteil, Mobilgerät Netzteil, Mobiltelefon Netzteil, Netzteil Mobiltelefon, Smartphone Netzteil, Ladekissen, induktive Ladestation, kabellose Ladestation, handy netzteil hama, mobiltelefon dockingstation, induktive ladestation 15w, 00201689, hama, qifc15s, fc15s, wireless, charger, kabellose, smartphoneladestation, grau, smartphone, ladestation, indoor, kabelloses, aufladen, schwarz
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 28,32*
€ 39,39*
3 Tage
100
€ 4,99*
ab € 29,41*
€ 39,41*
€ 5,46*
ab € 30,21*
€ 40,38*
Frei Haus
ab € 30,65*
€ 41,23*
Lager 2753
€ 3,50*
ab € 46,97*
€ 62,01*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 62,01*
€ 73,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 61,09*
€ 72,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 57,19*
€ 68,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 54,00*
€ 64,26
pro Stück
ab 20 Stück
€ 51,99*
€ 61,87
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 46,97*
€ 55,89
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hama
00086400
ab € 6,91*
Ähnlich
Hama
00201698
ab € 35,65*
Ähnlich
Hama
00201699
ab € 35,62*
Ähnlich
Hama
00187279
ab € 18,45*
Ähnlich
Hama
00201636
ab € 12,55*
Ähnlich
Hama
00201610
ab € 23,29*
Ähnlich
Hama
00201607
ab € 17,02*
Ähnlich
Hama
00201608
ab € 8,90*
Ähnlich
Hama
00201635
ab € 9,72*
Ähnlich
Hama
00201634
ab € 7,92*
Ähnlich
Hama
00201609
ab € 12,16*
Ähnlich
Hama
00201611
ab € 25,86*
Ähnlich
Hama
00201612
ab € 17,99*
Ähnlich
Hama
00201614
ab € 18,14*
Ähnlich
Hama
00201615
ab € 18,95*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.