Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hama 00201640 Ladegerät für Mobilgeräte Weiß Indoor (00201640)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     2753M-7976959
Hersteller:
     Hama
Herst.-Nr.:
     00201640
EAN/GTIN:
     4047443489517
Suchbegriffe:
Ladegerät USB
USB Ladegerät
USB Ladestation
USB Netzteil

Produkttext

Der Akku von Smartphone oder Tablet ist leer, aber keine Zeit zum Laden? Mit dem Schnellladegerät laden Sie nicht nur in Höchstgeschwindigkeit, sondern auch effizient und optimiert - das schont den Akku und das Gerät ist schnell wieder einsatzbereit. - Perfekt für Smartphones mit hoher Ladeleistung: Geräte in High-Speed laden, in 30 Minuten auf 60 %, ideal für Geräte der neueren Generation, da diese häufig keine Ladegeräte mehr beim Kauf inklusive haben - Maximale Kompatibilität: Power Delivery und Qualcomm® Quick Charge™ 3.0 lassen sich universal einsetzen, somit für Smartphones, Tablets und PowerPacks geeignet - Intelligenter Chipsatz für sicheres Laden: Überlade-, Überspannungs- und Kurzschluss-Schutz, IC mit Temperaturschutz - Optimierter Ladevorgang schont den Akku und verlängert damit die Lebensdauer - Angeschlossene Geräte werden automatisch erkannt und optimal geladen

Hauptmerkmale

Leistungen  
Aufladetyp  Indoor
Aufladekompatibilität  Smartphone, Tablet
Energiequelle  AC
USB Typ-C Anzahl Anschlüsse  1
Schnellladung  Ja
Schnellladetechnik  Quick Charge 3.0
USB Power Delivery  Ja
Energieschutzeigenschaften  Überspannung, Überlast, Kurzschluß
  
Design  
Produktfarbe  Weiß
  
Leistung  
Eingangsspannung  100 - 240 V
Max. Leistung  38 W
  
Gewicht und Abmessungen  
Breite  34 mm
Tiefe  55 mm
Höhe  29 mm
  
Verpackungsdaten  
Menge pro Packung  1 Stück(e)

Weitere Informationen:
Gewicht:
0,1 kg
Aufladetyp:
Indoor
Aufladekompatibilität:
Smartphone, Tablet
Energiequelle:
AC
USB Typ-C Anzahl Anschlüsse:
1
Schnellladung:
Ja
Schnellladetechnik:
Quick Charge 3.0
USB Power Delivery:
Ja
Energieschutzeigenschaften:
Überspannung, Überlast, Kurzschluß
Produktfarbe:
Weiß
Eingangsspannung:
100 - 240 V
Max. Leistung:
38 W
Breite:
34 mm
Tiefe:
55 mm
Höhe:
29 mm
Menge pro Packung:
1 Stück(e)
Weitere Suchbegriffe: USB Power Adapter, USB Power Supply, Handy Netzteil, Mobilgerät Netzteil, Mobiltelefon Netzteil, Netzteil Mobiltelefon, Smartphone Netzteil, Schnellladegerät, Netzteil für Tablet, Tablet Netzteil, ladegerät usb c 30w, schnellladegerät, hama schnellladegerät, 00201640, hama, usbc, weiß, schnellladegert, usba, 201640, mini, ladeadapter, watt, pd/qc, biala, miniladegerät, ladegerät, mobilgeräte, indoor, pdqc, miniladegert, ladegert, mobilgerte
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
100
€ 4,99*
ab € 19,34*
€ 26,40*
1 Tag
2
€ 4,90*
ab € 20,51*
€ 28,06*
€ 5,46*
ab € 20,57*
€ 28,22*
€ 4,00*
ab € 22,94*
€ 31,04*
Lager 2753
€ 3,50*
ab € 42,35*
€ 55,47*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 55,47*
€ 66,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 53,99*
€ 64,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 50,77*
€ 60,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 47,75*
€ 56,82
pro Stück
ab 20 Stück
€ 46,63*
€ 55,49
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 42,35*
€ 50,40
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hama
00086400
ab € 6,91*
Ähnlich
Hama
00201698
ab € 35,70*
Ähnlich
Hama
00201699
ab € 35,45*
Ähnlich
Hama
00187279
ab € 18,46*
Ähnlich
Hama
00201636
ab € 12,34*
Ähnlich
Hama
00201610
ab € 23,19*
Ähnlich
Hama
00201607
ab € 16,90*
Ähnlich
Hama
00201608
ab € 8,90*
Ähnlich
Hama
00201635
ab € 9,73*
Ähnlich
Hama
00201634
ab € 7,90*
Ähnlich
Hama
00201609
ab € 12,18*
Ähnlich
Hama
00201611
ab € 25,77*
Ähnlich
Hama
00201612
ab € 18,23*
Ähnlich
Hama
00201614
ab € 18,29*
Ähnlich
Hama
00201615
ab € 18,96*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.