Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Chief Ultrawide Micro-Adjustable Wall Mount - For Displays 80-120"- Black - Befestigungskit (Klammer) (KITXWXSM1U)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Chief KITXWXSM1U Halterung für Schilderdisplays 3,05 m (120") Schwarz
Chief KITXWXSM1U Halterung für Schilderdisplays 3,05 m (120") Schwarz
Chief KITXWXSM1U Halterung für Schilderdisplays 3,05 m (120") Schwarz
Artikel-Nr.:
     2753M-7893796
Herst.-Nr.:
     KITXWXSM1U
EAN/GTIN:
     0841872176864
Suchbegriffe:
chief
kitxwxsm1u
wall
mount

Übersicht

Kurzinfo  Chief Ultrawide Micro-Adjustable Static Wall Mount - For Displays 80-120" - Befestigungskit (Klammer) - Extra groß - für Flachbildschirm - Schwarz - Bildschirmgröße: 203.2-304.8 cm (80"-120") - Wandmontage
Gruppe  AV-Möbel
Hersteller  Chief
Hersteller Art. Nr.  KITXWXSM1U
EAN/UPC  

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung  Chief Ultrawide Micro-Adjustable Static Wall Mount - For Displays 80-120" - Befestigungskit - Extra groß - für Flachbildschirm - Schwarz
Produkttyp  Befestigungskit (Extra groß) - Wandmontage
Montagekomponenten  Klammer
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)  5.7 cm
Anheben  2.5 cm
Anpassungen  Nivellierung, Höhe
Empfohlene Verwendung  Flachbildschirm
Empfohlene Display-Größe  203.2-304.8 cm (80"-120")
Max. Größe des Befestigungsmusters  1954 x 600 mm
Max. Ladegewicht  113.4 kg
Farbe  Schwarz
Packungsinhalt  Befestigungsteile, ControlZone Nivellierungseinstellung

Ausführliche Details

Allgemein  
Tiefe  5.7 cm
Farbe  Schwarz
Packungsinhalt  Befestigungsteile, ControlZone Nivellierungseinstellung
  
Möbel für audiovisuelle Geräte  
Typ  Befestigungskit
Montagekomponenten  Klammer
Design  Extra groß
Empfohlene Verwendung  Flachbildschirm
Platzierung/Montage  Wandmontage
Max. Größe des Befestigungsmusters  1954 x 600 mm
Kabelaufbewahrung  Integrierte Kabelaufbewahrung
Empfohlene Display-Größe  203.2-304.8 cm (80"-120")
Anheben  2.5 cm
Anpassungen  Nivellierung, Höhe
Max. Ladegewicht  113.4 kg
Details  Querformat
  
Details zu Abmessungen undamp; Gewicht  
Transportabmessungen (B x T x H)/Gewicht  49.5 cm x 22.2 cm x 116.8 cm / 16.5 kg

Weitere Informationen:
Gewicht:
18,0 kg
Tiefe:
5.7 cm
Farbe:
Schwarz
Packungsinhalt:
Befestigungsteile, ControlZone Nivellierungseinstellung
Typ:
Befestigungskit
Montagekomponenten:
Klammer
Design:
Extra groß
Empfohlene Verwendung:
Flachbildschirm
Platzierung/Montage:
Wandmontage
Max. Größe des Befestigungsmusters:
1954 x 600 mm
Kabelaufbewahrung:
Integrierte Kabelaufbewahrung
Empfohlene Display-Größe:
203.2-304.8 cm (80"-120")
Anheben:
2.5 cm
Anpassungen:
Nivellierung, Höhe
Max. Ladegewicht:
113.4 kg
Details:
Querformat
Transportabmessungen (B x T x H)/Gewicht:
49.5 cm x 22.2 cm x 116.8 cm / 16.5 kg
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 604,44*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 691,49*
€ 822,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 682,67*
€ 812,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 660,50*
€ 786,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 642,37*
€ 764,42
pro Stück
ab 500 Stück
€ 604,44*
€ 719,28
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.