Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 2753M-789346 Herst.-Nr.: 131-802718 EAN/GTIN: 4250175802718 |
| |
|
| | |
| Produkttext Die AgfaPhoto NiMh Akkus sind für den kosten- und umweltbewußten Kunden genau die richtige Wahl. Besondere Kennzeichen: Modernste Technologie Umweltfreundlich Besonders für Geräte mit hohem Stromverbrauch bestens geeignet Bis zu 1.000 Mal wiederaufladbar Sehr gut einsetzbar für Digitalkameras, Blitzgeräte, CD-Player, MP3-Player, Radiorecorder Hauptmerkmale Batterie | | Batteriekapazität | 2300 mAh | Batterietechnologie | Nickel-Metal Hydride (NiMH) | Batteriespannung | 1,2V | Anzahl der Batterien im Lieferumfang enthalten | 4 | | | Weitere Spezifikationen | | Akku-/Batterietyp | AA | Weitere Informationen: | | Gewicht: | 0,1 kg | Batteriekapazität: | 2300 mAh | Batterietechnologie: | Nickel-Metal Hydride (NiMH) | Batteriespannung: | 1,2V | Anzahl der Batterien im Lieferumfang enthalten: | 4 | Akku-/Batterietyp: | AA |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Akku KR157/51, Akku KR6, Akku LR06, Akku LR6, Mignon-Akku, AAA Akku, AAA Akkus, AAA Micro Akku, Akku AAA, Akku HR03, Akku HR3, Akku R03, Akku R3, Akkus AAA, Micro-Akku, NIMH Akku, Nickel-Metallhydrid-Akku, agfaphoto aa nimh akku 2300mah, aa akku, nimh aa akku, 131802718, agfaphoto, 2300, mignon, nimh, 802718, hr06, 70109, batterien, pack, nimhaccu, 2300mah, akku, 1.2v/2300mah, nickelmetallhydrid, 12v2300mah, accu, nickel, metallhydrid |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 5,23* | € 7,58* | | | | | | | | | | € 6,78* | ab € 6,08* | € 8,76* | | | | | | | | | | € 4,50* | ab € 8,36* | € 12,10* | | | | Lager 2753 | | | | | | € 3,50* | ab € 17,00* | € 24,25* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2753 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2753 | | Versand: Lager 2753 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,50* | | ab € 300,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|