Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

XLayer 219588 Ladegerät für Mobilgeräte Schwarz Indoor (219588)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
XLayer 219588 Ladegerät für Mobilgeräte Schwarz Indoor
XLayer 219588 Ladegerät für Mobilgeräte Schwarz Indoor
Artikel-Nr.:
     2753M-7882394
Hersteller:
     XLayer
Herst.-Nr.:
     219588
EAN/GTIN:
     4260458923979
Suchbegriffe:
Ladegerät USB
USB Ladegerät
USB Ladestation
USB Netzteil

Produkttext

Lösen Sie mit dem XLayer Universal 65W Powercharger alle Ladeprobleme! Das kompakte Kraftpaket versorgt Smartphones, Tablets und USB-C Notebooks mit mehr als genug Saft für unterwegs. Der USB C Powercharger PD 65W besitzt 2 x USB C Ports und 1 x USB A Port, die Power Delivery 3.0 und Quick Charge 4.0/3.0 unterstützen. Damit ist es für nahezu alle Geräte angepasst und ermöglicht die blitzschnelle und gleichzeitige Aufladung von mehreren Geräten. Ausgestattet mit der neuen GaN Technologie liefert dieser Powercharger Leistungskapazität ohne Einschränkungen. Elektrischer Strom kann Komponenten aus GaN schneller passieren was den Ladevorgang beschleunigt. Mit einer 100%-igen Verbesserung der Betriebsfrequenz, einem innovativen minimalistischen Design und einer verbesserten Leiterstruktur ermöglicht die GaN-Technologie ein neues, kompaktes Ladegerät, ohne auch nur ein Element an Leistung zu verlieren. So können kompatible Geräte schnell aufgeladen werden. Die meisten neueren Smartphones ermöglichen schnelles Laden und in der Zukunft werden noch mehr Geräte mit einer Schnellladefunktion ausgestattet sein.

Hauptmerkmale

Leistungen  
Aufladetyp  Indoor
Aufladekompatibilität  Notebook, Smartphone
Energiequelle  AC
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A  1
USB Typ-C Anzahl Anschlüsse  2
Schnellladung  Ja
Schnellladetechnik  Power Delivery, Quick Charge 3.0, Quick Charge 4
USB Power Delivery  Ja
Betriebsprinzip  Kontakt
USB-Stromversorgung bis zu  65 W
Energieschutzeigenschaften  Überstrom, Überlast, Überhitzung
  
Design  
Produktfarbe  Schwarz
Plug und Play  Ja
Galliumnitrid (GaN)-Transistoren  Ja
  
Leistung  
Max. Leistung  65 W
  
Gewicht und Abmessungen  
Breite  35 mm
Tiefe  60 mm
Höhe  95 mm
Gewicht  126 g

Weitere Informationen:
Gewicht:
0,2 kg
Aufladetyp:
Indoor
Aufladekompatibilität:
Notebook, Smartphone
Energiequelle:
AC
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A:
1
USB Typ-C Anzahl Anschlüsse:
2
Schnellladung:
Ja
Schnellladetechnik:
Power Delivery, Quick Charge 3.0, Quick Charge 4
USB Power Delivery:
Ja
Betriebsprinzip:
Kontakt
USB-Stromversorgung bis zu:
65 W
Energieschutzeigenschaften:
Überstrom, Überlast, Überhitzung
Produktfarbe:
Schwarz
Plug und Play:
Ja
Galliumnitrid (GaN)-Transistoren:
Ja
Max. Leistung:
65 W
Breite:
35 mm
Tiefe:
60 mm
Höhe:
95 mm
Weitere Suchbegriffe: USB Power Adapter, USB Power Supply, Handy Netzteil, Mobilgerät Netzteil, Mobiltelefon Netzteil, Netzteil Mobiltelefon, Smartphone Netzteil, usb ladegerät 2 x usb-c, ladegerät usb, ladegerät usb 2fach, 219588, xlayer, schwarz, powercharger, ladeadapter, watt, ladegerät, mobilgeräte, indoor, ladegert, mobilgerte
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 43,45*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 58,61*
€ 69,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 57,89*
€ 68,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 55,38*
€ 65,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 52,27*
€ 62,20
pro Stück
ab 20 Stück
€ 49,92*
€ 59,40
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 43,45*
€ 51,71
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.