Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schwaiger LAD260 512 Ladegerät für Mobilgeräte Weiß Indoor (LAD260512)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Schwaiger LAD260 512 Ladegerät für Mobilgeräte Weiß Indoor
Schwaiger LAD260 512 Ladegerät für Mobilgeräte Weiß Indoor
Schwaiger LAD260 512 Ladegerät für Mobilgeräte Weiß Indoor
Schwaiger LAD260 512 Ladegerät für Mobilgeräte Weiß Indoor
Schwaiger LAD260 512 Ladegerät für Mobilgeräte Weiß Indoor
Artikel-Nr.:
     2753M-7857936
Hersteller:
     Schwaiger
Herst.-Nr.:
     LAD260512
EAN/GTIN:
     4004005027587
Suchbegriffe:
9V-Block Ladegerät
E-Block Ladegerät
Ladegerät 9V-Block
Ladegerät E-Block

Produkttext

Dieses SCHWAIGER Produkt wurde für das Aufladen mobiler Geräte wie z.B. dem Smartphone oder Tablet entworfen. Es ist mit einer USB Buchse sowie einer USB Type C Buchse ausgestattet. Durch die Verwendung modernster Ladetechniken, können kompatible Geräte noch schneller sowie effizienter aufgeladen werden. Für eine maximale Sicherheit während des Ladevorgangs sorgt ein ausgeklügeltes Multi-Schutz-System.

Hauptmerkmale

Leistungen  
Aufladetyp  Indoor
Aufladekompatibilität  Kopfhörer, Smartphone, Tablet
Energiequelle  AC
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse  1
USB Typ-C Anzahl Anschlüsse  1
Schnellladung  Ja
Buchsen-Typ  Typ C (Euro-Stecker)
USB Power Delivery  Ja
Energieschutzeigenschaften  Überspannung, Überhitzung, Überlastschutz, Kurzschluß
  
Design  
Produktfarbe  Weiß
Gehäusematerial  Kunststoff
  
Leistung  
Eingangsspannung  100 - 240 V
Eingangsfrequenz  50 / 60 Hz
Anschluss 1 Ausgangsleistung  20 W
Anschluss 2 Ausgangsleistung  18 W
Ausgangsstrom (5V)  3 A
Ausgangsstrom (9V)  2,22 A
Ausgangsstrom (12V)  1,67 A
  
Verpackungsdaten  
Menge pro Packung  1 Stück(e)
Verpackungsart  Box

Weitere Informationen:
Gewicht:
1,0 kg
Aufladetyp:
Indoor
Aufladekompatibilität:
Kopfhörer, Smartphone, Tablet
Energiequelle:
AC
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse:
1
USB Typ-C Anzahl Anschlüsse:
1
Schnellladung:
Ja
Buchsen-Typ:
Typ C (Euro-Stecker)
USB Power Delivery:
Ja
Energieschutzeigenschaften:
Überspannung, Überhitzung, Überlastschutz, Kurzschluß
Produktfarbe:
Weiß
Gehäusematerial:
Kunststoff
Eingangsspannung:
100 - 240 V
Eingangsfrequenz:
50 / 60 Hz
Anschluss 1 Ausgangsleistung:
20 W
Anschluss 2 Ausgangsleistung:
18 W
Ausgangsstrom (5V):
3 A
Ausgangsstrom (9V):
2,22 A
Ausgangsstrom (12V):
1,67 A
Menge pro Packung:
1 Stück(e)
Verpackungsart:
Box
Weitere Suchbegriffe: Handy Netzteil, Mobilgerät Netzteil, Mobiltelefon Netzteil, Netzteil Mobiltelefon, Smartphone Netzteil, Schnellladegerät, schnellladegerät, schwaiger, lad260512, 260512, weiß, 230v, ladeadapter, schnell, usb/typc, lad260, ladegerät, mobilgeräte, indoor, usbtypc, ladegert, mobilgerte, typc
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
14
€ 5,00*
ab € 13,24*
€ 18,92*
€ 6,78*
ab € 20,31*
€ 28,34*
Lager 2753
€ 3,50*
ab € 25,65*
€ 35,12*
€ 6,90*
ab € 26,25*
€ 35,89*
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 35,12*
€ 41,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 34,94*
€ 41,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 33,26*
€ 39,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 31,76*
€ 37,79
pro Stück
ab 20 Stück
€ 30,12*
€ 35,84
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 25,65*
€ 30,52
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.