Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 2753M-7841835 Herst.-Nr.: WCA005VF1MWH-B5 EAN/GTIN: 0745883837595 |
| |
|
| | |
| Übersicht Kurzinfo | Belkin BOOST CHARGE Wall Charger - Netzteil - PPS Technology - 30 Watt - 3 A - PD 3.0 (USB-C) - weiß - für Apple iPad/iPhone (Lightning) | Gruppe | Netzgeräte und Batterien/Akkus | Hersteller | Belkin | Hersteller Art. Nr. | WCA005VF1MWH-B5 | EAN/UPC | 0745883837595 | Hauptmerkmale Produktbeschreibung | Belkin BOOST CHARGE Wall Charger Netzteil - PPS Technology - USB-C - 30 Watt | Produkttyp | Netzteil | Farbe | Weiß | Ausgangsanschlusstyp | USB-C | Elektrischer Strom max. | 3 A | Schnellladetechnologie | Power Delivery 3.0 | Gestellte Leistung | 30 Watt | Kabel | Kabel USB-C auf Lightning - 1 m | Entwickelt für | Apple 10.2" iPad; 10.5" iPad Air; 10.5" iPad Pro; 12.9" iPad Pro; 9.7" iPad; 9.7" iPad Pro; iPad Air; iPad Air 2; iPad mini; iPad mini 2; 3; 4; 5; iPad with Retina display; iPhone 11, 12, 13, 5, 5c, 5s, 6, 6s, 7, 8, SE, X, XR, XS, XS Max | Ausführliche Details Allgemein | | Produkttyp | Netzteil | Entwickelt für | Tablet, Mobiltelefon, Notebook | Farbe | Weiß | | | Stromversorgungsgerät | | Ausgabeanschlussstellen | 24-poliger USB-C | Gestellte Leistung | 30 Watt | Elektrischer Strom max. | 3 A | Schnellladetechnologie | Power Delivery 3.0 | | | Verschiedenes | | Schutzklasse Ausrüstung | 2000 Euro | Enthaltene Kabel | Kabel USB-C auf Lightning - 1 m | Kennzeichnung | RoHS, WEEE, MFI | | | Informationen zur Kompatibilität | | Entwickelt für | Apple 10.2" iPad (7. Generation, 8. Generation, 9. Generation) Apple 10.5" iPad Air (3. Generation) Apple 10.5" iPad Pro Apple 12.9" iPad Pro (1. Generation, 2. Generation) Apple 9.7" iPad (5. Generation, 6. Generation) Apple 9.7" iPad Pro Apple iPad Air Apple iPad Air 2 Apple iPad mini (1. Generation) Apple iPad mini 2 (2. Generation) Apple iPad mini 3 (3. Generation) Apple iPad mini 4 (4. Generation) Apple iPad mini 5 (5. Generation) Apple iPad with Retina display (4. Generation) Apple iPhone 11, 11 Pro, 11 Pro Max, 12, 12 mini, 12 Pro, 12 Pro Max, 13, 13 mini, 13 Pro, 13 Pro Max, 5, 5c, 5s, 6, 6 Plus, 6s, 6s Plus, 7, 7 Plus, 8, 8 Plus, SE, SE (2. Generation), SE (3rd generation), X, XR, XS, XS Max | Weitere Informationen: | | Gewicht: | 1,1 kg | Produkttyp: | Netzteil | Entwickelt für: | Tablet, Mobiltelefon, Notebook | Farbe: | Weiß | Ausgabeanschlussstellen: | 24-poliger USB-C | Gestellte Leistung: | 30 Watt | Elektrischer Strom max.: | 3 A | Schnellladetechnologie: | Power Delivery 3.0 | Schutzklasse Ausrüstung: | 2000 Euro | Enthaltene Kabel: | Kabel USB-C auf Lightning - 1 m | Kennzeichnung: | RoHS, WEEE, MFI |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: USB Power Adapter, USB Power Supply, Lightning Kabel, Lightningkabel, Handy Netzteil, Mobilgerät Netzteil, Mobiltelefon Netzteil, Netzteil Mobiltelefon, Smartphone Netzteil, Netzteil Notebook, Notebook Netzteil, Notebook Power Supply, Notebooknetzteil, Power Supply Notebook, Netzteil für Tablet, Tablet Netzteil, iPad Netzteil, iPad Zubehör, iPhone Netzteil, iPhone Datenkabel, iPhone Ladekabel, iPhone-Kabel, iphone ladekabel 1m weiß, ipad zubehör, ipad zubehör netzteil, belkin, usbc, charger, wca005vf1mwhb5, technology, wca005vf1mwh, boostcharge, wall, netzteil, watt, weiß, netzladegerät, pd+pps/lightn.kab.ca005vf1mwhb5, netzladegert, pdppslightnkabca005vf1mwhb5, lightn, ca005vf1mwh, ladegerät, inkl., lightning, kabel, white, cltg, with, power, delivery |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 32 Tage | | | | | € 2,90* | ab € 31,31* | € 42,18* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 33,85* | € 45,23* | | | | | 2 Tage | | | | | € 4,90* | ab € 33,94* | € 45,37* | | | | | 9 Tage | | | | | € 5,00* | ab € 39,69* | € 53,10* | | | | Lager 2753 | | | | | | € 3,50* | ab € 42,69* | € 56,52* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2753 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2753 | | Versand: Lager 2753 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,50* | | ab € 300,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|