| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE0-99949163 Herst.-Nr.: WCA005VF1MWH-B5 EAN/GTIN: 745883837595 |
| |
|
| | |
| Weitere Informationen: Energie | Max. Leistung | 30 W | | Stromstecker-Typ | Typ E | Verpackungsdaten | Mitgelieferte Kabel | USB Type-C to Lightning | Design | Produktfarbe | Weiß | | Kabellänge | 1 m | | Plug | Ja | Logistikdaten | Warentarifnummer (HS) | 85044095 | Leistungen | Aufladetyp | Drinnen | | Aufladekompatibilität | Laptop, Smartphone, Tablet | | Energiequelle | AC | | USB Typ-C Anzahl Anschlüsse | 1 | | Lightning-Anschluss | Ja | | Schnellladung | Ja | | USB Power Delivery | Ja | | USB-Stromversorgung Revision | 3.0 | | USB-Stromversorgung bis zu | 30 W | | Kompatibilität | Galaxy S20 Ultra Galaxy S20+ Galaxy S20 Galaxy Note 10+ Google Pixel 5 Google Pixel 6 iPad Pro (12,9”) de 4.ª gnrcn iPad Pro (12,9”) de 3.ª gnrcn iPad Pro (12,9") 2.ª gnrc iPad Pro (12,9") 1st Gen iPad Pro (11") 2nd Gen 4.ª gnrc iPhone 13 Pro iPhone 12 Pro Max iPhone 12 Pro iPhone 12 iPhone 12 mini iPhone 11 Pro Max Galaxy Z Flip 3 iPhone 13 Series iPhone 11 Pro iPhone 11 iPhone XR MacBook Air 13" (2020) MacBook Air 13" M1 (2020) Galaxy S21 Ultra 5G Galaxy Note20 Ultra Galaxy S21+ 5G Galaxy S21 5G Galaxy Note20 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: USB Power Adapter, USB Power Supply, Lightning Kabel, Lightningkabel, Handy Netzteil, Mobilgerät Netzteil, Mobiltelefon Netzteil, Netzteil Mobiltelefon, Smartphone Netzteil, Netzteil Notebook, Notebook Netzteil, Notebook Power Supply, Notebooknetzteil, Power Supply Notebook, Netzteil für Tablet, Tablet Netzteil, iPad Netzteil, iPad Zubehör, iPhone Netzteil, iPhone Datenkabel, iPhone Ladekabel, iPhone-Kabel, iphone ladekabel 1m weiß, ipad zubehör, ipad zubehör netzteil, Ladegerät, Ladegeräte Handy, Aufladegeräte, Aufladegerät, Handyaufladegeräte, Handyaufladegerät, Ladegerät für Mobiltelefone, Aufladegerät für Mobiltelefone |
| | |
| |