Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

InLine - Netzteil - 33 Watt - 3 A - PD 3,0, QC 3.0 - 2 Ausgabeanschlussstellen (USB, USB-C) - Schwarz (31508C)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Detailbild1
Detailbild1
Detailbild2
Artikel-Nr.:
     2753M-7840945
Hersteller:
     InLine
Herst.-Nr.:
     31508C
EAN/GTIN:
     4043718306015
Suchbegriffe:
Ladegerät USB
USB Ladegerät
USB Ladestation
USB Netzteil

Übersicht

Kurzinfo  INLINE - Netzteil - 33 Watt - 3 A - PD 3.0, QC 3.0 - 2 Ausgabeanschlussstellen (USB, USB-C) - Schwarz
Gruppe  Netzgeräte und Batterien/Akkus
Hersteller  InLine
Hersteller Art. Nr.  31508C
Modell  InLine
EAN/UPC  4043718306015

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung  INLINE Netzteil - USB, USB-C - 33 Watt
Produkttyp  Netzteil
Farbe  Schwarz
Ausgangsanschlusstyp  Gesamt 2: USB, USB-C
Erforderliche Netzspannung  Wechselstrom 100-240 V (50 - 60 Hz)
Geleistete Netzspannung  3.6 - 6.5 / 5 / 6.5 - 9 / 9 - 12 V
Elektrischer Strom max.  3 A
Schnellladetechnologie  Power Delivery 3.0, Qualcomm Quick Charge 3.0
Gestellte Leistung  33 Watt
Details zum Leistungsgerät  - USB-C - 20 V - 33 W - 3 A
- 4-polig USB-Typ A - 12 V - 18 W - 3 A

Ausführliche Details

Allgemein  
Produkttyp  Netzteil
Entwickelt für  Telefon, Tablet
Farbe  Schwarz
  
Stromversorgungsgerät  
Erforderliche Netzspannung  Wechselstrom 100-240 V (50 - 60 Hz)
Geleistete Netzspannung  3.6 - 6.5 / 5 / 6.5 - 9 / 9 - 12 V
Ausgabeanschlussstellen  Gesamt 2: 4-polig USB Typ A, 24-poliger USB-C
Gestellte Leistung  33 Watt
Elektrischer Strom max.  3 A
Details zum Leistungsgerät  USB-C - 20 V - 33 W - 3 A
4-polig USB-Typ A - 12 V - 18 W - 3 A
Schnellladetechnologie  Power Delivery 3.0, Qualcomm Quick Charge 3.0
Merkmale  Temperaturschutz, Kurzschlussschutz, Überstromschutz, Überspannungsschutz, lädt gleichzeitig bis zu 2 Geräte

Weitere Informationen:
Gewicht:
0,1 kg
Produkttyp:
Netzteil
Entwickelt für:
Telefon, Tablet
Farbe:
Schwarz
Erforderliche Netzspannung:
Wechselstrom 100-240 V (50 - 60 Hz)
Geleistete Netzspannung:
3.6 - 6.5 / 5 / 6.5 - 9 / 9 - 12 V
Ausgabeanschlussstellen:
Gesamt 2: 4-polig USB Typ A, 24-poliger USB-C
Gestellte Leistung:
33 Watt
Elektrischer Strom max.:
3 A
Schnellladetechnologie:
Power Delivery 3.0, Qualcomm Quick Charge 3.0
Weitere Suchbegriffe: USB Power Adapter, USB Power Supply, Handy Netzteil, Mobilgerät Netzteil, Mobiltelefon Netzteil, Netzteil Mobiltelefon, Smartphone Netzteil, Netzteil für Tablet, Tablet Netzteil, ladegerät usb c 30w, netzteil für tablet, ladegerät usb c, inline, 31508c, netzteil, 31508, schwarz, usbc, watt, ausgabeanschlussstellen, usba, power, delivery, quick, charge, ladegert, intos, netzteil/ladegerät, inline®, ladegerät, typc, netzteilladegert
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,90*
ab € 13,10*
€ 18,69*
Lager 2753
€ 3,50*
ab € 24,87*
€ 34,77*
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 34,77*
€ 41,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 34,24*
€ 40,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 32,35*
€ 38,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 30,89*
€ 36,76
pro Stück
ab 20 Stück
€ 29,34*
€ 34,91
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,87*
€ 29,60
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
InLine
35706A
ab € 6,32*
Zubehör
InLine
35704A
ab € 9,55*
Zubehör
InLine
35701A
ab € 8,75*
Zubehör
InLine
35702A
ab € 10,40*
Zubehör
InLine
35703A
ab € 13,91*
Zubehör
InLine
35705A
ab € 20,09*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.