Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DJI BWX162-2453-7.38 Akku (930774)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
DJI BWX162-2453-7.38 Kameradrohnenteil/-zubehör Akku
DJI BWX162-2453-7.38 Kameradrohnenteil/-zubehör Akku
DJI BWX162-2453-7.38 Kameradrohnenteil/-zubehör Akku
DJI BWX162-2453-7.38 Kameradrohnenteil/-zubehör Akku
DJI BWX162-2453-7.38 Kameradrohnenteil/-zubehör Akku
DJI BWX162-2453-7.38 Kameradrohnenteil/-zubehör Akku
DJI BWX162-2453-7.38 Kameradrohnenteil/-zubehör Akku
Artikel-Nr.:
     2753M-7836446
Hersteller:
     DJI
Herst.-Nr.:
     930774
EAN/GTIN:
     6941565930774
Suchbegriffe:
Lithium-Polymer-Akku
lithium polymer akku

Hauptmerkmale

Merkmale  
Produkttyp  Akku
Markenkompatibilität  DJI
Produktfarbe  Weiß
Kompatibilität  Mini 3 Pro
Betriebstemperatur  5 - 40 °C
  
Akku/Batterie  
Akku-/Batterietechnologie  Lithium-Ion (Li-Ion)
Akku-/Batteriekapazität  2453 mAh
Akku-/Batteriespannung  7,38 V
Batteriekapazität (Wattstunden)  18,1 Wh
Akkuladezeit  1,06 h
  
Lieferumfang  
Anzahl  1

Weitere Informationen:
Gewicht:
0,1 kg
Produkttyp:
Akku
Markenkompatibilität:
DJI
Produktfarbe:
Weiß
Kompatibilität:
Mini 3 Pro
Betriebstemperatur:
5 - 40 °C
Akku-/Batterietechnologie:
Lithium-Ion (Li-Ion)
Akku-/Batteriekapazität:
2453 mAh
Akku-/Batteriespannung:
7,38 V
Batteriekapazität (Wattstunden):
18,1 Wh
Akkuladezeit:
1,06 h
Anzahl:
1
Weitere Suchbegriffe: 930774, akku, mini, bwx16224537.38, 2453, bwx1622453738, bwx162, serie, 3/mini, 3mini
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 6,78*
ab € 54,77*
€ 71,82*
€ 5,00*
ab € 55,65*
€ 73,11*
3 Tage
5
€ 3,51*
ab € 57,28*
€ 74,80*
Lager 2753
€ 3,50*
ab € 60,18*
€ 77,64*
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 77,64*
€ 92,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 76,68*
€ 91,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 74,96*
€ 89,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 68,03*
€ 80,96
pro Stück
ab 500 Stück
€ 60,18*
€ 71,61
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.