Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IWH Gepäckspanner Extra Stark, Länge: 1.000 mm, schwarz Material: Gummi, Gummidurchmesser: 8 mm, - 1 Stück (079404)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     2753M-7826978
Hersteller:
     IWH
Herst.-Nr.:
     079404
EAN/GTIN:
     4045914794047
Suchbegriffe:
Gepäckspanner
gepäckspanner 8x1000mm
gepäckspanner 100 cm
gepäckspanner
IWH Gepäckspanner Extra Stark, Länge: 1.000 mm, schwarz Material: Gummi, Gummidurchmesser: 8 mm, - 1 Stück (079404)
Weitere Informationen:
Gewicht:
0,3 kg
Weitere Suchbegriffe: 079404, 79404, 1000, extra, stark, länge:, 1.000, schwarz, material:, gummi, gummidurchmesser:, stück, gepckspanner, lnge, material, gummidurchmesser, stck, länge, expander
Angebote (4)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Stück
€ 4,00*
ab € 4,06*
€ 6,20*
pro Stück
€ 5,50*
ab € 3,59*
€ 6,22*
7 Tage
8
pro Paket
€ 6,99*
ab € 13,37*
€ 18,39*
Lager 2753
pro Stück
€ 3,50*
ab € 16,57*
€ 22,52*
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,52*
€ 26,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,42*
€ 25,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,53*
€ 24,43
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,71*
€ 23,45
pro Stück
ab 50 Stück
€ 18,90*
€ 22,49
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 16,57*
€ 19,72
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
IWH
079403
ab € 3,22*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.