Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IWH Gepäckspanner, Länge: 1.000 mm, rot Material: Gummi / PP, Gummidurchmesser: 8 mm, - 1 Stück (079402)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     2753M-7817275
Hersteller:
     IWH
Herst.-Nr.:
     079402
EAN/GTIN:
     4045914794023
Suchbegriffe:
Gepäckspanner
gepäckspanner 8x1000mm
gepäckspanner 100 cm
gepäckspanner
IWH Gepäckspanner, Länge: 1.000 mm, rot Material: Gummi / PP, Gummidurchmesser: 8 mm, - 1 Stück (079402)
Weitere Informationen:
Gewicht:
0,2 kg
Weitere Suchbegriffe: 079402, 79402, 1000, länge:, 1.000, material:, gummi, gummidurchmesser:, stück, gepckspanner, lnge, material, gummidurchmesser, stck, länge, expander
Angebote (4)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Paar
€ 4,00*
ab € 2,74*
€ 4,37*
pro Paar
€ 5,50*
ab € 2,28*
€ 4,38*
1 Tag
44
pro Paar
Frei Haus
ab € 2,83*
€ 4,66*
Lager 2753
pro Stück
€ 3,50*
ab € 13,97*
€ 19,39*
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,39*
€ 23,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,31*
€ 21,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,55*
€ 20,88
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,89*
€ 20,10
pro Stück
ab 50 Stück
€ 16,14*
€ 19,21
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 13,97*
€ 16,62
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
IWH
079400
ab € 2,00*
Sonstiges
IWH
079401
ab € 2,15*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.