Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Jabra Evolve 75 SE MS Duo inkl. Link 380 und Ladestation (Überkopfbügel) Active Noice Cancellation, USB Anschluss via Dongle, mit Mute-Taste, Rufannahme- und Beendigungstaste un...


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     2753M-7774678
Hersteller:
     Jabra
Herst.-Nr.:
     7599-842-199
EAN/GTIN:
     5706991026467
Suchbegriffe:
Bluetooth Headset
Funkkopfhörer
Wireless-Kopfhörer
Computer-Headset

Übersicht

Kurzinfo  Jabra Evolve 75 SE MS Stereo - Headset - On-Ear - Bluetooth - kabellos - aktive Rauschunterdrückung - USB - mit Ladestation - Zertifiziert für Microsoft Teams - für LINK 380a MS
Gruppe  Headsets und Mikrofone
Hersteller  Jabra
Hersteller Art. Nr.  7599-842-199
EAN/UPC  5706991026467

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung  Jabra Evolve 75 SE MS Stereo - Headset - mit Ladestation
Produkttyp  Headset - Bluetooth - kabellos - USB
Empfohlene Verwendung  Tragbare Elektronik, Computer - Kommunikation
Kopfhörer-Formfaktor  On-Ear
Anschlusstechnik  Kabellos
Drahtlose Technologie  Bluetooth
Bluetooth-Version  Bluetooth 4.2
Soundmodus  Stereo
Audiospezifikationen  Frequenzbereich 20 - 20000 Hz - Empfindlichkeit 117 dB
Max. Eingangsleistung  30 mW
Active Noise Canceling  Ja
Mikrofon  Mikrofonbaum
Betriebsart des Mikrofons  Gleichförmig gerichtet
Mikrofon-Geräuschunterdrückung  Ja
Mit Mikrofonen  3
Bedienungselement  Stummtaste, Lautstärkeregler, Statusanzeige, Ein/Aus, Annehmen/Beenden, ANC an/aus, Busylight
Software-Zertifizierung  Zertifiziert für Microsoft Teams
Kombiniert mit  Ladestation
Entwickelt für  LINK 380a MS

Ausführliche Details

Allgemein  
Produkttyp  Headset - Bluetooth - kabellos - USB
Breite  15.5 cm
Tiefe  6.45 cm
Höhe  18.45 cm
Gewicht  177 g
Stirnbandmaterial  Schaumstoff, Silikon
Material Ohrpolster  Kunstleder
Empfohlene Verwendung  Tragbare Elektronik, Computer - Kommunikation
Max. Betriebsabstand  30 m
Kombiniert mit  Ladestation
  
Audioausgang  
Kopfhörer-Formfaktor  On-Ear
Anschlusstechnik  Kabellos
Drahtlose Technologie  Bluetooth
Bluetooth Audio Codec  SBC
Bluetooth-Version  Bluetooth 4.2
Bluetooth-Profile  Handsfree-Profil (HFP), Headset-Profil (HSP), Erweitertes Audio-Verteilungsprofil (E2VP), Audio Gateway Hands-Free Profile (AGHFP)
Soundmodus  Stereo
Active Noise Canceling  Ja
Aktive Geräuschunterdrückungs-Technologie  Hybrid ANC
Frequenzgang  20 - 20000 Hz
Max. Eingangsleistung  30 mW
Empfindlichkeit  117 dB
Anz. gleichzeitig anschließbare Geräte  2
Besonderheiten  Besetzt-Leuchte, SafeTone-Technologie, Jabra Direct, Jabra Xpress
  
Mikrofon  
Typ  Mikrofonbaum
Formfaktor  Headset Mikrofon
Betriebsart des Mikrofons  Gleichförmig gerichtet
Mit Mikrofonen  3
Empfindlichkeit  -17 dB FS/Pa
Frequenzgang  100 - 10000 Hz
Verhältnis Signal zu Rauschen  17 dB
Geräuschunterdrückung  Ja
Audioeingang - Daten  Gleichförmig gerichtet - 100 - 10000 Hz
  
Fernbedienung  
Steuerung  Stummtaste, Lautstärkeregler, Statusanzeige, Ein/Aus, Annehmen/Beenden, ANC an/aus, Busylight
  
Verbindungen  
Anschlusstyp  Headset (4 PIN USB Type A)
  
Verschiedenes  
Zubehör im Lieferumfang  Schutzhülle, Ladestation, Jabra Link 370 USB Adapter
Kabeldetails  USB-Kabel - ablösbar
Software-Zertifizierung  Zertifiziert für Microsoft Teams
Kennzeichnung  IC, KCC, TELEC, SRRC, NCC, RCM, FCC-ID
  
Stromversorgung  
Batterie  Headset-Akku wiederaufladbar
Betriebszeit (bis zu)  18 Stunde(n)
Laufzeitdetails  Maximale Gesprächsdauer: bis zu 18 Stunden
Andauernde Wiedergabe: bis zu 17 Stunden
Standby-Zeit  15 Tage
Ladezeit  2 Stunde(n)
  
Abmessungen undamp; Gewicht (Transport)  
Transportbreite  18.1 cm
Transporttiefe  21 cm
Transporthöhe  5.3 cm
  
Informationen zur Kompatibilität  
Entwickelt für  Jabra LINK 380a MS

Weitere Informationen:
Gewicht:
0,9 kg
Produkttyp:
Headset - Bluetooth - kabellos - USB
Breite:
15.5 cm
Tiefe:
6.45 cm
Höhe:
18.45 cm
Stirnbandmaterial:
Schaumstoff, Silikon
Material Ohrpolster:
Kunstleder
Empfohlene Verwendung:
Tragbare Elektronik, Computer - Kommunikation
Max. Betriebsabstand:
30 m
Kombiniert mit:
Ladestation
Kopfhörer-Formfaktor:
On-Ear
Anschlusstechnik:
Kabellos
Drahtlose Technologie:
Bluetooth
Bluetooth Audio Codec:
SBC
Bluetooth-Version:
Bluetooth 4.2
Soundmodus:
Stereo
Active Noise Canceling:
Ja
Aktive Geräuschunterdrückungs-Technologie:
Hybrid ANC
Frequenzgang:
20 - 20000 Hz
Max. Eingangsleistung:
30 mW
Empfindlichkeit:
117 dB
Anz. gleichzeitig anschließbare Geräte:
2
Typ:
Mikrofonbaum
Formfaktor:
Headset Mikrofon
Betriebsart des Mikrofons:
Gleichförmig gerichtet
Mit Mikrofonen:
3
Verhältnis Signal zu Rauschen:
17 dB
Geräuschunterdrückung:
Ja
Audioeingang - Daten:
Gleichförmig gerichtet - 100 - 10000 Hz
Anschlusstyp:
Headset (4 PIN USB Type A)
Zubehör im Lieferumfang:
Schutzhülle, Ladestation, Jabra Link 370 USB Adapter
Kabeldetails:
USB-Kabel - ablösbar
Software-Zertifizierung:
Zertifiziert für Microsoft Teams
Kennzeichnung:
IC, KCC, TELEC, SRRC, NCC, RCM, FCC-ID
Batterie:
Headset-Akku wiederaufladbar
Betriebszeit (bis zu):
18 Stunde(n)
Standby-Zeit:
15 Tage
Ladezeit:
2 Stunde(n)
Transportbreite:
18.1 cm
Transporttiefe:
21 cm
Transporthöhe:
5.3 cm
Entwickelt für:
Jabra LINK 380a MS
Weitere Suchbegriffe: Headset, Headsets, PC Headset, Kopfhörer, Büro Headset, Call Center Headset, Callcenter Headset, Home Office Headset, Office Headset, Kabelloses Headset, Schnurloses Headset, Wireless Headset, jabra bluetooth headset binaural, bluetooth headset, jabra bluetooth headset, jabra, evolve, stereo, headset, ladestation, onear, 7599, 7599842199, link, 380a, bluetooth, kabellos, aktive, rauschunterdrückung, zertifiziert, microsoft, teams, rauschunterdrckung, link380a, stand, inkl., inkl, audio, ladest., eignet, sich
Angebote (29)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
187
pro Stück
€ 7,50*
ab € 169,48*
€ 198,77*
pro Stück
€ 3,50*
ab € 169,89*
€ 200,71*
2 Tage
311
pro Stück
€ 4,50*
ab € 174,35*
€ 203,77*
2 Tage
138
pro Stück
€ 9,50*
ab € 175,77*
€ 204,72*
Lager 2753
pro Stück
€ 3,50*
ab € 180,76*
€ 210,41*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 210,41*
€ 250,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 202,72*
€ 241,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 196,66*
€ 234,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 190,96*
€ 227,24
pro Stück
ab 500 Stück
€ 180,76*
€ 215,10
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.