Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Jabra Evolve 65 SE MS Mono USB (Überkopfbügel) USB Anschluss via Dongle Link 370, mit Mute-Taste und Lautstärke-Regler am Headset, Busylight integriert, Diskreter Mikrofonarm Ze...


Menge:  Stück  
Produktinformationen
JABRA
JABRA
Artikel-Nr.:
     2753M-7774667
Hersteller:
     Jabra
Herst.-Nr.:
     6593-833-309
EAN/GTIN:
     5706991026382
Suchbegriffe:
Bluetooth Headset
Computer-Headset
Headset
Headsets

Übersicht

Kurzinfo  Jabra Evolve 65 SE MS Mono - Headset - On-Ear - Bluetooth - kabellos - USB - Zertifiziert für Microsoft Teams
Gruppe  Headsets und Mikrofone
Hersteller  Jabra
Hersteller Art. Nr.  6593-833-309
EAN/UPC  5706991026382

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung  Jabra Evolve 65 SE MS Mono - Headset
Produkttyp  Headset - Bluetooth - kabellos - USB
Kompatibilität  Mac, Windows
Empfohlene Verwendung  Tragbare Elektronik, Computer - Kommunikation
Kopfhörer-Formfaktor  On-Ear
Anschlusstechnik  Kabellos
Drahtlose Technologie  Bluetooth
Bluetooth-Version  Bluetooth 4.0
Soundmodus  Mono
Soundeffekte  HD Voice
Audiospezifikationen  Frequenzbereich 150 - 7000 Hz - Empfindlichkeit 93.6 dB
Max. Eingangsleistung  10 mW
Mikrofon  Mikrofonbaum
Betriebsart des Mikrofons  Gleichförmig gerichtet
Mikrofon-Geräuschunterdrückung  Ja
Bedienungselement  Stummtaste, Lautstärkeregler, Statusanzeige, Ein/Aus, Annehmen/Beenden, Anruf ablehnen
Software-Zertifizierung  Zertifiziert für Microsoft Teams

Ausführliche Details

Allgemein  
Produkttyp  Headset - Bluetooth - kabellos - USB
Kompatibilität  Mac, Windows
Breite  15 cm
Tiefe  6.05 cm
Höhe  15.7 cm
Gewicht  79 g
Gehäusematerial  Aluminium
Stirnbandmaterial  Schaumstoff, Silikon
Material Ohrpolster  Kunstleder
Empfohlene Verwendung  Tragbare Elektronik, Computer - Kommunikation
Max. Betriebsabstand  30 m
  
Audioausgang  
Kopfhörer-Formfaktor  On-Ear
Anschlusstechnik  Kabellos
Drahtlose Technologie  Bluetooth
Bluetooth Audio Codec  SBC
Bluetooth-Version  Bluetooth 4.0
Bluetooth-Profile  Handsfree-Profil (HFP), Headset-Profil (HSP), Erweitertes Audio-Verteilungsprofil (E2VP), Audio Gateway Hands-Free Profile (AGHFP)
Soundmodus  Mono
Soundeffekte  HD Voice
Frequenzgang  150 - 7000 Hz
Max. Eingangsleistung  10 mW
Empfindlichkeit  93.6 dB
Membran  28 mm
Anz. gleichzeitig anschließbare Geräte  2
Besonderheiten  Sprachführung, Besetzt-Leuchte, SafeTone-Technologie, PeakStop-Technologie, Jabra Direct, Jabra Xpress, digitale Signalverarbeitung
  
Mikrofon  
Typ  Mikrofonbaum
Formfaktor  Headset Mikrofon
Betriebsart des Mikrofons  Gleichförmig gerichtet
Empfindlichkeit  -17 dB FS/Pa
Frequenzgang  100 - 10000 Hz
Geräuschunterdrückung  Ja
Audioeingang - Daten  Gleichförmig gerichtet - 100 - 10000 Hz
  
Fernbedienung  
Steuerung  Stummtaste, Lautstärkeregler, Statusanzeige, Ein/Aus, Annehmen/Beenden, Anruf ablehnen
  
Verschiedenes  
Zubehör im Lieferumfang  Neopren-Tasche, Jabra Link 380a USB-Adapter
Kabeldetails  USB-Kabel - ablösbar
Software-Zertifizierung  Zertifiziert für Microsoft Teams
Kennzeichnung  Plug and Play, IC, KCC, TELEC, SRRC, NCC, RCM, G616, FCC-ID
  
Stromversorgung  
Batterie  Headset-Akku wiederaufladbar - Lithium-Ionen
Kapazität  500 mAh
Betriebszeit (bis zu)  12 Stunde(n)
Laufzeitdetails  Sprachanruf (Aktive Geräuschunterdrückung deaktiviert): bis zu 12 Stunden
Wiedergabe (mit eingeschalteter Geräuschminimierung): bis zu 11 Stunden
Standby-Zeit  15 Tage
Ladezeit  2 Stunde(n)
  
Abmessungen undamp; Gewicht (Transport)  
Transportbreite  18.1 cm
Transporttiefe  21 cm
Transporthöhe  5.3 cm

Weitere Informationen:
Gewicht:
0,3 kg
Produkttyp:
Headset - Bluetooth - kabellos - USB
Kompatibilität:
Mac, Windows
Breite:
15 cm
Tiefe:
6.05 cm
Höhe:
15.7 cm
Gehäusematerial:
Aluminium
Stirnbandmaterial:
Schaumstoff, Silikon
Material Ohrpolster:
Kunstleder
Empfohlene Verwendung:
Tragbare Elektronik, Computer - Kommunikation
Max. Betriebsabstand:
30 m
Kopfhörer-Formfaktor:
On-Ear
Anschlusstechnik:
Kabellos
Drahtlose Technologie:
Bluetooth
Bluetooth Audio Codec:
SBC
Bluetooth-Version:
Bluetooth 4.0
Soundmodus:
Mono
Soundeffekte:
HD Voice
Frequenzgang:
150 - 7000 Hz
Max. Eingangsleistung:
10 mW
Empfindlichkeit:
93.6 dB
Membran:
28 mm
Anz. gleichzeitig anschließbare Geräte:
2
Typ:
Mikrofonbaum
Formfaktor:
Headset Mikrofon
Betriebsart des Mikrofons:
Gleichförmig gerichtet
Geräuschunterdrückung:
Ja
Audioeingang - Daten:
Gleichförmig gerichtet - 100 - 10000 Hz
Zubehör im Lieferumfang:
Neopren-Tasche, Jabra Link 380a USB-Adapter
Kabeldetails:
USB-Kabel - ablösbar
Software-Zertifizierung:
Zertifiziert für Microsoft Teams
Kennzeichnung:
Plug and Play, IC, KCC, TELEC, SRRC, NCC, RCM, G616, FCC-ID
Batterie:
Headset-Akku wiederaufladbar - Lithium-Ionen
Kapazität:
500 mAh
Betriebszeit (bis zu):
12 Stunde(n)
Standby-Zeit:
15 Tage
Ladezeit:
2 Stunde(n)
Transportbreite:
18.1 cm
Transporttiefe:
21 cm
Transporthöhe:
5.3 cm
Weitere Suchbegriffe: PC Headset, Kopfhörer, Büro Headset, Call Center Headset, Callcenter Headset, Home Office Headset, Office Headset, Kabelloses Headset, Schnurloses Headset, Wireless Headset, jabra headset mono bluetooth, bluetooth headset, computer-headset jabra, jabra, evolve, mono, headset, 6593, 6593833309, onear, bluetooth, link, 380a, kabellos, zertifiziert, microsoft, teams, evolve;, audio, link380a, overear, professionelles, schnurloses, dualer, konnektivität, tollem, sound, anrufe, musik.
Angebote (28)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
204
pro Stück
€ 13,00*
ab € 85,23*
€ 105,67*
3 Tage
100
pro Stück
€ 5,00*
ab € 86,98*
€ 106,53*
2 Tage
3
pro Stück
€ 6,90*
ab € 88,24*
€ 108,35*
pro Stück
€ 5,00*
ab € 88,60*
€ 108,54*
Lager 2753
pro Stück
€ 3,50*
ab € 89,08*
€ 109,84*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 109,84*
€ 130,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 109,46*
€ 130,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 99,88*
€ 118,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 97,26*
€ 115,74
pro Stück
ab 500 Stück
€ 89,08*
€ 106,01
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.