Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ugreen 10343 Ladegerät für Mobilgeräte Weiß Indoor (10343)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Ugreen 10343 Ladegerät für Mobilgeräte Weiß Indoor
Ugreen 10343 Ladegerät für Mobilgeräte Weiß Indoor
Ugreen 10343 Ladegerät für Mobilgeräte Weiß Indoor
Ugreen 10343 Ladegerät für Mobilgeräte Weiß Indoor
Ugreen 10343 Ladegerät für Mobilgeräte Weiß Indoor
Ugreen 10343 Ladegerät für Mobilgeräte Weiß Indoor
Artikel-Nr.:
     2753M-7768766
Hersteller:
     Ugreen
Herst.-Nr.:
     10343
EAN/GTIN:
     6957303813438
Suchbegriffe:
Ladegerät USB
USB Ladegerät
USB Ladestation
USB Netzteil

Hauptmerkmale

Leistungen  
Aufladetyp  Indoor
Aufladekompatibilität  Universal
Energiequelle  AC
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse  2
Schnellladung  Ja
Schnellladetechnik  Quick Charge 2.0, Quick Charge 3.0
Zertifizierung  FCC
  
Design  
Produktfarbe  Weiß
  
Leistung  
Eingangsspannung  100 - 240 V
Eingangsfrequenz  50 / 60 Hz
Eingangsstrom  1.67 A
Max. Leistung  40 W
Maximale Ausgangsspannung  12 V
Minimale Ausgangsspannung  5 V
Anschluss 1 Ausgangsleistung  20 W
Anschluss 2 Ausgangsleistung  20 W
Ausgangsstrom (5V)  3 A
Ausgangsstrom (9V)  2,22 A
Ausgangsstrom (12V)  1,67 A
  
Gewicht und Abmessungen  
Breite  280 mm
Tiefe  600 mm
Höhe  540 mm
  
Verpackungsdaten  
Menge pro Packung  1 Stück(e)
Steckertypen enthalten  EU

Weitere Informationen:
Gewicht:
0,2 kg
Aufladetyp:
Indoor
Aufladekompatibilität:
Universal
Energiequelle:
AC
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse:
2
Schnellladung:
Ja
Schnellladetechnik:
Quick Charge 2.0, Quick Charge 3.0
Zertifizierung:
FCC
Produktfarbe:
Weiß
Eingangsspannung:
100 - 240 V
Eingangsfrequenz:
50 / 60 Hz
Eingangsstrom:
1.67 A
Max. Leistung:
40 W
Maximale Ausgangsspannung:
12 V
Minimale Ausgangsspannung:
5 V
Anschluss 1 Ausgangsleistung:
20 W
Anschluss 2 Ausgangsleistung:
20 W
Ausgangsstrom (5V):
3 A
Ausgangsstrom (9V):
2,22 A
Ausgangsstrom (12V):
1,67 A
Breite:
280 mm
Tiefe:
600 mm
Höhe:
540 mm
Menge pro Packung:
1 Stück(e)
Steckertypen enthalten:
EU
Weitere Suchbegriffe: USB Power Adapter, USB Power Supply, Handy Netzteil, Mobilgerät Netzteil, Mobiltelefon Netzteil, Netzteil Mobiltelefon, Smartphone Netzteil, ladegerät usb 2fach, ladegerät usb, 10343, ugreen, usbc+usbc, ladegerät, weiß, usbcusbc, ladegert, 20w20w, 20w+20w, wall, charger, white, mobilgeräte, indoor, mobilgerte
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
1
€ 4,90*
ab € 18,99*
€ 26,77*
Lager 2753
€ 3,50*
ab € 31,78*
€ 43,75*
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 43,75*
€ 52,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 43,05*
€ 51,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 40,92*
€ 48,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 38,72*
€ 46,08
pro Stück
ab 20 Stück
€ 37,17*
€ 44,23
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 31,78*
€ 37,82
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.