Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

insta360.com Insta360 ONE RS Twin Edition - 360° Action-Kamera - 5,7K / 30 BpS - Wi-Fi, Bluetooth - Unterwasser bis zu 5 m (CINRSGP/A)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Insta360 ONE RS Twin Actionsport-Kamera 48 MP 4K Ultra HD 25,4 / 2 mm (1 / 2") WLAN 125,3 g
Insta360 ONE RS Twin Actionsport-Kamera 48 MP 4K Ultra HD 25,4 / 2 mm (1 / 2") WLAN 125,3 g
Insta360 ONE RS Twin Actionsport-Kamera 48 MP 4K Ultra HD 25,4 / 2 mm (1 / 2") WLAN 125,3 g
Insta360 ONE RS Twin Actionsport-Kamera 48 MP 4K Ultra HD 25,4 / 2 mm (1 / 2") WLAN 125,3 g
Insta360 ONE RS Twin Actionsport-Kamera 48 MP 4K Ultra HD 25,4 / 2 mm (1 / 2") WLAN 125,3 g
Artikel-Nr.:
     2753M-7749146
Hersteller:
     Insta360
Herst.-Nr.:
     CINRSGP/A
EAN/GTIN:
     6970357852949
Suchbegriffe:
Action Cam
Action Kamera
Actioncam
Bodycam

Übersicht

Kurzinfo  Insta360 ONE RS Twin Edition - 360° Action-Kamera - 5.7K / 30 BpS - Wi-Fi, Bluetooth - Unterwasser bis zu 5 m
Gruppe  Camcorder und Digitalkameras
Hersteller  insta360.com
Hersteller Art. Nr.  CINRSGP/A
EAN/UPC  

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung  Insta360 ONE RS Twin Edition - Action-Kamera
Produkttyp  Action-Kamera - 5.7K
Aktionskameratyp  Montierbar
Synchronisiertes Kamera-Array  Sphärisches Panorama
Speicherkartensteckplatz  microSD-Karte
Drahtlosschnittstelle  Wi-Fi, Bluetooth
Sensorauflösung  2 x
Max. Videoauflösung  5760 x 2880
Objektivsystem  2 x Weitwinkelobjektiv
Zweites Objektivsystem  Weitwinkelobjektiv - f/2.0
Fokuseinstellung  Fixfokus
Bildstabilisator  Elektronische FlowState-Bildstabilisierung (gyroskopische 6-Achsen-Stabilisierung)
Bildschirm  LCD-Display
Unterstützte Batterie  1445 mAh (inbegriffen)
Schnittstelle  USB-C

Ausführliche Details

Allgemein  
Produkttyp  Action-Kamera - 5.7K
Designmerkmale  Modulares Design
Sensorauflösung  2 x
Anz. Sensoren  1 CMOS
360° Kamera  Ja
Typ des optischen Sensors  CMOS
Bildrate (max. Auflösung)  30 BpS
ISO (Max)  6400
Bildstabilisator  Elektronische FlowState-Bildstabilisierung (gyroskopische 6-Achsen-Stabilisierung)
HDR-Modus  HDR Filmmodus
Digital-Video-Format  H.264, INSV
Bildaufnahmeformat  JPEG, RAW, INSP
Max. Videoauflösung  5760 x 2880
Audiosignalformat  AAC
Schnittstelle  USB-C, IEEE 802.11a/b/g/n/ac, Bluetooth 5.0
Konnektivitätseigenschaften  Fernbedienung über Mobilgeräte, Live-Fernansicht, Wireless Image Transfer
  
Belichtung und Weißabgleich  
Filmempfindlichkeit  ISO 100-6400, ISO-Automatik (100-6.400)
Belichtungsfunktionen  Programm, automatisch, manuell, Verschlußpriorität, ISO Priorität
Weißabgleich  Automatisch, Voreinstellungen
Voreinstellungen für Weißabgleich  2000K - 10000K
Max. Verschlussgeschwindigkeit  1/8000 Sek
Min. Verschlussgeschwindigkeit  120 Sek
Belichtungsausgleich  ±4 EV-Bereich
  
Objektivsystem  
Typ  2 x Weitwinkelobjektiv - Weitwinkel
Fokuseinstellung  Fixfokus
  
Zweites Objektivsystem  
Typ  Weitwinkelobjektiv - f/2.0
Brennweite gemäß 35-mm-Kamera  7.2mm
Fokuseinstellung  Fixfokus
  
Zusätzliche Funktionen  
Zusätzliche Funktionen  Laden über USB, SmartTrack-Funktion, Webcam-Funktion
  
Aktionskamerafunktionen  
Kameratyp  Montierbar
Merkmale  Zeitverzögerte Aufnahme, Intervallaufnahme, Loop-Aufnahme, TimeShift-Aufnahme
  
360° Kamera  
Panorama Art  Sphärisch
Optische Sensoren Anzahl  2
  
Bildschirm  
Typ  LCD-Display
Display-Formfaktor  Abnehmbar / umkehrbar
Touchscreen  Ja
  
Mikrofon  
Mikrofonfunktionen  Windgeräusch-Reduzierung
  
Verbindungen  
Anschlusstyp  USB (USB Type-C)
  
Verschiedenes  
Zubehör im Lieferumfang  Halter für Kameragehäuse, Objektivdeckel für Dual-Lens, Dual-Lens 360 Mod, Akkubasis, 4K Boost Lens Mod
Schutz  Wasserdicht, IPX8
Unterwasser-Verwendung  Ja
Wassertiefe  Bis zu 5 m
  
Batterie  
Batterietyp  Herstellerspezifisch
Details  1445 mAh (inbegriffen)
  
Speicher / Speicherkapazität  
Speicherkartensteckplatz  microSD-Karte
Unterstützte Speicherkarten  microSD-Karte, microSDHC-Karte, microSDXC-Karte, microSDHC UHS-I Speicherkarte, microSDXC UHS-I-Karte
Speicherkarte enthalten  Nein
Bildspeicherung  6080 x 3040
8000 x 6000
8000 x 4500
4000 x 3000
4000 x 2250
Videoaufnahme  5760 x 2880
3840 x 1920
3008 x 1504
2720 x 1530
1920 x 1080
3840 x 2160
4000 x 3000
6016 x 2560
  
Umgebungsbedingungen  
Min Betriebstemperatur  -20 °C
Max. Betriebstemperatur  40 °C

Weitere Informationen:
Gewicht:
1,4 kg
Produkttyp:
Action-Kamera - 5.7K
Designmerkmale:
Modulares Design
Sensorauflösung:
2 x
Anz. Sensoren:
1 CMOS
360° Kamera:
Ja
Typ des optischen Sensors:
CMOS
Bildrate (max. Auflösung):
30 BpS
ISO (Max):
6400
HDR-Modus:
HDR Filmmodus
Digital-Video-Format:
H.264, INSV
Bildaufnahmeformat:
JPEG, RAW, INSP
Max. Videoauflösung:
5760 x 2880
Audiosignalformat:
AAC
Schnittstelle:
USB-C, IEEE 802.11a/b/g/n/ac, Bluetooth 5.0
Filmempfindlichkeit:
ISO 100-6400, ISO-Automatik (100-6.400)
Weißabgleich:
Automatisch, Voreinstellungen
Voreinstellungen für Weißabgleich:
2000K - 10000K
Max. Verschlussgeschwindigkeit:
1/8000 Sek
Min. Verschlussgeschwindigkeit:
120 Sek
Belichtungsausgleich:
±4 EV-Bereich
Typ:
2 x Weitwinkelobjektiv - Weitwinkel
Fokuseinstellung:
Fixfokus
Brennweite gemäß 35-mm-Kamera:
7.2mm
Zusätzliche Funktionen:
Laden über USB, SmartTrack-Funktion, Webcam-Funktion
Kameratyp:
Montierbar
Panorama Art:
Sphärisch
Optische Sensoren Anzahl:
2
Display-Formfaktor:
Abnehmbar / umkehrbar
Touchscreen:
Ja
Mikrofonfunktionen:
Windgeräusch-Reduzierung
Anschlusstyp:
USB (USB Type-C)
Schutz:
Wasserdicht, IPX8
Unterwasser-Verwendung:
Ja
Wassertiefe:
Bis zu 5 m
Batterietyp:
Herstellerspezifisch
Details:
1445 mAh (inbegriffen)
Speicherkartensteckplatz:
microSD-Karte
Speicherkarte enthalten:
Nein
Min Betriebstemperatur:
-20 °C
Max. Betriebstemperatur:
40 °C
Weitere Suchbegriffe: Sportkamera, action cam, insta360, twin, edition, cinrsgpa, cinrsgp/a, 360°, cinrsgp, actionkamera, 5.7k, wifi, bluetooth, unterwasser, action, kamera, wasserfest
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
7
Frei Haus
ab € 425,19*
€ 489,37*
Lager 2753
Frei Haus
ab € 463,02*
€ 528,96*
1 Tag
1
Frei Haus
ab € 464,63*
€ 528,97*
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 528,96*
€ 629,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 524,05*
€ 623,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 502,76*
€ 598,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 491,52*
€ 584,91
pro Stück
ab 500 Stück
€ 463,02*
€ 550,99
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Voltcraft
VC-12629365
ab € 0,55*
Sonstiges
Voltcraft
VC-12668760
ab € 5,24*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.