Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Olympus PRF-D52 PRO - Filter - Schutz - 52 mm - für M.Zuiko Digital


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     2753M-765496
Hersteller:
     Olympus
Herst.-Nr.:
     N3864100
EAN/GTIN:
     4545350030902
Suchbegriffe:
Kamera Schutzfilter
Kamera UV-Filter
kamera uv-filter 52mm
kamera schutzfilter

Übersicht

Kurzinfo  Olympus PRF-D52 PRO - Filter - Schutz - 52 mm - für M.Zuiko Digital
Gruppe  Filter
Hersteller  Olympus
Hersteller Art. Nr.  N3864100
Modell  PRF-D52 PRO
EAN/UPC  4545350030902

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung  Olympus PRF-D52 PRO - Filter - Schutz - 52 mm
Filtertyp  Filter - Schutz
Formfaktor  Rund - 52 mm
Für  Kamera
Entwickelt für  M.Zuiko Digital

Ausführliche Details

Allgemein  
Produkttyp  Filter
Formfaktor  Rund
Filterdurchmesser  52 mm
  
Filter  
Für  Kamera
Filtereffekte  Schutz
Beschichtung  Mehrfachbeschichtung
  
Informationen zur Kompatibilität  
Entwickelt für  Olympus M.Zuiko Digital

Weitere Informationen:
Gewicht:
1,0 kg
Produkttyp:
Filter
Formfaktor:
Rund
Filterdurchmesser:
52 mm
Für:
Kamera
Filtereffekte:
Schutz
Beschichtung:
Mehrfachbeschichtung
Entwickelt für:
Olympus M.Zuiko Digital
Weitere Suchbegriffe: olympus, prfd52, n3864100, 3864100, filter, schutz, m.zuiko, digital, schutzfilter, fuer, 918mm, mzuiko, zuiko, 18mm
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
1
€ 4,90*
ab € 28,28*
€ 38,98*
Lager 2753
€ 3,50*
ab € 41,77*
€ 56,77*
6 Tage
1
€ 6,99*
ab € 68,68*
€ 90,84*
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 56,77*
€ 67,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 56,08*
€ 66,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 52,85*
€ 62,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 48,48*
€ 57,69
pro Stück
ab 20 Stück
€ 47,08*
€ 56,03
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 41,77*
€ 49,71
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.