Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GN Jabra BlueParrott B650-XT - Headset - On-Ear - Bluetooth - kabellos - NFC - aktive Rauschunterdrückung - Schwarz (204330)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
BlueParrott B650-XT Kopfhörer Verkabelt & Kabellos Kopfband Car/Home office USB Typ-C Bluetooth Schwarz
BlueParrott B650-XT Kopfhörer Verkabelt & Kabellos Kopfband Car/Home office USB Typ-C Bluetooth Schwarz
BlueParrott B650-XT Kopfhörer Verkabelt & Kabellos Kopfband Car/Home office USB Typ-C Bluetooth Schwarz
BlueParrott B650-XT Kopfhörer Verkabelt & Kabellos Kopfband Car/Home office USB Typ-C Bluetooth Schwarz
BlueParrott B650-XT Kopfhörer Verkabelt & Kabellos Kopfband Car/Home office USB Typ-C Bluetooth Schwarz
Artikel-Nr.:
     2753M-7590756
Hersteller:
     Jabra
Herst.-Nr.:
     204330
EAN/GTIN:
     5707055055003
Suchbegriffe:
Bluetooth Headset
Funkkopfhörer
Wireless-Kopfhörer
Handy Headset

Übersicht

Kurzinfo  BlueParrott B650-XT - Headset - On-Ear - Bluetooth - kabellos - NFC - aktive Rauschunterdrückung - Schwarz
Gruppe  Headsets und Mikrofone
Hersteller  Jabra
Hersteller Art. Nr.  204330
Modell  BlueParrott B650-XT
EAN/UPC  5707055055003

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung  BlueParrott B650-XT - Headset
Produkttyp  Headset - Bluetooth - kabellos - NFC
Kompatibilität  iPhone, Android Telefon
Empfohlene Verwendung  Tragbare Elektronik
Farbe  Schwarz
Kopfhörer-Formfaktor  On-Ear
Anschlusstechnik  Kabellos
Drahtlose Technologie  Bluetooth
Bluetooth-Version  Bluetooth 5.1
Soundmodus  Mono
Soundeffekte  HD Voice
Audiospezifikationen  Frequenzbereich 20 - 20000 Hz
Impedanz  32 Ohm
Max. Eingangsleistung  50 mW
Active Noise Canceling  Ja
Mikrofon  Mikrofonbaum
Betriebsart des Mikrofons  Zwei Richtungen
Mikrofon, aktive Rauschunterdrückung  Ja
Bedienungselement  Stummtaste, Lautstärkeregler, Ein-/ Aus, Annehmen/Beenden, BlueParrott

Ausführliche Details

Allgemein  
Produkttyp  Headset - Bluetooth - kabellos - NFC
Kompatibilität  iPhone, Android Telefon
Breite  16.15 cm
Tiefe  6.3 cm
Höhe  19.8 cm
Gewicht  216 g
Farbe  Schwarz
Material Ohrpolster  Kunstleder, Schaum
Empfohlene Verwendung  Tragbare Elektronik
Schutz  IP54
Max. Betriebsabstand  100 m
  
Audioausgang  
Kopfhörer-Formfaktor  On-Ear
Anschlusstechnik  Kabellos
Drahtlose Technologie  Bluetooth
Bluetooth Audio Codec  SBC
Bluetooth-Version  Bluetooth 5.1
Bluetooth-Profile  Handsfree-Profil (HFP), Headset-Profil (HSP), Erweitertes Audio-Verteilungsprofil (E2VP), Audio/Video Fernsteuerungsprofil (AVFSP), Phonebook Access Profile (PBAP)
Soundmodus  Mono
Soundeffekte  HD Voice
Active Noise Canceling  Ja
Frequenzgang  20 - 20000 Hz
Max. Eingangsleistung  50 mW
Impedanz  32 Ohm
Max. Geräuschdruck  115 dB
Membran  40 mm
Anz. gleichzeitig anschließbare Geräte  2
Besonderheiten  MultiPoint Technology, HearThrough
  
Mikrofon  
Typ  Mikrofonbaum
Formfaktor  Headset Mikrofon
Betriebsart des Mikrofons  Zwei Richtungen
Empfindlichkeit  -47 dBV/Pascal
Frequenzgang  150 - 6800 Hz
Geräuschunterdrückung  Ja
  
Fernbedienung  
Steuerung  Stummtaste, Lautstärkeregler, Ein-/ Aus, Annehmen/Beenden, BlueParrott
  
Verbindungen  
Anschlusstyp  USB (USB Type-C)
Headset (Mini-Phone 3,5 mm)
  
Verschiedenes  
Zubehör im Lieferumfang  Schutzhülle, Mikrofonabdeckung
Kabeldetails  USB-Kabel - ablösbar - 1.4 m
Kennzeichnung  IC, FCC, RoHS, REACH, CEC
  
Stromversorgung  
Batterie  Headset-Akku wiederaufladbar - Lithium-Ionen
Kapazität  780 mAh
Laufzeitdetails  Maximale Gesprächsdauer: bis zu 36 Stunden
Standby-Zeit  600 Stunden
Ladezeit  192 Min.
  
Abmessungen undamp; Gewicht (Transport)  
Transportbreite  17.5 cm
Transporttiefe  7.2 cm
Transporthöhe  17 cm

Weitere Informationen:
Gewicht:
0,4 kg
Produkttyp:
Headset - Bluetooth - kabellos - NFC
Kompatibilität:
iPhone, Android Telefon
Breite:
16.15 cm
Tiefe:
6.3 cm
Höhe:
19.8 cm
Farbe:
Schwarz
Material Ohrpolster:
Kunstleder, Schaum
Empfohlene Verwendung:
Tragbare Elektronik
Schutz:
IP54
Max. Betriebsabstand:
100 m
Kopfhörer-Formfaktor:
On-Ear
Anschlusstechnik:
Kabellos
Drahtlose Technologie:
Bluetooth
Bluetooth Audio Codec:
SBC
Bluetooth-Version:
Bluetooth 5.1
Soundmodus:
Mono
Soundeffekte:
HD Voice
Active Noise Canceling:
Ja
Frequenzgang:
20 - 20000 Hz
Max. Eingangsleistung:
50 mW
Impedanz:
32 Ohm
Max. Geräuschdruck:
115 dB
Membran:
40 mm
Anz. gleichzeitig anschließbare Geräte:
2
Besonderheiten:
MultiPoint Technology, HearThrough
Typ:
Mikrofonbaum
Formfaktor:
Headset Mikrofon
Betriebsart des Mikrofons:
Zwei Richtungen
Empfindlichkeit:
-47 dBV/Pascal
Geräuschunterdrückung:
Ja
Anschlusstyp:
USB (USB Type-C) , Headset (Mini-Phone 3,5 mm)
Zubehör im Lieferumfang:
Schutzhülle, Mikrofonabdeckung
Kabeldetails:
USB-Kabel - ablösbar - 1.4 m
Kennzeichnung:
IC, FCC, RoHS, REACH, CEC
Batterie:
Headset-Akku wiederaufladbar - Lithium-Ionen
Kapazität:
780 mAh
Laufzeitdetails:
Maximale Gesprächsdauer: bis zu 36 Stunden
Standby-Zeit:
600 Stunden
Ladezeit:
192 Min.
Transportbreite:
17.5 cm
Transporttiefe:
7.2 cm
Transporthöhe:
17 cm
Weitere Suchbegriffe: Headset für Mobiltelefon, Computer-Headset, Headset, Headsets, PC Headset, Kopfhörer, Muschelkopfhörer, Kabelloses Headset, Schnurloses Headset, Wireless Headset, jabra headset noise cancelling, bluetooth headset, computer-headset jabra, 204330, blueparrott, b650xt, b650, jabra, bluetooth, headset, onear, kabellos, aktive, rauschunterdrückung, schwarz, rauschunterdrckung, audio, hours, talk, time, ip54rated, ip54, rated, ultranoisecancelling, removes, 96percent, background, noise, monaural
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,99*
ab € 101,31*
€ 130,16*
€ 4,70*
ab € 109,86*
€ 140,32*
1 Tag
19
€ 2,90*
ab € 115,94*
€ 148,08*
Lager 2753
€ 3,50*
ab € 115,86*
€ 148,09*
Frei Haus
ab € 120,84*
€ 154,17*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 148,09*
€ 176,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 146,54*
€ 174,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 136,33*
€ 162,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 130,45*
€ 155,24
pro Stück
ab 500 Stück
€ 115,86*
€ 137,87
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.