Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Garmin Instinct 2 Solar - Tactical Edition - 45 mm (010-02627-04)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Garmin Instinct 2 Solar Tactical Edition 2,29 cm (0.9 Zoll) MIP 45 mm Bräune GPS
Garmin Instinct 2 Solar Tactical Edition 2,29 cm (0.9 Zoll) MIP 45 mm Bräune GPS
Garmin Instinct 2 Solar Tactical Edition 2,29 cm (0.9 Zoll) MIP 45 mm Bräune GPS
Garmin Instinct 2 Solar Tactical Edition 2,29 cm (0.9 Zoll) MIP 45 mm Bräune GPS
Garmin Instinct 2 Solar Tactical Edition 2,29 cm (0.9 Zoll) MIP 45 mm Bräune GPS
Artikel-Nr.:
     2753M-7587267
Hersteller:
     Garmin
Herst.-Nr.:
     010-02627-04
EAN/GTIN:
     0753759278908
Suchbegriffe:
Bluetooth-Armbanduhr
Bluetooth-Uhr
Smart Watch
Smartwatch

Übersicht

Kurzinfo  Garmin Instinct 2 Solar - Tactical Edition - 45 mm - Coyote Tan - Sportuhr mit Band - Silikon - Handgelenkgröße: 135-230 mm - einfarbig - 32 MB - Bluetooth, ANT+ - 53 g
Gruppe  Tragbare Elektronik
Hersteller  Garmin
Hersteller Art. Nr.  010-02627-04
Modell  Instinct 2 Solar
EAN/UPC  0753759278908

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung  Garmin Instinct 2 Solar Tactical Edition - Coyote Tan - Sportuhr mit Band - 32 MB
Produkttyp  Sportuhr
Aktivität/Sport  Multisport
Verfolgungsdaten  Strecke, Zeit, Geschwindigkeit, verbrannte Kalorien, Aktivität, Schlafverhalten, Herzfrequenz, Schritte, bewältigte Stockwerke, Sauerstoffsättigung des Blutes, Stressniveau
Konnektivität  Bluetooth, ANT+
Navigation  GPS/GLONASS/Galileo-Empfänger
Anzeige  Einfarbig Memory-in-Pixel LCD 176 x 176 Pixel - Power Glass
Speicherkapazität  32 MB
Gehäuse  Rund - 45 mm - faserverstärktes Polymer
Band  Band - Silikon - austauschbar
Zahlungstechnologie  Garmin Pay
Eingang  Drucktaster
Passend für Handgelenke mit Umfang  135-230 mm
Benachrichtigungen  Verpasste Anrufe, Kalender, SMS, E-Mail, Social-Apps, eingehende Anrufe
Merkmale  Musik-Fernsteuerung, Telefonsuchfunktion, VIRB-Kontrolle, Inaktivitätsalarm, Geräteortung, LiveTrack, Physio TrueUp, Solar-Ladefunktion, Wetterinformationen, Kill-Switch-Funktion, kompatibel mit Night Vision, Dualgitter-Koordinaten, Routenführung auf Strecken, Body Battery Energy Monitor, Unfallerkennung
Unterstütztes Hostgeräte-OS  iOS, Android
Batterie  Wiederaufladbar Lithium-Ionen
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)  45 mm x 14.6 mm x 45 mm
Gewicht  53 g

Ausführliche Details

Allgemein  
Produkttyp  Sportuhr
Unterstütztes Hostgeräte-OS  iOS, Android
Benachrichtigungen  Verpasste Anrufe, Kalender, SMS, E-Mail, Social-Apps, eingehende Anrufe
Navigation  GPS/GLONASS/Galileo-Empfänger
Aktivität/Sport  Multisport
Verfolgungsdaten  Strecke, Zeit, Geschwindigkeit, verbrannte Kalorien, Aktivität, Schlafverhalten, Herzfrequenz, Schritte, bewältigte Stockwerke, Sauerstoffsättigung des Blutes, Stressniveau
Zahlungstechnologie  Garmin Pay
Modi  Stealth-Modus
Bekleidungsstil  Uhren-Stil
Feedback Art  Vibrationsalarm, visuelle Schnittstelle
Uhranzeige  Ja
Bestimmte Ziele  Ja
Sensoren  Beschleunigungssensor, Thermometer, barometisches Altimeter, elektromagnetischer Kompass, optischer Herzfrequenzsensor
Funktionen  Musik-Fernsteuerung, Telefonsuchfunktion, VIRB-Kontrolle, Inaktivitätsalarm, Geräteortung, LiveTrack, Physio TrueUp, Solar-Ladefunktion, Wetterinformationen, Kill-Switch-Funktion, kompatibel mit Night Vision, Dualgitter-Koordinaten, Routenführung auf Strecken, Body Battery Energy Monitor, Unfallerkennung
  
Speicherkapazität  
Kapazität  32 MB
  
Anzeige  
Typ  Memory-in-Pixel LCD - einfarbig - transflektiv
Auflösung  176 x 176 Pixel
Schutz  Power Glass
Abmessungen (Breite x Höhe)  23 mm x 23 mm
  
Konnektivität  
Drahtlose Schnittstelle  Bluetooth, ANT+
  
Eingabegerät  
Typ  Drucktaster
  
Batterie  
Technologie  Lithium-Ionen
Wiederaufladbare Batterie  Ja
Laufzeitdetails  Smartwatch-Modus - bis zu 28 Tage
Energiesparmodus - bis zu 65 Tage
Maximaler GPS-Akku-Modus - bis zu 70 Stunde(n)
Maximaler GPS-Akku-Modus (mit Solar) - bis zu 370 Stunde(n)
GPS-Modus - bis zu 30 Stunde(n)
GPS-Modus (mit Solar) - bis zu 48 Stunde(n)
Expeditions-GPS-Modus - bis zu 32 Tage
  
Elegantes Uhrenetui  
Gehäuse Form  Rund
Hüllengröße  45 mm
Gehäusedetails  Coyote Tan
  
Band  
Name  Band
Austauschbar  Ja
Passend für Handgelenke mit Umfang  135-230 mm
Verschluss-Typ  Schnalle
Breite  22 mm
Material  Silikon
  
Abmessungen und Gewicht  
Breite  45 mm
Tiefe  14.6 mm
Höhe  45 mm
Gewicht  53 g
  
Verschiedenes  
Vibrationsalarm  Ja
Gehäusematerial  Faserverstärktes Polymer
Schutz  Wasserfest
Mitgeliefertes Zubehör  Lade-/Datenkabel
  
Umgebungsbedingungen  
Maximale Tiefe der Wasserbeständigkeit  100 m
Min Betriebstemperatur  -20 °C
Max. Betriebstemperatur  60 °C

Weitere Informationen:
Gewicht:
0,2 kg
Produkttyp:
Sportuhr
Unterstütztes Hostgeräte-OS:
iOS, Android
Navigation:
GPS/GLONASS/Galileo-Empfänger
Aktivität/Sport:
Multisport
Zahlungstechnologie:
Garmin Pay
Modi:
Stealth-Modus
Bekleidungsstil:
Uhren-Stil
Feedback Art:
Vibrationsalarm, visuelle Schnittstelle
Uhranzeige:
Ja
Bestimmte Ziele:
Ja
Kapazität:
32 MB
Typ:
Memory-in-Pixel LCD - einfarbig - transflektiv
Auflösung:
176 x 176 Pixel
Schutz:
Power Glass
Abmessungen (Breite x Höhe):
23 mm x 23 mm
Drahtlose Schnittstelle:
Bluetooth, ANT+
Technologie:
Lithium-Ionen
Wiederaufladbare Batterie:
Ja
Gehäuse Form:
Rund
Hüllengröße:
45 mm
Gehäusedetails:
Coyote Tan
Name:
Band
Austauschbar:
Ja
Passend für Handgelenke mit Umfang:
135-230 mm
Verschluss-Typ:
Schnalle
Breite:
22 mm
Material:
Silikon
Tiefe:
14.6 mm
Höhe:
45 mm
Vibrationsalarm:
Ja
Gehäusematerial:
Faserverstärktes Polymer
Mitgeliefertes Zubehör:
Lade-/Datenkabel
Maximale Tiefe der Wasserbeständigkeit:
100 m
Min Betriebstemperatur:
-20 °C
Max. Betriebstemperatur:
60 °C
Weitere Suchbegriffe: Sportuhr, garmin sportuhr, bluetooth uhr, garmin, instinct, tactical, solar, edition, coyote, 02627, 0100262704, sportuhr, band, silikon, handgelenkgröße:, 135230, einfarbig, bluetooth, ant+, handgelenkgre, handgelenkgröße, jasnobrazowy, instinct®, olivgrün, czujnikiem, tetna, elevate, pasek, olivgrn
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
50
€ 3,51*
ab € 239,33*
€ 281,82*
1 Tag
90
€ 4,90*
ab € 251,44*
€ 295,17*
Lager 2753
Frei Haus
ab € 261,74*
€ 306,56*
€ 4,70*
ab € 263,33*
€ 308,57*
1 Tag
14
€ 7,50*
ab € 265,36*
€ 310,50*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 306,56*
€ 364,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 304,73*
€ 362,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 288,78*
€ 343,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 281,08*
€ 334,49
pro Stück
ab 500 Stück
€ 261,74*
€ 311,47
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.