Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Neomounts by Newstar WL70-550BL14 - Befestigungskit - für TV (full-motion) - Schwarz - Bildschirmgröße: 81.3-139.7 cm (32"-55") - Wandmontage


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Neomounts TV-Wandhalterung WL70-550xx14, Schwarz
Neomounts TV-Wandhalterung WL70-550xx14, Schwarz
Neomounts TV-Wandhalterung WL70-550xx14, Schwarz
Neomounts TV-Wandhalterung WL70-550xx14, Schwarz
Neomounts TV-Wandhalterung WL70-550xx14, Schwarz
Neomounts TV-Wandhalterung WL70-550xx14, Schwarz
Neomounts TV-Wandhalterung WL70-550xx14, Schwarz
Neomounts TV-Wandhalterung WL70-550xx14, Schwarz
Neomounts TV-Wandhalterung WL70-550xx14, Schwarz
Neomounts TV-Wandhalterung WL70-550xx14, Schwarz
Neomounts TV-Wandhalterung WL70-550xx14, Schwarz
Neomounts TV-Wandhalterung WL70-550xx14, Schwarz
Neomounts TV-Wandhalterung WL70-550xx14, Schwarz
Neomounts TV-Wandhalterung WL70-550xx14, Schwarz
Neomounts TV-Wandhalterung WL70-550xx14, Schwarz
Neomounts TV-Wandhalterung WL70-550xx14, Schwarz
Artikel-Nr.:
     2753M-7561073
Hersteller:
     Neomounts
Herst.-Nr.:
     WL70-550BL14
EAN/GTIN:
     8717371449063
Suchbegriffe:
Halterung TV
LCD-Wandhalter
LCD-Wandhalterung
Monitor-Wandhalterung

Übersicht

Kurzinfo  Neomounts by Newstar WL70-550BL14 - Befestigungskit - für TV (full-motion) - Schwarz - Bildschirmgröße: 81.3-139.7 cm (32"-55") - Wandmontage
Gruppe  AV-Möbel
Hersteller  Neomounts by Newstar
Hersteller Art. Nr.  WL70-550BL14
EAN/UPC  8717371449063

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung  Neomounts by Newstar WL70-550BL14 - Befestigungskit - für TV (full-motion)
Produkttyp  Befestigungskit (full-motion) - Wandmontage
Einstellbare Tiefe  6.1-56.5 cm
Einstellbare Höhe  0-28.2 cm
Neigung  -5° bis 15°
Rotation  -3° bis 3°
Drehen  180°
Anpassungen  Neigung, schwenken, Drehung
Empfohlene Verwendung  TV
Empfohlene Display-Größe  81.3-139.7 cm (32"-55")
VESA-Halterung  100 x 100 mm, 75 x 75 mm, 200 x 200 mm, 400 x 300 mm, 400 x 200 mm, 400 x 400 mm, 200 x 100 mm, 300 x 300 mm
Max. Ladegewicht  30 kg
Farbe  Schwarz

Ausführliche Details

Allgemein  
Einstellbare Tiefe  6.1-56.5 cm
Einstellbare Höhe  0-28.2 cm
Farbe  Schwarz
  
Möbel für audiovisuelle Geräte  
Typ  Befestigungskit
Design  Full-motion
Empfohlene Verwendung  TV
Platzierung/Montage  Wandmontage
VESA-Halterung  100 x 100 mm, 75 x 75 mm, 200 x 200 mm, 400 x 300 mm, 400 x 200 mm, 400 x 400 mm, 200 x 100 mm, 300 x 300 mm
Empfohlene Display-Größe  81.3-139.7 cm (32"-55")
Neigung  -5° bis 15°
Rotation  -3° bis 3°
Drehen  180°
Anpassungen  Neigung, schwenken, Drehung
Max. Ladegewicht  30 kg
Mindestladegewicht  5 kg
Details  Lift mit Gasfeder

Weitere Informationen:
Gewicht:
5,9 kg
Einstellbare Tiefe:
6.1-56.5 cm
Einstellbare Höhe:
0-28.2 cm
Farbe:
Schwarz
Typ:
Befestigungskit
Design:
Full-motion
Empfohlene Verwendung:
TV
Platzierung/Montage:
Wandmontage
Empfohlene Display-Größe:
81.3-139.7 cm (32"-55")
Neigung:
-5° bis 15°
Rotation:
-3° bis 3°
Drehen:
180°
Anpassungen:
Neigung, schwenken, Drehung
Max. Ladegewicht:
30 kg
Mindestladegewicht:
5 kg
Details:
Lift mit Gasfeder
Weitere Suchbegriffe: Monitorwandhalter, Monitorwandhalterung, Plasma Wandhalter, Plasma Wandhalterung, TV-Halterung, TV-Wandhalter, TV-Wandhalterung, Wandhalterung Monitor, Wandhalterung TFT Monitor, newstar monitor-wandhalterung, halterung tv, neomounts, wl70550bl14, wl70, 550bl14, newstar, 3255, schwarz, befestigungskit, fullmotion, bildschirmgröße:, 81.3139.7, 32"55", wandmontage, bildschirmgre, 8131397, full, motion, bildschirmgröße, wall, mounted, spring, vesa, 400x400, wandhalterung, 30kg, mount
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 87,59*
€ 110,04*
€ 4,50*
ab € 87,22*
€ 110,40*
Frei Haus
ab € 91,91*
€ 116,72*
2 Tage
5
Frei Haus
ab € 92,75*
€ 116,73*
Lager 2753
€ 3,50*
ab € 95,61*
€ 120,46*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 120,46*
€ 143,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 119,55*
€ 142,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 108,95*
€ 129,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 103,99*
€ 123,75
pro Stück
ab 500 Stück
€ 95,61*
€ 113,78
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Neomounts
WL70-550BL12
ab € 78,33*
Ähnlich
Neomounts
WL70-440BL11
ab € 40,88*
Ähnlich
Neomounts
WL70-450BL11
ab € 49,90*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.