Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Telestar DIRA S - Tragbar - Digital - DAB,DAB+,FM - 87,5 - 108 MHz - 174 - 240 MHz - 10 W (DIRA S 32i CD)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Telestar DIRA S Tragbar Digital Schwarz
Telestar DIRA S Tragbar Digital Schwarz
Telestar DIRA S Tragbar Digital Schwarz
Telestar DIRA S Tragbar Digital Schwarz
Artikel-Nr.:
     2753M-7555348
Hersteller:
     Imperial
Herst.-Nr.:
     DIRA S 32i CD
EAN/GTIN:
     4024035320021
Suchbegriffe:
CD-Player
Digitalradio
Internetradios
Radio

Produkttext

Mit dem DIRA S 32i CD setzt TELESTAR Maßstäbe im Bereich der Stereo Smart Radios, denn: Beim S 32i CD trifft Funktionsvielfalt auf Benutzerfreundlichkeit, bestes Klangerlebnis, hochwertige Bauteile und ein edles Design. Das Komplettsystem empfängt digitale DAB+, analoge UKW sowie via Internetstream übertragene Webradiosender, verfügt über einen CD Player mit MP3 Wiedergabe, erlaubt den Zugriff auf diverse Musikstreamingdienste und kann dank UPnP, Bluetooth 5.1 (mit Sender- und Empfängerfunktion) und USB Musikdateien von externen Geräten oder Datenträgern wiedergeben. Das große TFT Farbdisplay mit einer Diagonale von 3.2‘‘ (ca. 8.1cm) gibt nützliche Hintergrundinfos gestochen scharf wieder, 2 3‘‘ Lautsprecher mit je 15W Leistung sorgen in Kombination mit dem digitalen Soundprozessor (DSP) und umfangreichem Equalizer für bestes Klangvergnügen. Ein weiteres Highlight: dank Recordfunktion lassen sich Musikstreams via Tastendruck oder über Timerprogrammierung einfach auf einem angeschlossenen USB Datenträger aufzeichnen! Nützliche Zusatzfunktionen wie Wecker, Sleeptimer oder die Darstellung aktueller Wetterinfos runden den Funktionsumfang des Radios ab - kurzum: Das DIRA S 32i CD ist ein Smart Radio der Extraklasse und bringt alles mit, was ein modernes Stereoradio haben muss.

Hauptmerkmale

Radio  
Radiotyp  Tragbar
Tunertyp  Digital
Unterstützte Bänder  DAB,DAB+,FM
Digitales UKW-Radio  87,5 - 108 MHz
DAB III-Bandbereich  174 - 240 MHz
  
Audio  
RMS-Leistung  10 W
  
Lautsprecher  
Eingebaute Lautsprecher  Ja
Anzahl eingebauter Lautsprecher  2
Impedanz  8 Ohm
  
Bildschirm  
Eingebaute Anzeige  Ja
Display-Typ  TFT
Bildschirmdiagonale  6,1 cm (2.4" )
Hintergrundbeleuchtung  Ja
  
Netzwerk  
WLAN  Ja
Bluetooth  Ja
Bluetooth-Version  5.1
  
Anschlüsse und Schnittstellen  
USB Konnektivität  Ja
Kopfhörer-Konnektivität  3,5 mm
AUX-Eingang  Ja
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse  1
  
Merkmale  
Playback MP3  Ja
Produktfarbe  Schwarz
  
Batterie  
Batteriekapazität  1500 mAh
  
Leistung  
Energiequelle  Gleichstrom
AC Eingangsspannung  240 V
AC Eingangsfrequenz  50 Hz
DC input Spannung  15 V

Weitere Informationen:
Gewicht:
1,0 kg
Radiotyp:
Tragbar
Tunertyp:
Digital
Unterstützte Bänder:
DAB,DAB+,FM
Digitales UKW-Radio:
87,5 - 108 MHz
DAB III-Bandbereich:
174 - 240 MHz
RMS-Leistung:
10 W
Eingebaute Lautsprecher:
Ja
Anzahl eingebauter Lautsprecher:
2
Impedanz:
8 Ohm
Eingebaute Anzeige:
Ja
Display-Typ:
TFT
Bildschirmdiagonale:
6,1 cm (2.4" )
Hintergrundbeleuchtung:
Ja
WLAN:
Ja
Bluetooth:
Ja
Bluetooth-Version:
5.1
USB Konnektivität:
Ja
Kopfhörer-Konnektivität:
3,5 mm
AUX-Eingang:
Ja
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse:
1
Playback MP3:
Ja
Produktfarbe:
Schwarz
Batteriekapazität:
1500 mAh
Energiequelle:
Gleichstrom
AC Eingangsspannung:
240 V
AC Eingangsfrequenz:
50 Hz
DC input Spannung:
15 V
Weitere Suchbegriffe: telestar digitalradio, cd player, dira, telestar, imperial, 3032002, internetradio, internet, dab+/ukw/, tftfarbdisplay, blu., cdradio, dab+, bluetooth®, wlan, aufnahmefunktion, inkl., fernbedienung, weckfunktion, tragbar, digital, dabukw, 81cm, bluetooth, inkl, dabdabfm, farbdisplay, radio
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 153,04*
€ 189,84*
1 Tag
3
€ 4,90*
ab € 166,78*
€ 200,49*
€ 6,78*
ab € 167,49*
€ 200,49*
Lager 2753
€ 3,50*
ab € 177,14*
€ 210,99*
1 Tag
4
Frei Haus
ab € 199,34*
€ 234,48*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 210,99*
€ 251,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 203,92*
€ 242,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 197,65*
€ 235,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 193,35*
€ 230,09
pro Stück
ab 500 Stück
€ 177,14*
€ 210,80
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Voltcraft
VC-12629365
ab € 0,22*
Sonstiges
Voltcraft
VC-12668760
ab € 4,99*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.