Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

2GO 797273 Ladegerät für Mobilgeräte Schwarz Indoor (797273)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
2GO 797273 Ladegerät für Mobilgeräte Schwarz Indoor
2GO 797273 Ladegerät für Mobilgeräte Schwarz Indoor
2GO 797273 Ladegerät für Mobilgeräte Schwarz Indoor
Artikel-Nr.:
     2753M-7548153
Hersteller:
     ACV
Herst.-Nr.:
     797273
EAN/GTIN:
     4010425972734
Suchbegriffe:
Ladegerät USB
USB Ladegerät
USB Ladestation
USB Netzteil

Produkttext

Universal ALL-IN-ONE Schnell-Ladegerät mit USB-Buchse und Type-C Buchse. Power Delivery / FastCharge: geeignet für alle aktuellen Smartphones, die Schnellladen oder Power Delivery (PD) unterstützen Intelligentes und sicheres Laden - Überlade-,Überspannungs-und Kurzschluss-Schutz

Hauptmerkmale

Leistungen  
Aufladetyp  Indoor
Aufladekompatibilität  Universal
Energiequelle  AC
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse  1
USB Typ-C Anzahl Anschlüsse  1
Schnellladung  Ja
USB Power Delivery  Ja
USB-Stromversorgung bis zu  20 W
  
Design  
Produktfarbe  Schwarz
  
Leistung  
Eingangsspannung  100 - 240 V
Maximale Ausgangsspannung  12 V
Minimale Ausgangsspannung  5 V
Anschluss 1 Ausgangsleistung  20 W
Anschluss 2 Ausgangsleistung  18 W
Ausgangsstrom  3000 mA
Ausgangsstrom (5V)  3 A
Ausgangsstrom (9V)  2 A
Ausgangsstrom (12V)  1,5 A

Weitere Informationen:
Gewicht:
1,0 kg
Aufladetyp:
Indoor
Aufladekompatibilität:
Universal
Energiequelle:
AC
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse:
1
USB Typ-C Anzahl Anschlüsse:
1
Schnellladung:
Ja
USB Power Delivery:
Ja
USB-Stromversorgung bis zu:
20 W
Produktfarbe:
Schwarz
Eingangsspannung:
100 - 240 V
Maximale Ausgangsspannung:
12 V
Minimale Ausgangsspannung:
5 V
Anschluss 1 Ausgangsleistung:
20 W
Anschluss 2 Ausgangsleistung:
18 W
Ausgangsstrom:
3000 mA
Ausgangsstrom (5V):
3 A
Ausgangsstrom (9V):
2 A
Ausgangsstrom (12V):
1,5 A
Weitere Suchbegriffe: USB Power Adapter, USB Power Supply, Handy Netzteil, Mobilgerät Netzteil, Mobiltelefon Netzteil, Netzteil Mobiltelefon, Smartphone Netzteil, Schnellladegerät, ladegerät usb c 20w, schnellladegerät, ladegerät usb c, 797273, universal, ladegerätstecker, m.1xusb, type, ladegerät, mobilgeräte, schwarz, indoor, ladegertstecker, m1xusb, ladegert, mobilgerte, stecker, 1xusb
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 8,06*
€ 11,84*
€ 6,78*
ab € 8,16*
€ 11,86*
10 Tage
100
€ 5,00*
ab € 9,69*
€ 13,98*
Lager 2753
€ 3,50*
ab € 27,84*
€ 38,06*
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 38,06*
€ 45,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 37,51*
€ 44,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 35,49*
€ 42,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 33,97*
€ 40,42
pro Stück
ab 20 Stück
€ 32,46*
€ 38,63
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 27,84*
€ 33,13
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.