Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Good Connections PCA-W001W - Indoor - AC - 20 V - Weiß (PCA-W001W)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
USB-Schnellladegerät 100W mit GaN-Technologie, 3-Port (2x USB-C™ und 1x USB-A), PD 3.0, QC 4+, weiß,
USB-Schnellladegerät 100W mit GaN-Technologie, 3-Port (2x USB-C™ und 1x USB-A), PD 3.0, QC 4+, weiß,
USB-Schnellladegerät 100W mit GaN-Technologie, 3-Port (2x USB-C™ und 1x USB-A), PD 3.0, QC 4+, weiß,
USB-Schnellladegerät 100W mit GaN-Technologie, 3-Port (2x USB-C™ und 1x USB-A), PD 3.0, QC 4+, weiß,
USB-Schnellladegerät 100W mit GaN-Technologie, 3-Port (2x USB-C™ und 1x USB-A), PD 3.0, QC 4+, weiß,
USB-Schnellladegerät 100W mit GaN-Technologie, 3-Port (2x USB-C™ und 1x USB-A), PD 3.0, QC 4+, weiß,
Artikel-Nr.:
     2753M-7547469
Hersteller:
     Good Connections
Herst.-Nr.:
     PCA-W001W
EAN/GTIN:
     4014619553174
Suchbegriffe:
Ladegerät USB
USB Ladegerät
USB Ladestation
USB Netzteil
Alcasa PCA-W001W. Aufladetyp: Indoor, Energiequelle: AC, Aufladekompatibilität: Universal. Eingangsspannung: 100 - 240 V, Maximale Ausgangsspannung: 20 V. USB Typ-C Anzahl Anschlüsse: 2, Schnellladung, Energieschutzeigenschaften: Überstrom, Überspannung, Überhitzung, Überlastschutz, Kurzschluß. Produktfarbe: Weiß (PCA-W001W)
Weitere Informationen:
Gewicht:
1,0 kg
Weitere Suchbegriffe: USB Power Adapter, USB Power Supply, Handy Netzteil, Mobilgerät Netzteil, Mobiltelefon Netzteil, Netzteil Mobiltelefon, Smartphone Netzteil, Schnellladegerät, Netzteil für Tablet, Tablet Netzteil, usb ladegerät 3x usb-c, schnellladegerät, ladegerät usb 90w, pcaw001w, good, connections, w001w, weiß, usbc, usba, connection, usbschnellladegerät, 100w, gantechnologie, 3port, usbcâ„¢, alcasa, pcaw001w., aufladetyp:, indoor, energiequelle:, aufladekompatibilität:, universal., eingangsspannung:, maximale, ausgangsspannung:, typc, anzahl
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
3
€ 6,90*
ab € 26,92*
€ 36,15*
4 Tage
68
€ 9,90*
ab € 28,24*
€ 37,89*
€ 6,70*
ab € 29,20*
€ 39,05*
€ 8,50*
ab € 30,63*
€ 41,01*
Lager 2753
€ 3,50*
ab € 42,06*
€ 55,23*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 55,23*
€ 65,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 54,80*
€ 65,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 51,05*
€ 60,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 47,79*
€ 56,87
pro Stück
ab 20 Stück
€ 46,72*
€ 55,60
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 42,06*
€ 50,05
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.