Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Good Connections PCA-D002S - Indoor - AC - 5 V - 1,5 m - Schwarz (PCA-D002S)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
USB-Desktop-Schnellladestation 120W, 10-Port (10x USB-A), schwarz, Good Connections®
USB-Desktop-Schnellladestation 120W, 10-Port (10x USB-A), schwarz, Good Connections®
USB-Desktop-Schnellladestation 120W, 10-Port (10x USB-A), schwarz, Good Connections®
USB-Desktop-Schnellladestation 120W, 10-Port (10x USB-A), schwarz, Good Connections®
USB-Desktop-Schnellladestation 120W, 10-Port (10x USB-A), schwarz, Good Connections®
USB-Desktop-Schnellladestation 120W, 10-Port (10x USB-A), schwarz, Good Connections®
USB-Desktop-Schnellladestation 120W, 10-Port (10x USB-A), schwarz, Good Connections®
Artikel-Nr.:
     2753M-7547468
Hersteller:
     Good Connections
Herst.-Nr.:
     PCA-D002S
EAN/GTIN:
     4014619553167
Suchbegriffe:
Ladegerät USB
USB Ladegerät
USB Ladestation
USB Netzteil
Alcasa PCA-D002S. Aufladetyp: Indoor, Energiequelle: AC, Aufladekompatibilität: Universal. Eingangsspannung: 100 - 240 V, Maximale Ausgangsspannung: 5 V. Energieschutzeigenschaften: Überhitzung, Überspannung, Überlastschutz, Überstrom, Kurzschluß. Kabellänge: 1,5 m, Produktfarbe: Schwarz (PCA-D002S)
Weitere Informationen:
Gewicht:
1,0 kg
Weitere Suchbegriffe: USB Power Adapter, USB Power Supply, Handy Netzteil, Mobilgerät Netzteil, Mobiltelefon Netzteil, Netzteil Mobiltelefon, Smartphone Netzteil, Netzteil für Tablet, Tablet Netzteil, ladegerät usb 10fach, netzteil für tablet, good connections usb netzteil, good, connections, pcad002s, schwarz, d002s, usbdesktopschnellladestation, 120w, 10port, desktop, schnellladestation, usba, alcasa, pcad002s., aufladetyp:, indoor, energiequelle:, aufladekompatibilität:, universal., eingangsspannung:, maximale, ausgangsspannung:, energieschutzeigenschaften:, überhitzung, überspannung, überlastschutz, überstrom
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
49 Tage
nicht lagernd
€ 9,90*
ab € 46,44*
€ 60,54*
3 Tage
3
€ 6,90*
ab € 51,04*
€ 64,77*
€ 8,50*
ab € 47,13*
€ 64,86*
€ 4,70*
ab € 50,99*
€ 66,75*
Lager 2753
€ 3,50*
ab € 62,76*
€ 80,30*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 80,30*
€ 95,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 78,51*
€ 93,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 72,30*
€ 86,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 70,08*
€ 83,40
pro Stück
ab 20 Stück
€ 67,99*
€ 80,91
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 62,76*
€ 74,68
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.