Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Good Connections PCA-D001W - Indoor - AC - 20 V - 1,5 m - Weiß (PCA-D001W)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
USB-Desktop-Schnellladestation 120W mit GaN-Technologie, 4-Port (2x USB-C™ und 2x USB-A), PD 3.0, QC
USB-Desktop-Schnellladestation 120W mit GaN-Technologie, 4-Port (2x USB-C™ und 2x USB-A), PD 3.0, QC
USB-Desktop-Schnellladestation 120W mit GaN-Technologie, 4-Port (2x USB-C™ und 2x USB-A), PD 3.0, QC
USB-Desktop-Schnellladestation 120W mit GaN-Technologie, 4-Port (2x USB-C™ und 2x USB-A), PD 3.0, QC
USB-Desktop-Schnellladestation 120W mit GaN-Technologie, 4-Port (2x USB-C™ und 2x USB-A), PD 3.0, QC
USB-Desktop-Schnellladestation 120W mit GaN-Technologie, 4-Port (2x USB-C™ und 2x USB-A), PD 3.0, QC
USB-Desktop-Schnellladestation 120W mit GaN-Technologie, 4-Port (2x USB-C™ und 2x USB-A), PD 3.0, QC
USB-Desktop-Schnellladestation 120W mit GaN-Technologie, 4-Port (2x USB-C™ und 2x USB-A), PD 3.0, QC
Artikel-Nr.:
     2753M-7547467
Hersteller:
     Good Connections
Herst.-Nr.:
     PCA-D001W
EAN/GTIN:
     4014619553150
Suchbegriffe:
Handy Netzteil
Mobilgerät Netzteil
Mobiltelefon Netzteil
Netzteil Mobiltelefon
Alcasa PCA-D001W. Aufladetyp: Indoor, Energiequelle: AC, Aufladekompatibilität: Universal. Eingangsspannung: 100 - 240 V, Maximale Ausgangsspannung: 20 V. USB Typ-C Anzahl Anschlüsse: 2, Schnellladung, Energieschutzeigenschaften: Überstrom, Überspannung, Überhitzung, Überlastschutz, Kurzschluß. Kabellänge: 1,5 m, Produktfarbe: Weiß (PCA-D001W)
Weitere Informationen:
Gewicht:
1,0 kg
Weitere Suchbegriffe: Smartphone Netzteil, handy netzteil usb c, handy netzteil, handy netzteil 4 fach, pcad001w, good, connections, d001w, usbdesktopschnellladestation, 120w, 4port, weiß, desktop, schnellladestation, gantechnologie, usbcâ„¢, usba, alcasa, pcad001w., aufladetyp:, indoor, energiequelle:, aufladekompatibilität:, universal., eingangsspannung:, maximale, ausgangsspannung:, typc, anzahl, anschlüsse:
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
55
€ 9,90*
ab € 37,78*
€ 49,59*
2 Tage
5
€ 6,90*
ab € 39,60*
€ 52,21*
€ 4,70*
ab € 41,60*
€ 54,67*
€ 8,50*
ab € 39,92*
€ 55,89*
Lager 2753
€ 3,50*
ab € 52,81*
€ 68,94*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 68,94*
€ 82,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 67,32*
€ 80,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 62,26*
€ 74,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 60,20*
€ 71,64
pro Stück
ab 20 Stück
€ 57,71*
€ 68,67
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 52,81*
€ 62,84
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.